電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本
寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37
質量(g)約130(電池別)
連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時)
使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売)
使用電球白色LED
明るさ(Lm)約18
1個
¥819
税込¥901
欠品中
設定した時間になると、自動で電源が切れます
使用する電気器具を本製品のコンセントに差して使用します
ボタンを選んで押すだけの簡単タイマー設定(設定プログラム6個)
繰り返しボタンを押すと、24時間後にプログラムが繰り返し稼働
常時通電機能付き
色ホワイト
材質(本体)ポリカーボネート
質量(g)約75
使用温度範囲(℃)-5~+45
消費電力(W)0.5
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)74×36×46
使用環境室内専用(屋外使用禁止)
定格入力電力最大15A
最大設定時間15分、30分、1時間、2時間、4時間、6時間
タイマー誤差:±約2分/月
取扱説明書(1.04MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)約173(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2
本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93
本体質量(kg)約1.0
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
使用場所室内用
演色指数(Ra)83
調光の可否○
調色の可否×
直径45cmのシーリングライト
。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き
。30分/60分オフタイマー付き
。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き
。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能
。明るさ最大3000ルーメン
。適用畳数は~6畳
。光源色は昼光色
。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0
本体質量(g)約950
定格寿命(時間)約40000
本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125
光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.05MB)
待機電力(W)0.5
調光の可否○
適用畳数6畳用
1台
¥4,398
税込¥4,838
当日出荷
よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。
自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。
温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。
予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。
大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。
LEDライト機能付き。
主要16メーカーに対応。
メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約118(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン。運転入/切が操作できます。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。入/切タイマー設定ができます。大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示。便利なLEDライト付き。主要16メーカーに対応。メモリーバックアップ機能付き
付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本
質量(g)約125(電池含まず)
外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24
対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります)
有効距離(m)約6(障害物のない場合)
取扱説明書(2.19MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
静音モード、1(中)、2(強)の3段階風量調整。6、12、24時間の切タイマー機能。トップライト・ムードライトのライト機能。アロマボックス付き
雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
適合過失方式:超音波式
質量(kg)約1.3
電源(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.5
定格消費電力(W)22
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317
適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安
水タンク容量(L)約4.0
連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時)
加湿量(mL/h)約270(強運転時)
1個
¥8,898
税込¥9,788
翌々日出荷
テレビ風の光で室内にいるように見せかけるフェイクライト。 明暗センサー付きで、周囲が暗くなると点灯を開始します。 4時間、7時間のタイマー設定機能付き。 USB電源式
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。土にさすだけの簡単設置。USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)5
電源出力…5V2A以上のUSBポート
本体質量(g)約130
全光束(Lm)250
平均演色評価数Ra80
光源白色LED・赤色LED(交換不可)
照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)
使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。
電源コード約150cm
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)
直径×高さ(mm)110×212~710
タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)
照射位置5-10cm
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
定格電圧50/60Hz
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径Φ450×高さ87
消費電力100%点灯時…3675%点灯時…2850%点灯時…1925%点灯時…9
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約10575%点灯時…約10350%点灯時…約10525%点灯時…約105
光束(Lm)(100%点灯時)約3800/(75%点灯時)約2900/(50%点灯時)約2000/(25%点灯時)約950
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(4.55MB)
調光の可否○
適用畳数8
調色の可否×
1個
¥5,398
税込¥5,938
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87
消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104
光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(4.55MB)
調光の可否○
適用畳数12
調色の可否×
1個
¥7,398
税込¥8,138
3日以内出荷
直径45cmのシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き。調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
調光方式10段階調光・11段階調色
調光の可否○
調色の可否○
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き。設置高さ約30cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)7
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)
本体質量(g)約740
全光束(Lm)400
平均演色評価数Ra95
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)
使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)
直径×高さ(mm)210×510
タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)
照射位置5-10cm
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。プランターにはさむだけの簡単設置。設置高さ約75cmまで対応。USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)7.5
電源出力…5V2A以上のUSBポート
本体質量(g)約190
全光束(Lm)270
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5
平均演色評価数Ra80
光源白色LED・赤色LED(交換不可)
照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)
使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。
電源コード約150cm
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)
取付可能厚(mm)【クランプ】~15
調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)
タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯
照射位置5-10cm
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
直径45cmのLEDシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光調色は壁スイッチでも設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書
消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6
定格電圧(V)100
電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5
本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87
本体質量(kg)約0.95
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100
光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
関連資料(4.05MB)
調光方式10段階調光・11段階調色
調光の可否○
適用畳数12
調色の可否○
1個
¥8,898
税込¥9,788
3日以内出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。設置高さ約29cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)14
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)
全光束(Lm)660 (100%点灯時)
本体質量(kg)約1.46
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173
平均演色評価数Ra95
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)
使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)
調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)
タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯
照射位置5-10cm
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)
使用温度範囲(℃)-10~40
消費電力(W)8.5
電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)
本体質量(g)約390
全光束(Lm)420(100%点灯時)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5
平均演色評価数Ra95
光源白色LED(交換不可)
照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)
使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。
密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)
取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下
調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)
タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯
照射位置5-10cm
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
関連キーワード