内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに。 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します。 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き。 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い。 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍。 配線工具不要の簡単取付。 省エネ&長持ち
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)600
外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)
定格消費電力(W)18
全光束(Lm)2400
定格寿命(時間)40000
平均演色評価数Ra82
光源使用:チップ型LED(交換不可)
使用電源(V)AC100 50/60Hz
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)133.3
使用場所屋内用(屋外使用禁止)
取扱説明書(4.51MB)
待機時消費電力(W)0.3
1個
¥7,898
税込¥8,688
3日以内出荷
関連キーワード