カテゴリ

  • パソコン/周辺機器(23)
さらに商品を絞り込む
  • モノタロウ(2)
  • エレコム(69)
  • サンワサプライ(29)
  • アメリカン電機(28)
  • エスコ(27)
  • オーム電機
  • カシムラ(20)
  • YAZAWA(ヤザワコーポレーション)(15)
  • ELPA(13)
  • 明工社(9)
  • サンワダイレクト(9)
  • ブランドをもっと見る

「タップ 1口」の検索結果

23件中 123
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口 オーム電機雷ガード USBポート付き電源タップ 3個口 Type-C/A各1個口オーム電機(1件のレビュー)
2,198税込2,418
1個
3日以内出荷
機器を自動で見分けて最適充電するUSBおまかせ充電機能 雷ガード、雷サージ軽減素子内蔵 USB電流最大3400mA 雷ガード作業ランプ付 トラッキング防止 180°回転式収納プラグ(絶縁カバー付き)
出力(W)AC:合計1400まで出力電流(A)DC:合計3.4プラグ形状180°回転式収納プラグUSBポートType-C:1個口、Type-A:1個口雷ガードあり耐トラッキングあり
4個口節電タップ USBポート付き 2m オーム電機4個口節電タップ USBポート付き 2mオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
USB差込口 Type-C×1、Type-A×1(TOTAL 3.4A)<br /> USB Type-CポートはPD(Power Delivery)対応、最大20Wで高速充電<br /> AC出力は合計1400Wまで<br /> ラインカラーを七色から選んで設定できます<br /> ラインカラースイッチ長押しで、自動切り替えモードになります<br /> 雷ガード機能付き<br /> 光る押しボタン式個別スイッチ付き<br /> スイッチ安全性向上設計(特許番号:5537620号)<br /> ホコリシャッターでホコリの侵入・感電事故防止<br /> 耐トラッキング絶縁カバー付きフリープラグ<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 丈夫な二重被ふくコード
コード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】 DC5V 合計 3.4A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A【AC出力】合計1400Wまで最大サージ電圧(V)6000制限電圧(V)650定格入力AC 100V 45VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
発煙ガードUSB付タップ 3個口 オーム電機発煙ガードUSB付タップ 3個口オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
特許技術で異常過熱を検知、通電を遮断<br /> USB Type-A、USB Type-C 各1ポート<br /> USB Type-Cは超急速充電(PD25W)対応<br /> ACコンセント3個口、合計出力1400Wまで<br /> 通電表示LED付き<br /> PSE届出事業者:株式会社オーム電機
質量(g)90コンセント個数3個口寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46.5×89×42定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3A【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【Type-C(PD25W)単独使用時】DC5V/3A 9V/2.77A 12V/2.08A【AC出力】合計1400Wまで出力端子USB Type-A×1、Type-C×1定格入力AC100V 50VA 50/60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br />USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br />TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br />AC差込口は2口、出力合計1400Wまで<br />コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br />導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br />Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口は2口、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線<br />
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減<br /> USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
1,898税込2,088
1個
翌日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br />USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br />TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br />AC差込口は2口、出力合計1400Wまで<br />コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br />導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br />Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機2個口タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,098税込2,308
1個
翌日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br />USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br />TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br />AC差込口は2口、出力合計1400Wまで<br />コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br />導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br />Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(2個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減<br />USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br />USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br />TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br />AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで<br />コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br />導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br />Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減<br />USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br />USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br />TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br />AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで<br />コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br />導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br />Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイト オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ホワイトオーム電機
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減<br /> USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機3個口節電タップ PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
2,598税込2,858
1個
翌日出荷
USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口(3口)はLEDランプ付個別スイッチ装備、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ定格入力AC100V 46VA 50-60Hz
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラック オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 1m ブラックオーム電機
3,198税込3,518
1個
翌日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減<br /> USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)1定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減<br /> USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラック オーム電機3個口タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ブラックオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減<br /> USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口(3口)はホコリシャッター付きでホコリ侵入や感電事故を防止、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ブラックコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(3個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイト オーム電機4個口節電タップ 雷ガード PD対応Type-C/Type-Aポート付き 2m ホワイトオーム電機
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
雷軽減素子内蔵で落雷時のダメージ軽減<br /> USB Type-CはPD(Power Delivery)対応、最大18Wで急速充電<br /> USB差込口はType-C×1、Type-A×1<br /> TypeA+TypeC両方使用時、合計3.4A出力<br /> AC差込口(4口)はLEDランプ付個別スイッチ、ホコリシャッター付き、出力合計1400Wまで<br /> コンセント周りは熱に強いPBT樹脂使用<br /> 導線の二重被ふくコードでコードの強化を向上<br /> Lプラグ(耐トラッキング絶縁カバー付)で壁に沿ってすっきり配線
ホワイトコード長さ(m)2定格出力【Type-A+Type-C両方使用時】DC5V 合計3.4A、【Type-A(QC)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【Type-C(PD)単独使用時】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A【AC(4個口)出力】合計1400Wまでプラグ形状Lプラグ最大サージ電圧(V)4000制限電圧(V)650定格入力AC100V 46VA 50-60Hzバリスタ電圧(V)390
フリープラグアダプター オーム電機フリープラグアダプターオーム電機(1件のレビュー)
229税込252
1個
当日出荷
固定式ストレートプラグを、フリープラグに変換 小型サイズで持ち運びに便利です。 絶縁カバー付きトラッキング火災防止プラグを採用 熱に強い PBT (ポリブチレンテレフタレート)樹脂採用 12A 125V 合計 1500 ワットまで
ホワイト定格12A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状2P機能絶縁カバー付き、トラッキング火災防止差込口1個口プラグ形状スイングプラグ・2P
接地アダプター アース端子カバー付 オーム電機接地アダプター アース端子カバー付オーム電機(1件のレビュー)
389税込428
1個
当日出荷
アース端子カバー付きの変換用接地アダプターです。 二重構造で耐熱性がアップしました。
ブラック定格1500ワット 125V以下で使用コンセント形状3P(接地2P)機能アース付・耐熱性差込口1個口プラグ形状2P
らく抜きプラグアダプター オーム電機らく抜きプラグアダプターオーム電機(5件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
レバーを押すだけで簡単にコンセントから引抜くことができます。 差込口はシャッターをスライドさせてストレート/L型を選べます。 使用しない側の差込口をガードします。
口数1口(ストレート/L型を選択)プラグ形状2P機能耐トラッキング絶縁カバー付(本体)白、(レバー・シャッター)オレンジ仕様耐トラッキング絶縁カバー付タイプストレートタイプ、L型定格15A・125Vコンセント形状2P寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×125×42アース端子×
発煙ガード接地アダプター オーム電機発煙ガード接地アダプターオーム電機
799税込879
1個
当日出荷
通電遮断機能で安心の電気火災対策、発煙ガード接地アダプター 特許(第5853076号)技術採用で異常過熱を検知、約150℃で自動的に通電を遮断します 接地極付き3ピンプラグを2ピンに変換 ホコリ防止シャッター トラッキング火災防止プラグ 通電表示LEDランプ
ホワイト定格15A 125V 合計1500ワットまでコンセント形状3P(接地2P)機能発煙ガード・異常加熱検知・通電遮断・アース付・ほこり防止シャッター・耐トラッキング・スイッチ付・通電LED付差込口1個口プラグ形状L型プラグ
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら