「ダクト ファン」の検索結果
特価
本日11月16日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
質量(kg)1.1
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)158×158×229
適合パイプ径(Φmm)93.5~125中間形ターボファン
1台
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
トイレの嫌な臭いや湿気を排除して、爽やかさを保ちます。
適合場所トイレ
仕様電源コードプラグ付
使用場所屋内
冷却方式コンプレッサ
使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)
温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)
表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
保護等級内部循環IP54相当
捕集効率99.8%以上。
低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
方式【捕集】フィルタ式
捕集効率(%)99.8%以上(重量法)
定格電圧(V)三相200(50/60Hz)
使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事)
吸引温度(℃)最高+50
適合規格EN ISO/12100 EN60204-1
ドレン排出口Φ19パイプ
仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付
関連キーワード