通線本数やフレキのサイズにより保持部の径を可変可能、ホルダーがフレキシブルに可動、ホルダー内の凸によりフレキを固定、締付キャップが回転し、ホルダーの可動・固定が可能、ケーブル・エアホース等の固定ができる専用ゴムブッシュ、位置ずれを防止する取付面の滑り止めパッキン、アームに部品を直接固定できるマルチプレート
仕様●取付方法:結束バンド●ホルダー部・スタンド部形状:Φ20●使用周囲温度:-25~+80℃●本体色:黒●本体質量:約16g
アズワン品番67-8027-65
1箱(5個)
¥4,698
税込¥5,168
5日以内出荷
両面テープ付き。ロックタイを固定します。
材質ナイロン6 6 (94V2)
ロボット動作におけるケーブルやエアホース等の動的負荷を軽減。
IP67取得です。
用途各種電気配線器具(制御盤・中継ボックス・リミットスイッチ・モータなど)の電線引出部の保護および保持に。
トラスコ品番338-2086
色黒
取付穴径(mm)21パイ
1個
¥189
税込¥208
当日出荷
強力両面テープ付きですぐに使える
バンド挿入穴が4方向にあるので自由な向きに取付可能
材質はナイロン製の一体成型品
材質レオナPA66
テープ種類ダブルタックテープ#535
ロボットアームへのケーブルホルダー固定に。
材質面ファスナ:ナイロン、バックル:ポリアセタール
幅(mm)20
寸法(mm)面ファスナ:710
本体質量(g)約6
使用範囲(mm)Φ129~207/405~650
使用周囲温度(℃)-10~80
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(5本)
¥2,098
税込¥2,308
6日以内出荷
ロボットアームに専用固定バンドで。取付けた場合、ロボットの動きによる滑りを抑制します
材質シリコンゴム
本体質量(g)約2
適合品番BCH-20-370、BCH-20-510、BCH-20-710、BCH-20-3000DP
色(本体)黒
RoHS指令(10物質対応)対応
1袋(10個)
¥1,498
税込¥1,648
欠品中
スタンド形状でアームに部品を直接固定。
高さ(mm)33
取付方式結束バンドまたはM6ねじにて本体取付
スタンド(平面 M4 タッピング用下穴付)
1箱(5個)
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
関連キーワード