2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
質量(kg)0.77 消費電力(W)3.8/4.5 (50/60Hz) 適合パイプ径(Φmm)150 羽根形状プロペラファン 風量(m3/h)170/175 (50/60Hz)
1個
8,888 税込9,777
当日出荷

捕集効率99.8%以上。 低価格で高い捕集効率&省エネのフィルタ式。
方式【捕集】フィルタ式 捕集効率(%)99.8%以上(重量法) 定格電圧(V)三相200(50/60Hz) 使用温湿度範囲0~40℃/85%RH以下(結露無き事) 吸引温度(℃)最高+50 適合規格EN ISO/12100 EN60204-1 ドレン排出口Φ19パイプ 仕様省エネ・高捕集・風量インジケータ付
1台
139,800 税込153,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)