カテゴリ

  • 制御機器(4)
    • ガラス管ヒューズ(1)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(3)
  • 河村電器産業(184)
  • ELPA(3)
  • PEC(2)
  • 富士電機(27)
  • Modes(1)
  • BRIDGE(5)
  • LITTELFUSE(67)
  • エスコ(34)
  • マリンテック(22)
  • 三菱電機(182)
  • バクマ工業(112)
  • Panasonic(パナソニック)(112)
  • 内外電機(88)
  • テンパール工業(77)
  • SIEMENS(39)
  • CHINO(チノー)(35)
  • BOURNS(35)
  • アズワン(34)
遮断電流(A)
  • 100(1)
定格電流(A)
  • 0.3(1)
  • 0.4(1)
  • 0.5(1)
  • 1(1)
  • 1.5(1)
  • 2(1)
  • 3(1)
  • 4(1)
  • 5(1)
  • 6(1)
  • 7(1)
  • 8(1)
  • 10(1)
  • 15(1)
  • 20(1)
定格電圧(V)
  • AC250(1)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「ヒューズ 100a」の検索結果

4件中 14
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ガラス管ヒューズ オーム電機ガラス管ヒューズオーム電機(40件のレビュー)
269税込296
1袋(4個)
当日出荷
定格電圧(V)AC250遮断電流(A)100種類ガラス管ヒューズ
恒温水循環装置 オーム電機恒温水循環装置オーム電機
589,800税込648,780
1台
10日以内出荷
ペルチェを利用した恒温水循環装置。 水、エチレングリコールなどの循環液の液温を制御し、一定温度に保ちます。
使用場所屋内冷却方式ペルチェタイプ空冷(放熱)機能表示機能・ワイドレンジ冷却能力(W)220(加熱500)定格電圧(V)単相AC100~240最大消費電力(VA)600循環方式密閉循環(液)使用流体エチレングリコール(希釈濃度30%以下)、精製水(イオン交換水)接続配管CPCカップリング(付属CPCカップリング ニップル外径Φ9.5mm)タンク容量(mL)MAX500流量(L/min)約3揚程(m)約7.5温度調整方法オートチューニング機能付PID制御制御方式極性反転型リニア電圧制御温度センサー測温抵抗体JIS Pt100/JPt100 三導線式温度設定範囲(℃)-10~40表示精度±0.1℃表示分解能0.1℃測定制御精度(℃)±0.03使用温湿度範囲0~40℃/80%RH以下(結露無き事)入出力アナログ出力(0-10V)1点アラーム接点出力、(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、イベント接点出力(AC100V 1.0A/DC24V 1.0A)1点、通信:RS-485 1点通信:USB2.0 1点安全機能ヒューズ(一次側両切り)、アラーム用ブザー、自己診断機能、上限温度異常検出/下限温度異常検出/冷却ジャケット温度異常検出、放熱フィン温度異常検出/ペルチェ電源出力異常/循環液流量低下検出騒音レベル(dB(A))MAX約57外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)225×273×374本体質量(kg)約12
電子冷却器 オーム電機電子冷却器オーム電機
219,800税込241,780
1台
翌々日出荷から10日以内出荷
使用場所屋内冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型取付方式側面取付型使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)外部出力240V/1.5A塗装色ベージュ(10GY9/1相当)使用温度範囲(℃)0~50使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
自動巻取りフィルター オーム電機自動巻取りフィルターオーム電機
74,980税込82,478
1本
10日以内出荷
長さ(m)4.5捕集効率(%)35初期圧損(Pa)8.1定格電圧(V)単相AC100~240定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V)定格消費電力(W)2.5固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター)使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源)ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A色(本体)