1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ズーム(集光/散光)機能搭載。明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き。USB-C充電式。明るさ420ルーメン(Highモード)。連続点灯 約11時間(Lowモード)。保護等級 IPX4(防雨形)
付属品充電用USBケーブル(約50cm) 外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ128 電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 1500mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約125 連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…約3.5時間・Lowモード…約11時間 保護等級IPX4…あらゆる方向から飛まつによる有害な影響がない保護レベル(JIS C 09202003による) 光源白色LED(交換不可) 照度(Lx)【ズームイン時】0.1m…Highモード/約87500、Lowモード/約9300・0.5m…Highモード/約12800、Lowモード/約1080・1m…Highモード/約5900、Lowモード/約980 充電時間(時間)約4(満充電まで)※充放電約500回可能 光束(Lm)【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】Highモード…光束(明るさ)約420・Lowモード…光束(明るさ)約130 定格入力DC5V 0.6A(最大)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷