27件中 1~27件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさを3段階に調光できます LED一体型、広範囲を明るく照らします(JIS規格A形相当) スイッチがセードにありON/OFF・調光しやすい セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム タッチ式ON/OFF調光スイッチ
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(g)約290(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約5.5 出力DC12V(直流)0.36A 電源専用ACアダプター コード長さ(m)約2 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約33×17×223、クリップ…約62×73×91 入力AC100V~、50/60Hz 12VA 光源LED×16灯(交換不可) アーム寸法(mm)約347 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、25以下 色(本体)ホワイト アームフレキシブルアーム 調光方式3段階:100%ー50%ー10%ー0 電球の種類LED 調光の可否
1個
1,698 税込1,868
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがベースにありON/OFFしやすい LED一体型 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム 照度約1000ルクス(直下25cmで点灯時)、全光束約160ルーメンの明るさ USB電源(ACアダプター別売) 屋内用
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約165 消費電力(W)約2.8 電源出力5V 1A 以上のUSBポート 全光束(Lm)約160 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード:約42×10×125、クリップ…約58×50×120 光源LED×12灯(交換不可) アーム寸法(mm)約300 取付可能厚(mm)クリップ:15以上、35以下 色(本体)ホワイト 照度(Lux)約1000(直下25cmで点灯時) ケーブル長(cm)約80 アームフレキシブルアーム 電球の種類LED
1個
819 税込901
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

デスク周りやベッドサイドにおすすめ。 スマホスタンド付き。 フレキシブルアーム
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き。 スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる。 タッチ式3段階調光。 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる。 高演色 Ra93。 JIS規格 A形準拠。 専用ACアダプター付属
仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠 付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約800(専用ACアダプター含む) 外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151 消費電力(W)約18(100%点灯時) 出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA 定格DC12V 1.5A 全光束(Lm)450(100%点灯時) 平均演色評価数Ra93 光源LED(交換不可)/昼光色 照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
1個
5,398 税込5,938
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らすセード採用。 フレキシブルアーム採用。
コード長さ(m)約1.8 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 電源専用ACアダプタ 全光束(Lm)約450
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

軽くまわすだけでしっかり固定するLEDクランプライト広範囲を明るく照らしますフレキシブルアーム採用
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)約 360(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター(入力AC100V50/60Hz12VA、出力12V直流0.36A) 全光束(Lm)約 540 光源LED×28灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約 1700(直下約30cm) 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約) 64×330×420(通常使用時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

100%/70%/30%の3段階調光機能付き タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます 光が必要な場所に届くフレキシブルアーム 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書 スイッチタッチ式スイッチ 定格電圧(V)AC100(50/60Hz) 長さ(cm)31(セード)/54(アーム) 本体質量(g)約580 全光束(Lm)約350 平均演色評価数(Ra)82 光源チップ型LED使用(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6 照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ) 使用場所屋内 クランプ取付幅(mm)10~38以下 アームフレキシブル 調光率(%)100/70/30(3段階調光)
1台
3,098 税込3,408
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす長いセード。 軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応) 横向きにもできる回転式セード。 フレキシブルアーム採用。
ホワイト 消費電力(W)6.4 付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書 質量(g)430(専用ACアダプター含む) 電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A 全光束(Lm)420 光源LED×36灯使用(交換不可) 照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時) 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
2,398 税込2,638
当日出荷

デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約247 消費電力(W)約2.8 電源5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290 光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約950 USBケーブル長(cm)80 アームフレキシブル 取扱説明書(1.55MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
899 税込989
当日出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)約930 消費電力(W)約6.8(100%点灯時) 出力DC12V(直流)0.5A 電源専用ACアダプタ コード長さ(m)約1.77 レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)約440(100%点灯時) 入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265 照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

タッチで3段階調光、LEDデスクライト。 タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。 フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。 デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。 多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。 まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。 LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5 電源コード(m)約1.6 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)750 定格AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)520 寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)1000(直下35cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5 使用場所屋内用 光色昼光色
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.8 電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm)約400 光源LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm)15以上25以下 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷

読書や学習におすすめの昼白色 スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)(ヘッド)約幅Φ45×奥行95、(クリップ)約幅70×高さ60×奥行110 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、(専用ACアダプター)入力:AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A MAX、出力:5.0V直流1.0A(C.C.)5.0W MAX、(USB電源)出力:5V 1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.1 全光束(Lm)約300(100%点灯時) アーム長さ(mm)約260 光源LED×12灯(交換不可)/昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 取付可能厚(mm)(クリップ)15以上、25以下 色(本体)ブラック 照度(Lux)約1700(直下30cm/100%点灯時) アームフレキシブルアーム 調光方式2段階調光機能:100%-50%-0 電球の種類LED 調光の可否
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます 3段階調光 スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書 質量(g)約240(専用USBケーブルを除く) 全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123 アーム長さ(mm)約300 光源LED×16灯(交換不可) 使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート 照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード) 光源色昼白色 エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0 充電時間(時間)約5 内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可) 取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下 アームフレキシブル 取扱説明書(1.37MB) 点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
1,998 税込2,198
当日出荷

オーム電機LEDデスクランプ
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができますフレキシブルアームデスクワーク、読書、ベッドサイドライト
消費電力(W)約6.8 付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約1.8m) 電源専用ACアダプター入力(AC100V50/60Hz0.3A)出力(DC12V0.42A) 本体質量(g)約640(専用ACアダプター含む) 全光束(Lm)約460(100%点灯時) 光源LED×16灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1900(直下30cm/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約68.0 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)120×320×340(通常使用時)
1個
2,298 税込2,528
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチがクリップ上にありON/OFF・調光しやすい AC電源のほか、お手持ちのUSB電源でも使用できる ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型
電球の種類LED ホワイト アームフレキシブル 調光の可否 消費電力(W)約4.7 電源専用ACアダプターまたはお手持ちのUSB電源、【専用ACアダプター】入力 …AC100-240V~ 50/60Hz 0.3A Max、出力…5.0V直流1.0A(C. C.)5.0W Max、【USB電源】出力…5V 1A以上のUSBポート 光源LED×12灯(交換不可) 全光束(Lm)約300(100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)63.8 照度(Lx)約1700(直下30cm/100%点灯時) 調光方式2段階(100%-50%-0) 本体寸法(mm)ヘッド:約幅Φ45×奥行95、クリップ:約幅70×高さ60×奥行110 アーム長さ(mm)約260 USBケーブル(m)約1.1 質量(g)約285(専用ACアダプター含む) 取付可能厚(mm)クリップ:15以上25以下 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
1個
1,998 税込2,198
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

タッチ式センサーで点灯/調光/消灯の切り換えができます。 3段階調光で明るさを調節できる。 フレキシブルアーム。 広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
付属品保証書付取扱説明書、専用クランプ、専用ACアダプター(コード長…約1.8m) 出力DC12V/0.42A 電源専用ACアダプター 本体質量(g)約540(専用クランプ、専用ACアダプター含む) 全光束(Lm)約460(100%点灯時) 入力AC100V(50/60Hz)/0.3A 光源LED×16灯(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下約30cm/100%点灯時) エネルギー消費効率(Lm/W)約67.6 取付可能厚(mm)クランプ:5以上45以下 アームフレキシブル 光色昼白色 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×320×390(通常使用時/机上面サイズ)
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

右利き・左利きと利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影がほとんど出ない、目にやさしい設計。 明るさ約2000ルクス。(直下40cmの高さの時) ダイヤル式無段階調光スイッチ。 フレキシブルアーム。 左右180度可動セード。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112) 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約750 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約2000(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約75 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

クリップではさんでも、机などに置いても使える。 セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム。 LED一体型。 USB電源(ACアダプター別売)。 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時)。 全光束は約220ルーメン。 本体カラーはホワイト
仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下 付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約125 タイプ屋内用 消費電力(W)約5 電源出力5V1A以上のUSBポート ケーブル長(m)約1.2 全光束(Lm)約220 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124 光源LED×9灯(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時) アームフレキシブルアーム 取扱説明書(1.68MB) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

右利き用、左利き用と利き手に合わせて組み立てられます。 面発光で多重影が殆ど出ない目にやさしい設計です。 ACコンセント(最大600W)、USBポート(最大10W)各1個付き。 ダイヤル式無段階調光スイッチ付き。 フレキシブルアーム、左右180度可動セード。 直下40cmの高さで約1900ルクスの明るさ。 JIS規格照度AA形準拠。
仕様JIS照度区分:AA形相当(JIS C8112)、サービスコンセント:最大600W 付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約1340 出力(W)USBポート:最大10(5V/2.1A) 消費電力(W)10(最大) スイッチダイヤル式スイッチ(無段階調光) 定格AC100V(50/60Hz) 全光束(Lm)約740 電源コード(m)約1.5 光源チップ型LED使用(交換不可) 照度(Lx)約1900(直下40cmの高さ) エネルギー消費効率(Lm/W)約74.0 色(本体)ホワイト 使用場所屋内用 アームフレキシブル 電球の種類LED 調光の可否
1個
5,298 税込5,828
当日出荷

首に掛けて使えるLEDネックライト 首への負担が少ない軽量設計 フレキシブルアームで自由自在に角度調整できます 左右個別に明るさを変更できます
本体質量(g)約55(電池別) 連続使用時間(時間)LED2個同時点灯:約10、LED1個のみ点灯:約16(明るさ10%まで、新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約570×30×29 光源白色系LED4個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約31(待機時:3uA) 使用電池単4形乾電池2本(別売) 照度(Lux)LED2個同時点灯:約50cmで約56、約100cmで約18、LED1個のみ点灯:約50cmで約40、約100cmで約12(片側の点灯値) 光束(Lm)LED2個同時点灯:約8、LED1個のみ点灯:約4(新品未使用のアルカリ乾電池使用、片側のみ点灯時) 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ライトの向きを調節できるフレキシブルアーム。便利な背面グリップでキャップや本に挟める。コンパクトサイズで持ち運びに便利。スイッチを押すと、暖色→白色→暖色+白色→OFFの順に切り替わります。明るさ30ルーメン(暖色+白色点灯時)。釣りやアウトドアや読書に。USB充電式(Type-Cケーブル付属)
付属品充電用USBケーブル Type-C(長さ…約30cm) 電源リチウムポリマーバッテリー(3.7V 300mAh内蔵)※交換不可 本体質量(g)約32 寸法(幅W×長さL)(mm)約42×84 保護等級IPX3(防雨形…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)(暖色約15ルーメン)約5、(白色約14ルーメン)約5、(暖色+白色約30ルーメン)約2.5※満充電時 照度(Lx)(10cm)約1140(暖色+白色時) 充電時間(時間)約2(満充電まで)※充放電 約500回可能 明るさ(Lm)暖色約15、白色約14、暖色+白色約30 定格入力DC5V 0.2A(最大) 電球の種類LED(交換不可)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライト。お部屋に馴染む白色の光。平均演色評価数 Ra95。5段階調光機能付き。自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付き。タイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます。クリップ式だから取り付け自由自在。フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

オーム電機LEDデスクランプ
コンパクトなベースで机の上を有効活用 文字がハッキリ見える(光の色温度 約6500ケルビン) 広範囲を明るく照らす(JIS規格 A形相当) 明るさを3段階に調光できる USBポート(出力1.0A)付き 全光束約550ルーメン(100%点灯時) 照度約2000ルクス(直下約30cm/100%点灯時) カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 質量(kg)約1.15 ホワイト 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約6.5、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×320×370 電源コード(m)約1.8 光源白色LED×16灯(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2000 エネルギー消費効率(Lm/W)約84.6 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.17MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

3段階調光機能付き USB充電機能付き(1.0A) スマホスタンド付き 横向きにもできる回転式セード 全光束約550ルーメン 照度約2200ルクス ※直下約30cm カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約680 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582 電源コード(m)約1.8 光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2200 エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.21MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
消費電力(W)(最大)60 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン 適合最大径60mm、長さ120mm以下、白熱:60W以下、電球形蛍光灯:15W以下、LED:10W以下、質量110g以下 材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 本体質量(g)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×130×415 アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

家具とマッチする木枠仕様。 光の向きを自由に変えられます。 中間スイッチで点灯・消灯。 保証書(1年間)付き。
適合最大径45mm、長さ100mm以下、白熱:40W以下、電球形蛍光灯:10W以下、LED:8W以下、質量80g以下 材質スチール、木 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)(最大)40 スイッチ中間スイッチ(ON/OFF) 本体質量(g)990 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)145×130×400 電源コード(m)1.5 色(本体)ダークブラウン アームフレキシブル 調光の可否不可
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷