Sサイズのフルアルミ作業ライトコンパクトでも100ルーメンの明るさ。周囲を明るく照らします。胸ポケットに差せば両手が使える、回転式ペンクリップ差込みクリップ部に強力マグネット付き
質量(g)約46(乾電池別)
全光束(Lm)約100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)17×121×30
材質(ケース)アルミ
連続使用時間約5時間
光源白色LED×3個(交換できません)
使用電源単4形乾電池×2本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lx)約30(100cm)
1個
¥749
税込¥824
当日出荷
COB LEDで周囲を明るく照らします。 180度回転するペンクリップ付き、胸ポケットにさして使えます。 マグネット付きで金属面などに固定できます。 全光束は約150ルーメン。 照射角は約50°。 単4乾電池×3本使用(別売)。 連続点灯は約7時間
材質ケース:アルミ
質量(g)約64(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅17×高さ160×奥行30
全光束(Lm)約150
連続使用時間約7時間 ※オーム電機/Vアルカリ乾電池 LR03/1.5V(品番08-4036)を使用した場合
光源COB LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源単4形乾電池×3本(別売)
照度(Lx)約70(100cm)
取扱説明書(1.17MB)
照射角度(°)約50
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ
質量(g)約27
電源単4形乾電池2本(別売)
全光束(Lm)約200
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×132
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照度(Lx)約1800/m
照射距離(m)約92
最大消費電流(A)約700
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン。スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯。調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き。明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)。保護等級はIPX4(防まつ形)。乾電池不要のUSB充電式
付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ
質量(g)約167(スタンド含む)
外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む)
電源充電式(充電池内蔵)
センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード
光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可)
光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時
照射距離(m)約250
1個
¥4,298
税込¥4,728
翌々日出荷
軽量(39g)薄型(5.5mm)だからポケットに入れて気軽に持ち運びできます。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約9800回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズは4.4インチ相当(約W67×H89.5mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 約0.7mmの細字タイプ
仕様電池消去回数:約9800回(新品電池の場合)
付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
質量(g)約39(電池含む)
外形寸法(mm)幅89×高さ118.5×厚さ5.5(突起物を除く)
電源DC3V(CR1220コイン形電池×1個)
耐用寿命液晶:約50000回
使用環境温度(℃)0~40
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約0.7mmの細字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)
付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
質量(g)約163(電池含む)
外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)
電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)
耐用寿命液晶:約50000回
使用環境温度(℃)0~40
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
先端が半透明なので広範囲に照らします
携帯用クリップ付
材質アルミ
本体質量(g)約17(電池別)
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×109(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約75
使用電池単4形乾電池×1本(別売)
色(本体)シルバー
光束(Lm)約10
電球の種類LED
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
軽量(110g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズ8.5インチ相当(約W123×H173mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約0.7mmの細字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)
付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
質量(g)約110(電池含む)
外形寸法(mm)幅147×高さ228×厚さ5(突起物を除く)
電源DC3V(CR2016コイン形電池×1個)
耐用寿命液晶:約50000回
使用環境温度(℃)0~40
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 カラフルなレインボーカラーでお絵描きも楽しくできます。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約1.5mmの太字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)
付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
質量(g)約163(電池含む)
外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)
電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)
耐用寿命液晶:約50000回
使用環境温度(℃)0~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
3種類の点灯モード(HIGH/LOW/点滅)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約3時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル
質量(g)約37(クリップ含む)
外形寸法(mm)(約)直径16×長さ109(クリップ除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約1/HIGH(ハイ)モード、約3/LOW(ロー)モード
光源白色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 350mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約1
光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時
照射距離(m)約70
1個
¥2,998
税込¥3,298
翌々日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
点灯色は電球色
携帯用クリップ付
本体質量(g)約21(電池別)
平均演色評価数Ra80
直径×長さL(Φmm×mm)13.6×135(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源電球色系LED×1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約100
1個
¥739
税込¥813
当日出荷
明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用)
消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8
定格電圧(V)100 50/60Hz
全光束(Lm)100%点灯時…約3800
本体質量(kg)約1.5
定格寿命(時間)約40000
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)光源:3000~6500
エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100
使用場所室内用4.5~8畳
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック
寸法(mm)長さ148×厚さ20
電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC
使用電池LR44(1.5V×2個)
LED寿命(時間)5000
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
軽量で衝撃に強いアルミボディ
携帯用クリップ付
材質アルミ
色シルバー
質量(g)約21(電池別)
平均演色評価数Ra80
直径×長さL(Φmm×mm)約13.6×135(クリップ部除く)
保護等級IPX2
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約75(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)最大約100
使用電池単4形乾電池2本(別売)
光束(Lm)約20
電球の種類LED
1個
¥679
税込¥747
当日出荷
スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル
質量(g)約54(クリップ含む)
外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 600mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時
照射距離(m)約65
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
本体丸洗いOK
軽量で衝撃に強いアルミボディ
スライド式フォーカス調整機能付き
材質(本体)アルミ
質量(g)約22
電源単4形乾電池1本(別売)
全光束(Lm)約100
直径×長さL(Φmm×mm)16.3×88
保護等級IPX6
光源白色系LED1個(LED交換不可)
照度(Lx)約1200/m
照射距離(m)約75
最大消費電流(A)約350
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル
質量(g)約47
外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19
電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)
光源白色LED、白色COB(交換不可)
充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能
光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70
照射距離(m)約60(LED灯)
定格入力DC5V 500mA(最大)
連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 文字が見やすい大型液晶リモコン。 毎日同じ時刻に繰り返し「自動オン・オフ」も可能、防犯対策に。 日照不足の暗い北向き・窓なし部屋での目覚まし照明用にも。 5時間後まで自動オフができる切タイマー機能付き。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品リモコンホルダー・ネジ×2本・保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約55(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅48×高さ126×奥行20
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.35MB)
1組
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
赤外線リモコンで離れた場所から照明器具をオン・オフ。 なくしにくい、使いやすい、大型リモコン採用。 落下防止の「固定ロック機能」付き。 通電ランプ付き。 取り付けは照明器具と天井の引掛シーリングの間に受信機本体をセットするだけ、面倒な配線や工事などの必要なし。 使用できる照明器具(天井引掛けシーリング使用の照明器具)。・ 洋風・和風ペンダントライト。・ シャンデリア。・ 引掛けソケット使用の電球。・ 小型シーリングライト(直径30cm以下)。 使用できない照明器具。・ 天井直付タイプの大型シーリングライト
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)≪受信機本体≫約100 ≪リモコン≫約33(乾電池除く)
外形寸法(mm)≪受信機本体≫(約)直径100×高さ42 ≪リモコン≫(約)幅45×高さ132×奥行14
入力AC100V 50Hz/60Hz
使用電池単4形乾電池×2本(別売)
有効距離(m)約5 (障害物のない場合)
定格容量(A)3
取扱説明書(1.15MB)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
関連キーワード