「マイクロsdカード mlc」の検索結果
特価
本日8月11日(月)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に
「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い
高温/低温に強い耐温度仕様
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
著作権保護機能CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書
質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1
保存温度範囲(℃)-25~85
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~70
関連キーワード