4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
オーム電機集音器付ラジオ
周囲の音がはっきり聴こえる、ラジオ・集音一発切換 高音、中音、低音、レベル調整可能 ワイドFM(FM補完放送)対応 ラジオ/集音、切換ランプ 集音マイク付き 両耳イヤホン FMアンテナ兼用コード モノラル受信 3サイズイヤーチップ
付属品両耳イヤホン(集音マイク付き)、イヤーチップ(S、M、L)各2個、収納ポーチ、取扱説明書、保証書 ホワイト 質量(g)56 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×93×21(突起物含まず) 受信周波数AM 530-1605 kHz、FM 76-108 MHz 電池使用時間(時間)AM放送受信時…約100時間、FM放送受信時…約70時間、集音マイク使用時…約120時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度として)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷

番号ボタンと録音/再生ボタンを順に押すだけの簡単操作 すぐに録音/再生ができるので気軽に音声メモを残せます 最大録音47時間 録音件数最大5件 内蔵メモリー4GB 乾電池式(単4形乾電池×2本) モノラルスピーカー内蔵 イヤホン端子付き マイク内蔵 誤作動防止のホールド機能付き
付属品保証書、取扱説明書 質量(g)約41(乾電池除く) 電源(V)DC3(単4形乾電池×2/別売) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)45.5×19.1×95.1(突起物除く) 接続端子イヤホン:Φ3.5mmミニジャック(モノラル出力)※イヤホン別売 録音時間最大約47時間(5つの番号ボタン合計) 対応フォーマットWAV 電池使用時間(時間)録音:約48、再生:約40(イヤホン)/約20(スピーカー) 記録メディア内蔵メモリ 容量(GB)4 最大出力(mW)(実用)スピーカー60×1、イヤホン6×2
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

ボタンひとつですぐにRECスタート、かんたん録音 WAV/MP3で録音/再生 録音マイク内蔵(モノラル) プリセットイコライザー リピート再生対応 バックライト付ディスプレイ PC接続用microUSB端子付きでパソコンへのデータ転送も可能(USBコード付属) ステレオイヤホン付属 4GB内蔵メモリー
付属品ステレオイヤホン、USBコード、保証書、取扱説明書 グレー 質量(g)約18(乾電池を除く) 電源DC1.5V 単4形乾電池×1本(別売) 対応OSWindows8.1~、macOS High Sierra 10.13~ 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×19×29(突起物含まず) メモリー4GB ディスプレイ128×32ドットLCD 動作環境5~35℃/~80% 接続端子Φ3.5mmステレオミニジャック、microUSB端子 インターフェイスUSB端子(2.0以上) 録音方式SP:MP3、32kbps、HP:WAV、128kbps 記録メディアmicroUSB 取扱説明書(4.15MB) 録音時間(時間)約35 再生時間(時間)最大約30 再生形式WAV/MP3(8~320kbps)
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷

カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声 家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式 録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載 録音マイク内蔵 FMロッドアンテナ付き 口径77mmスピーカー搭載 AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応 Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約855(乾電池含まず) 電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売) 方式トラック方式:2トラック1チャンネル 定格消費電力(W)6 定格出力500mW(r.m.s) 連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76 スピーカー口径77mm×1個 受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応) 端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル) 取扱説明書(1.87MB)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷