4件中 1~4件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
A4コピー用紙(64g/m2)を最大6枚まで細断可能。細断サイズ6mmのストレートカット。モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量 8.5リットル。作動音 約70dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 2分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約1.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)135 コード長さ(m)約1.2 定格電流(A)1.4 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)292×326×142 ダストボックス容量(L)約8.5 細断速度約3.0m/分 定格時間2分/休止時間 40分 細断寸法(mm)ストレートカット 6 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2) 6枚 取扱説明書(2.38MB)
1個
3,898 税込4,288
翌々日出荷

A4コピー用紙 (64g/m2)を最大3枚まで細断可能。2×11mmのマイクロカット、細断で情報をしっかりガード。定格時間 3分。モーターを過熱から守る、オーバーヒート自動停止機能。オートスタートスイッチ付き。ダストボックス容量11リットル。作動音約68dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約3.2 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)100 コード長さ(m)約1.5 定格電流(A)1.1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約315×343×160 定格時間(分)3/休止時間60 ダストボックス容量(L)約11 細断速度約2.0m/分 測定条件室温20~25℃、相対湿度45~55%、A4コピー用紙(64g/m2)使用 細断寸法(mm)マイクロカット 2×11 投入口幅(mm)220 最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)3枚 取扱説明書(2.4MB)
1台
7,398 税込8,138
当日出荷

A4コピー用紙(64g/m2)を最大10枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き。ダストボックス容量 29リットル(メディアトレー 3リットル含む)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き。定格時間 10分
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書 材質本体:ABS、ダストボックス:PP 質量(kg)約14.7 電源(V)AC100 50/60Hz 消費電力(W)330(50Hz)、360(60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)4.0(50Hz)、4.2(60Hz) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)380×610×290(キャスター含む) ダストボックス容量(L)約29(メディアトレー 約3含む) 細断速度約2.2m/分(50Hz)、約2.5m/分(60Hz) 定格時間10分/休止時間60分 細断寸法(mm)紙…マイクロカット 2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)10枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.93MB)
1個
38,980 税込42,878
翌々日出荷

A4コピー用紙(64g/m2)を最大8枚まで細断可能。作動音 約50dB(空転時、本体正面から1mの距離で測定)。定格時間 10分。細断サイズ2×12mmのマイクロカットで情報をしっかりガード。CD/DVD(5分割)、カード(3分割)細断。ゴミの分別に便利なメディアトレー付き(0.9リットル)。キャスター(前輪ストッパー有)付き。ゴミ袋がずれにくいマグネット付き
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含む)、マグネットシート×2、マグネット×2、保証書付取扱説明書 材質本体…ABS、ダストボックス…PP 質量(kg)約11.7 外形寸法(mm)(約)幅350×高さ560×奥行255(キャスター含む) 電源(V)AC10050/60Hz 消費電力(W)270(50Hz)、306(60Hz) コード長さ(m)約1.3 定格電流(A)2.8(50Hz)、3.1(60Hz) ダストボックス容量(L)約20(メディアトレー約0.9含む) 細断速度約2.0m/分(50Hz)、約2.3m/分(60Hz) 定格時間10分/休止時間40分 細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×12、CD/DVD…5分割、カード…3分割 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)8枚、CD/DVD・カード…1枚 取扱説明書(2.91MB)
1個
23,980 税込26,378
3日以内出荷

関連カテゴリ