「マウス 充電式 usb」の検索結果
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
800/1200/1600dpiの3段階切替
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ホワイト
サイズL
質量(g)本体:約78、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式ワイヤレス
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能800/1200/1600dpi 切替式
周波数無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)約24
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約67×40×119、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間約2か月
取扱説明書(2.07MB)
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式BlueLED
1個
¥1,598
税込¥1,758
当日出荷
手の小さな方やお子様にも最適なコンパクトサイズで、持ち運びにも便利です
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
BlueLEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
乾電池不要の充電式、USBケーブル1本で簡単に充電ができます
左/右ボタン、ホイールボタンの3つの操作ボタン
セット内容マウス本体、充電用巻取式ケーブル、レシーバー(受信機)、保証書付取扱説明書
質量(g)マウス:約30、レシーバー:約2
電源マウス:内蔵充電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式無線
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能1200dpi
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)マウス本体:約48×70×28、レシーバー:約14×6×19
使用時間約2週間(1日8時間パソコンを操作中25%をマウスに割り当てると想定した場合)※ライトユーザーを想定した計算値であり、保証値ではありません
動作温湿度範囲5~40℃/~85%RH(ただし結露無い場合)
保存温湿度範囲-10~55℃/~85%RH(ただし結露ない場合)
コネクタマウス本体:micro USB、レシーバー:USB Aタイプ
ボタン数3
連続動作時間約24時間
連続待機時間約3か月
ホイール数1
無線通信方式無線2.4GHz
読取方式青色LED
クリックのカチカチ音を抑えた静音設計で、音が気になる場所での使用にも便利です
抗菌試験に合格した素材を使用、99.9%以上の菌の増殖抑制効果があります(マウス本体及び各ボタン)
Blue LEDセンサー付きで、木目やガラスのテーブルでもわずかな凸凹を読み取り快適に操作できます
用途に合わせて800/1200/1600dpiの3段階切替が可能です
左/右ボタン、ホイールボタン、戻る/進むサイドボタンの5つの操作ボタン付き
色ブラック
サイズM
質量(g)本体:約63(電池含まず)、レシーバー:約2
電源マウス:乾電池、レシーバー:USBバスパワー
対応OSWindows 8.1/RT8.1/10、Mac OS X(10.10以降)
接続方式ワイヤレス
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコンとMacシリーズ
分解能800/1200/1600dpi 切替式
周波数無線:2.4GHz
連続使用時間(時間)約300
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:約65×38×110、レシーバー:約14×19×6
保存温度範囲(℃)10~55
コネクタUSB Aタイプ
動作湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
保存湿度(%)~85RH(ただし結露ない場合)
連続待機時間約1年間
取扱説明書(2.17MB)
動作温度範囲(℃)5~40
読取方式BlueLED
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷