ワイヤレスマウス 無線2.4GHz Bluetooth5.2 静音オーム電機当日出荷
3台のデバイスを操作可能無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ本体カラーはブラックです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種分解能800/1200/1600dpi外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10最大接続台数3台※同時接続はできません。BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可取扱説明書(2.08MB)読取方式BlueLED通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)