商品豆知識
表示もできる結束バンド。 屋内用。 RoHS適合品
材質PA66/ナイロン66
寸法(mm)タグ:25×8
色白
使用温度範囲(℃)-40~85
全長×幅W(mm)102×2.5
結束径(Φmm)結束径:6~18
ループ引張強度規格値(N[kgf])80/8.2
UL規格62275
主原料難燃性UL94V-2
最低温度(℃)設置:-20
1袋(100本)
¥389
税込¥428
翌々日出荷
油性ペンで文字が書ける、結束用マジックタイ。
結束も簡単、はずすのも簡単。
素材が柔らかいため、コード等を傷めず結束できます。
繰り返し使用することができます。
自由な長さにカットしてご使用できます。
色白
材質【フック】ポリプロピレン、【ループ】ポリエステル
長さ(m)1.5
幅(mm)20
RoHS指令(10物質対応)対応
1個
¥289
税込¥318
3日以内出荷
関連キーワード