100%/70%/30%の3段階調光機能付き
タッチ式センサーで点灯/消灯/調光の切り換えができます
光が必要な場所に届くフレキシブルアーム
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)
付属品保証書付取扱説明書
スイッチタッチ式スイッチ
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
長さ(cm)31(セード)/54(アーム)
本体質量(g)約580
全光束(Lm)約350
平均演色評価数(Ra)82
光源チップ型LED使用(交換不可)
光源色昼光色
エネルギー消費効率(Lm/W)約63.6
照度(Lux)約1000(直下35cmの高さ)
使用場所屋内
クランプ取付幅(mm)10~38以下
アームフレキシブル
調光率(%)100/70/30(3段階調光)
広範囲を明るく照らす長いセード。
軽くまわすだけでしっかり固定(テーブル厚約5~60mmまで対応)
横向きにもできる回転式セード。
フレキシブルアーム採用。
色ホワイト
消費電力(W)6.4
付属品専用ACアダプター(コード全体の長さ:約2m)、保証書付取扱説明書
質量(g)430(専用ACアダプター含む)
電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V 50/60Hz 0.3A、(出力)DC12V 0.42A
全光束(Lm)420
光源LED×36灯使用(交換不可)
照度(Lx)1300(直下35cmで点灯時)
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約65×390×540
1個
¥2,398
税込¥2,638
当日出荷
天板などを傷つけにくいクランプ方式。
軽く回すだけでしっかりと固定できます。
小さくても明るい、全光束 約440ルーメン。
コンパクトで持ち運びにも便利。
2段階に明るさを調節できる調光タイプ。
広範囲を明るく照らす JIS規格A形相当。
読書や精密な作業など、あらゆるシーンで活躍。
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード全体の長さ 約2m)
質量(g)約350(専用ACアダプター含む)
出力DC12V(DC直流)/0.32A
電源専用ACアダプター
入力AC100V(50/60Hz)/0.3A
光源LED×20灯使用(交換不可)
照度(Lx)約1700(30cm直下/強モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約88.0
取付可能厚(mm)クランプ:5以上40以下
光色昼白色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約64×300×240(通常使用時)
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
ミシンや冷蔵庫によく使用されているタイプの電球です。交換にどうぞ。
形状T型
消費電力(W)15
電球形状ミシン球
関連キーワード