レフランプ60形の代替え球として
省エネ法2017年度目標基準値達成、省エネルギー消費効率(lm/w):110.0
広角タイプ、配光角度150度 、密閉器具にも対応
口金E26
電球の種類LED
電球形状レフランプタイプ
定格消費電力(W)6.2
全長(mm)100
質量(g)約71
定格電流(A)0.11
定格寿命(時間)40000
最大径(Φmm)62
設置場所屋内
配光角度(°)150
消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。
光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26
定格消費電力(W)16.3
全長(mm)157
質量(g)244
電源(V)交流100(50/60Hz)
外径(Φmm)120
定格入力電流(A)0.29
設置場所屋内外
配光角度(°)130
平均寿命(時間)40000
電球の種類LED
関連キーワード