高感度DSPデジタルチューニングでかんたん選局、感度良好
AM20局/FM30局プリセット機能付き
見やすいデジタル表示
アラーム2系統、それぞれ電子音とラジオから選択できます
スヌーズ機能付き
スリープタイマー機能付き
家庭用AC電源専用
付属品保証書、取扱説明書
質量(g)約415(時計バックアップ用乾電池を除く)
電源AC100V 50/60Hz 3W、時計バックアップ用乾電池:DC3V 単3形乾電池×2本(別売)
精度時計:月差約±30秒
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)182×85.5×92(突起物含まず)
受信周波数AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz(FM補完放送「ワイドFM」対応)
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ワイヤーアンテナ
取扱説明書(2.66MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
Bluetoothスピーカー内蔵でスマホの音楽もワイヤレスで聴けます
Bluetooth Ver.5.0
見やすいLED表示
LED輝度4段切替
AM/FM各20局プリセット登録
アラーム2系統
スヌーズ&スリープ機能付き
AUX外部音声入力端子
ワイドFM対応
取扱説明書(5.1MB)
受信周波数AM:522~1710kHz受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHz受信(0.1MHzステップ)
電源AC100V 50/60Hz、時計バックアップ用電源…DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
定格消費電力(W)4.4
最大出力(W)実用:0.8
スピーカー口径約36mm(8Ω)×1
再生周波数帯域(Hz)60~18000
接続端子外部音声入力端子(Φ3.5mmステレオミニジャック)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×83×71(突起物含まず)
質量(g)約385(電源コード含む、時計バックアップ用乾電池含まず)
精度時計:月差約±45秒
付属品保証書付取扱説明書
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.0
対応プロファイルA2DP、AVRCP
通信距離(m)見通し最大約10(Class2)
使用周波数(GHz)2.402~2.480
変調方式GFSK
対応コーデックSBC
伝送帯域(Hz)(A2DP)20-20000(44.1kHzサンプリング時)
仕様選局プリセット:AM/FM各20局(自動選局・自動登録可能)
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
関連キーワード