カテゴリ

  • 電気材料(63)
    • モール(42)
    • 接合ユニット(14)
  • 家電(19)
  • 空調・電設資材(15)
  • 照明(11)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(7)
  • 梱包用品(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • パソコン/周辺機器(1)
すべてのカテゴリ
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(54)
  • マサル工業(221)
  • 未来工業(509)
  • フソー化成(46)
  • 光モール(165)
  • ELPA(191)
  • DENSAN(デンサン/ジェフコム)(56)
  • TRUSCO(119)
  • 外山電気(24)
  • エレコム(217)
  • SHIMANO(シマノ)(4,314)
  • トヨタ(3,417)
  • MAZDA(マツダ)(2,772)
  • IKO(日本トムソン)(2,738)
  • ミツビシ(1,890)
  • ニッサン(1,752)
  • ホンダ(1,147)
  • SMC(661)
  • エスコ(621)
  • 色イエロー(4)
  • 色オレンジ(1)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(6)
  • 色ブラウン(31)
  • 色ブラック(2)
  • 色ブルー(2)
  • 色ベージュ(8)
  • 色ホワイト(36)
  • 色レッド(1)
規格
  • 0号(5)
  • 1号(9)
  • 2号(8)
  • 3号(4)
長さ(m)
  • 1.0~1.5未満(22)
  • 1.5~2.0未満(2)
  • 2.0~2.5未満(5)
材質
  • アルミ(1)
  • 樹脂(57)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「モ-ル」の検索結果

119件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ドレンジョイント Φ14/16兼用 ドレンホース接続用 2個入 オーム電機ドレンジョイント Φ14/16兼用 ドレンホース接続用 2個入オーム電機
209税込230
1袋(2個)
翌日出荷
ドレンホースの接続・延長に使用します。ドレンホースΦ14・Φ16共用。違う径どうしもつなげます。水平部での接続は水漏れの原因になります。接続部が垂直になるようにお使いください。口径の太い方が上になります。差し込みの深さは2段階になっています。確実に奥まで差し込んでください。きつい時は回しながら押し込んでください。接続部にはビニールテープを巻いてしっかり固定してください。Φ14とΦ16の口径変換アダプターとしてもお使いになれます。
入数(個)2入り
テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入 オーム電機テープ付ABSモール1号 1m ミルキー 10本入オーム電機
1,598税込1,758
1セット(10本)
翌日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです背面にはあらかじめ両面テープが貼り付けてあるので効率よく作業できます本体カラーはミルキー
材質ABSミルキーサイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF1.6×2C/3C入数10本
ABSモール2号 1m ホワイト オーム電機ABSモール2号 1m ホワイトオーム電機
169税込186
1本
翌日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです本体カラーはホワイト
材質ABSホワイトサイズ【配線モール】2号、幅(B):20、幅(b):15.8、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF2.0×3C
ABSモール1号 1m ホワイト オーム電機ABSモール1号 1m ホワイトオーム電機
139税込153
1本
翌日出荷
電源コードや接続ケーブルなどを保護する配線カバーです本体カラーはホワイト
材質ABSホワイトサイズ【配線モール】1号、幅(B):15.7、幅(b):12.3、高(H):10.2、高(h):1長さ(m)1適合電線VVF1.6×2C/3C
テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 1m×1本オーム電機
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)236内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)ベージュ
テープ付きプロテクター 0号 木目ライト 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 0号 木目ライト 1m×1本オーム電機
989税込1,088
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)125内寸(幅W×高さH)(mm)12.5 × 5.5色(本体)木目ライト
テープ付きプロテクター 1号 木目オーク 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 木目オーク 1m×1本オーム電機
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)239内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)木目オーク
テープ付きプロテクター 1号 グレー 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 グレー 1m×1本オーム電機
1,198税込1,318
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)236内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)グレー
テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 2m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 ベージュ 2m×1本オーム電機
2,398税込2,638
1本
予約販売
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)2基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)472内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)ベージュ
テープ付きプロテクター 0号 グレー 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 0号 グレー 1m×1本オーム電機
739税込813
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)122内寸(幅W×高さH)(mm)12.5 × 5.5色(本体)グレー
テープ付きプロテクター 1号 グレー 2m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 グレー 2m×1本オーム電機
2,398税込2,638
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)2基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)472内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)グレー
テープ付きプロテクター 0号 グレー 2m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 0号 グレー 2m×1本オーム電機
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)2基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)244内寸(幅W×高さH)(mm)12.5 × 5.5色(本体)グレー
テープ付きプロテクター 0号 ベージュ 2m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 0号 ベージュ 2m×1本オーム電機
1,398税込1,538
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)2基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)244内寸(幅W×高さH)(mm)12.5×5.5色(本体)ベージュ
テープ付きプロテクター 1号 木目ライト 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 木目ライト 1m×1本オーム電機
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)239内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)木目ライト
配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付き オーム電機配線プロテクター 0号 ベージュ 両面テープ付きオーム電機
739税込813
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)122内寸(幅W×高さH)(mm)12.5×5.5色(本体)ベージュ
テープ付きプロテクター 1号 木目チーク 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 1号 木目チーク 1m×1本オーム電機
1,798税込1,978
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)50×12本体質量(g)239内寸(幅W×高さH)(mm)25 × 8色(本体)木目チーク
テープ付きプロテクター 0号 木目チーク 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 0号 木目チーク 1m×1本オーム電機
989税込1,088
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)125内寸(幅W×高さH)(mm)12.5 × 5.5色(本体)木目チーク
テープ付きプロテクター 0号 木目オーク 1m×1本 オーム電機テープ付きプロテクター 0号 木目オーク 1m×1本オーム電機
989税込1,088
1本
翌日出荷
配線コードをしっかりガード。両面テープ付きで施工が簡単。布を基材としたテープを使用。カーペットの上でもしっかり固定。燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質(本体)ABS長さ(m)1基材【両面テープ】布寸法(幅W×高さH)(mm)30×9本体質量(g)125内寸(幅W×高さH)(mm)12.5 × 5.5色(本体)木目オーク
トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1m オーム電機トラ柄プロテクター 0号 配線保護 モール 1mオーム電機
1,598税込1,758
1本
翌日出荷
トラ柄で注意喚起を強調燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)30×8本体質量(g)101内寸(幅W×高さH)(mm)幅12.5 × 高さ5.5色(本体)黄/黒
トラ柄プロテクター 1号 配線保護 モール 1m オーム電機トラ柄プロテクター 1号 配線保護 モール 1mオーム電機
1,898税込2,088
1本
翌日出荷
トラ柄で注意喚起を強調燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)49.4×11.5本体質量(g)223内寸(幅W×高さH)(mm)幅25.4 × 高さ8.2色(本体)黄/黒
トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1m オーム電機トラ柄プロテクター 2号 配線保護 モール 1mオーム電機
2,698税込2,968
1本
翌日出荷
トラ柄で注意喚起を強調燃やしても有害ガスが発生しない環境に配慮した材質
材質本体:ABS/シート:PVC長さ(m)1寸法(幅W×高さH)(mm)68.5×16.5本体質量(g)355内寸(幅W×高さH)(mm)幅30 × 高さ13色(本体)黄/黒
ビニタイ アソート 12cm 50本入 配線結束 オーム電機ビニタイ アソート 12cm 50本入 配線結束オーム電機
169税込186
1セット(50本)
翌日出荷
コードなどのたばね、整理に便利。手軽に使えます。
赤、青、黄、緑、黒長さ(cm)12適合径(Φmm)【たばねる対象物】~約25
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 首振り リモコン付オーム電機
6,979税込7,677
1個
翌日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電 DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量10段階調節モード切替 2段階・ 連続運転モード・ 衣類乾燥モード…風量『10』で2時間、次に『6』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止(この運転中、本体ヘッドが自動的に左右に180度首振り)切タイマー8段階左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量10(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1550(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ:約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)17 ※風力10(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整10段階取扱説明書(4.88MB)
3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 静音DCモーター 20畳 リモコン付オーム電機
6,479税込7,127
1個
翌日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい静音・節電DCモーター ※静音(風量1)時で38dB以下(1m)風量12段階調節モード切替 3段階・ 連続運転モード・ 室温運転モード…室温に合わせて風量調節・ 衣類乾燥モード… 風量『12』で2時間、次に『9』で2時間、最後に『3』で4時間運転し、合計8時間で自動停止切タイマー8段階左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数20畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1420(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ:約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)14.3 ※風力12(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整12段階取扱説明書(4.62MB)
3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 18畳 首振り リモコン付オーム電機
5,979税込6,577
1個
翌日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい風量調節3段階(弱/中/強)切タイマー3段階(1h/2h/4h)左右3段階(90°/180°/360°)、上下約90°自動首振り適用畳数18畳まで ※風量強(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR-2032内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅226×高さ315×奥行195(羽根サイズ…約154)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)25/27 ※風力強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右3段階(90・180・360・上下約90自動首振風量調整3段階(弱・中・強)取扱説明書(4.71MB)
3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付 オーム電機3Dサーキュレーター 12畳 首振り リモコン付オーム電機
5,479税込6,027
1個
翌日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすいモード切替3段階(連続運転/リズムモード/おやすみモード)風量調節3段階(強/中/弱)切タイマー3段階(1H/2H/4H)左右360°、上下約90°自動首振り適用畳数12畳まで ※風量12(最大)時でのメーカー基準(目安)リモコン付属
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2032×1個内蔵)、保証書付取扱説明書質量(g)約1650(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅197×高さ300×奥行195(羽根サイズ…約144)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)21/19 ※風力 強(最大)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.5首振角度(°)左右360・上下90自動首振風量調整3段階取扱説明書(4.73MB)
360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振り オーム電機360°サーキュレーター 12畳 壁掛け卓上両用 リモコン付 首振りオーム電機
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
工具なしで背面ガードまで外せてお手入れしやすい壁掛・卓上 両用式360°自動首振風量3段階モード3種類(連続・リズム・おやすみ)切タイマー7段階(1~7時間)適用畳数 12畳まで ※風量3(強)時でのメーカー基準(目安)リモコン付き
付属品リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個内蔵)、取り付けネジ×2本、壁面プレート×1個、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.6(すべて含む)外形寸法(mm)(約)幅210×高さ275×奥行280(羽根サイズ…約150 ※壁掛用時)/電源コード含まず電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)27/30 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)コード長さ(m)約1.8風量(m3/min)14.5/15.1 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)首振角度(°)360自動首振風速(m/min)378/408/分 ※風力 3(強)稼動時(50Hz/60Hz)風量調整3段階【1(静音)・2(中)・3(強)】取扱説明書(5.33MB)
レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレス オーム電機レールスピーカー ライティングダクト接続 RGBイルミ搭載 高音質ワイヤレスオーム電機
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
RGBイルミネーションと高音質スピーカーを組み合わせたLED一体型ワイヤレススピーカー天井吊り下げ型のワイヤレスサウンドシステムライティングダクト接続タイプ口径50mmスピーカー搭載イルミネーションは7色(赤/緑/青/白/黄/水色/紫)・3パターン(グラデーション/リズム連動サークル)専用リモコン付き複数台増設可能2台以上のスピーカーをリンクさせて1つのリモコンで操作可能
付属品専用リモコン(動作確認用電池装着済み)、 保証書、取扱説明書質量(g)スピーカー本体:約354、リモコン:約26.2消費電力(W)12(スピーカー)電源AC100V 50/60Hz、リモコン:DC3V コイン形電池CR2025×1個最大出力(W)12感度80dB外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)スピーカー本体:82×234.8×82 (アーム・突起物を除く)、リモコン:45.5×100×厚さ9機能【調色】3パターン:グラデーション、リズム連動、サークル通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3再生周波数帯域(Hz)50~20kS/N比≧75dBスピーカー口径50mm(4Ω)×1伝送規格親・子機間:CSB(NAVフォーマット)調光方式単色発光:7色切換取扱説明書(3.07MB)変調方式FHSS通信距離(m)見通し 約10(Class2)、親・子機間:見通し 最大約25周波数帯域(GHz)2.402~2.480対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶 オーム電機エアコン用リモコン センサーライト付 16社対応 タイマー機能 バックライト液晶オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
裏側がセンサーライトのエアコン用リモコン主要16メーカー対応予約タイマー機能付きメモリーバックアップ機能付きバックライト付き液晶画面暗闇でも光る蓄光ボタンセンサーライトは点灯モードが選べて手動でON/OFFもできる・ AUTOモード…明暗+人感センサーで周囲が暗くなり人が近づくと点灯・ ONモード…常時点灯電池寿命(新品アルカリ乾電池使用の場合):※電池の性能や使用条件により変化します。・ リモコン1日6回使用、センサーライトAUTOモードで1日10回点灯の場合…約6ヶ月・ センサーライトONモードの場合…約7時間連続点灯≪エアコン用リモコン≫有効距離:約6m(障害物のない場合)対応メーカー名/対応製造年:パナソニック(ナショナル)/1988年製~、フィフティ/一部対応、コロナ/1999年製~、ハイセンス/一部対応、富士通ゼネラル/1994年製~、サンヨー/1996年製~、ダイキン/1996年製~、フナイ/1998年製~、日立/1994年製~、シャープ/1997年製~、LG/1996年製~、三菱電機/1993年製~、長府/一部対応、アイリスオーヤマ/一部対応、三菱重工(ビーバー)/1994年製~、東芝/1994年製~≪明暗・人感センサーライト≫光源:LED×6個(交換不可)全光束:約17ルーメン人感センサー検知範囲:正面約4m、上下約60°、左右約60°
付属品保証書付き取扱説明書、専用台座質量(g)本体:113、台座33寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【本体】52×170×24【台座】96×28×67使用電池単4形乾電池×3本(別売)取扱説明書(2.39MB)
テレビ専用簡単リモコン 地デジ対応 主要16メーカー対応 オーム電機テレビ専用簡単リモコン 地デジ対応 主要16メーカー対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
よく使う機能だけに絞って簡単に操作できますメモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)
付属品保証書付取扱説明書質量(g)75(乾電池除く)電源(V)DC3 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×142×25電池寿命約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します適合メーカー(目安)地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ、パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/DION/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA取扱説明書(2.27MB)動作距離(m)7(使用機器や部屋の条件により異なります)
AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応 オーム電機AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
最大3台のAV機器を操作できるテレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけメモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い本体カラーはブラック本製品対応メーカーの目安:・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
付属品保証書付取扱説明書質量(g)75(乾電池除く)電源(V)DC3 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×142×25電池寿命約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します取扱説明書(3.25MB)動作距離(m)7(使用機器や部屋の条件により異なります)
LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 8畳用 調光 昼光色オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌々日出荷
リビングルーム・勉強部屋などに 直径45cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大4100ルーメン 適用畳数は~8畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(kg)本体…約1.03、リモコン…約0.039(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)34(100%点灯時)、17(50%点灯時)、0.1(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ450×高さ83(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)4100(100%点灯時)、2100(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×76灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)120.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5取扱説明書(2.36MB)調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%・常夜灯
LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 6畳用 調光 昼光色オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌々日出荷
小さくても明るい 子供部屋・書斎・ワンルームなどに 直径38cmのシーリングライト リモコンで6段階に明るさ調節 壁スイッチで3段階に明るさ調節 取り付け簡単 明るさ最大3100ルーメン 適用畳数は~6畳 光源色は昼光色 LED5年保証対象商品 ※セード・リモコンを除く
付属品リモコン(電池別売)、保証書付取扱説明書質量(g)本体…約755、リモコン…約39(乾電池を除く)電源(V)AC100 50/60Hz消費電力(W)24.5(100%点灯時)、11(50%点灯時)、 0.06(常夜灯使用時)本体寸法(mm)本体…(約)Φ380×高さ75(プラグ・スポンジ除く)、リモコン…(約)幅35×高さ142×奥行17全光束(Lm)3100(100%点灯時)、1500(50%点灯時)、0.8(常夜灯使用時)平均演色評価数Ra80光源LED×36灯使用(交換不可)/昼光色寿命リモコン:約2年(マンガン乾電池で1日10回使用の場合)保証期間5年間(お買い上げの日から)(LED器具の点灯装置)、1年間(セード・リモコン)エネルギー消費効率(Lm/W)126.5(100%点灯時)使用範囲(m)リモコン:約5取扱説明書(1.99MB)調光範囲リモコン調光…100%ー75%ー50%ー25%ー10%・常夜灯、壁スイッチ調光…100%ー50%ー常夜灯
固定バンド 結束径Φ80~120mm 橙 2本入 オーム電機固定バンド 結束径Φ80~120mm 橙 2本入オーム電機
239税込263
1袋(2個)
翌々日出荷
固定・結束用バンド 面ファスナーでしっかり固定 連結可能 材質が柔らかいため、対象物を傷めずに結束できます 繰り返し使用することができます RoHS適合
材質バンド部…ナイロン、バックル…ポリアセタールオレンジ寸法(幅W×長さL)(mm)25×500結束径(Φmm)約Φ80~120入数2本入り
テープ付ABSモール 3号 91cm オーム電機テープ付ABSモール 3号 91cmオーム電機
319税込351
1本ほか
翌々日出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付
材質ABSサイズ3号外形寸法(mm)26×14×910本体質量(g)75
ABSモール 1号 91cm オーム電機ABSモール 1号 91cmオーム電機
119税込131
1本
翌々日出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用
材質ABSサイズ1号外形寸法(mm)16×10×910本体質量(g)41
テープ付ABSモール 1号 91cm オーム電機テープ付ABSモール 1号 91cmオーム電機
169税込186
1本
翌々日出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付
材質ABSサイズ1号外形寸法(mm)16×11×910本体質量(g)45
エアコン用ドレンホースクリーナー 水漏れ解消 吸引タイプ オーム電機エアコン用ドレンホースクリーナー 水漏れ解消 吸引タイプオーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
エアコンの水漏れを解消 DRAIN HOSE CLEANER 「室内水漏れの原因」排水ホースのつまりを取り除く 真空の吸引力で引くだけで簡単除去((ゴミ・埃・虫などがつまる原因))
材質ABS寸法(mm)約幅434×高さ98×Φ60質量(g)約260
テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入 オーム電機テープ付ABSモール 2号 60cm 2本入オーム電機
309税込340
1セット(2本)
翌々日出荷
マンションサイズの60cmで切らずに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用
材質ABSサイズ2号外形寸法(mm)20.5×10×600本体質量(g)37
テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入 オーム電機テープ付ABSモール 1号 91cm 10本入オーム電機
1,498税込1,648
1セット(10本)
翌々日出荷
91cmで切らずに半間スペースに使える 両脇をつまむと取り外しが簡単な構造 ダイオキシンを発生しないABS採用 直ぐに使える両面テープ付10本パック
材質ABSサイズ1号外形寸法(mm)16×11×910本体質量(g)45
モールカテゴリ
関連カテゴリ
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら