69件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)147 質量(g)約40(乾電池別) 最大径(Φmm)41 連続使用時間(時間)約26(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約2870(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

調光2モード(LOW/HIGH) 点滅(フラッシュ)機能付き 保護等級はIPX8(水深1m/60分間防水) 550ルーメン、11320カンデラの明るさ ※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで2.4時間、LOWモードで12時間 アルミボディ 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ 材質(本体)アルミ 質量(g)約191 電源単3形乾電池3本(別売) 全光束(Lm)約550 直径×長さL(Φmm×mm)46×133 保護等級IPX8 光源白色系LED1個(LED交換不可) 照射距離(m)約213 取扱説明書(1.19MB) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
3,098 税込3,408
当日出荷

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
長さ(mm)160 質量(g)約120(乾電池別) 最大径(Φmm)50 保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池×2本(動作確認用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約7290(0.5m)、約3360(1m) 光束(Lm)約120 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

LHA-P25A5 GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替 オーム電機 動画あり
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約245m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束250ルーメン(単3形乾電池2本使用/High時)。単3電池1本でも2本でも使用可能
外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ115 ※電池1本の場合 電源単3形乾電池×1本・2本(別売) 本体質量(g)約82(電池除く) 保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による) 光源LED(交換不可) 照度(Lx)【単3形乾電池2本・ズームインの場合】High…0.1m/約124500、0.5m/約43400、1m/約14500、Low…0.1m/約50000、0.5m/約13200、1m/約4250 連続点灯時間【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 約3.5時間/Low 約12時間、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 約15時間/Low 約28時間 光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 250/Low 90、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 55/Low 15 照射距離(m)約245(最大値)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

コンパクトサイズのLEDライト。フルアルミボディ。約50ルーメンの明るさ。防水保護等級 IPX3(防雨形)。カラーはシルバー
質量(g)約28(電池別) 外形寸法(mm)(約)最大径21×長さ97 連続使用時間約11時間 ※新品未使用のアルカリ乾電池使用時、電池の性能や使用状況により異なります 保護等級IPX3(防雨形)…鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない 光源白色LED×1個(交換できません) 使用電源単3形乾電池1本(別売) 照度(Lx)【照射距離による中心点】10cm/32000、50cm/2200、100cm/600 光束(Lm)約50
1個
589 税込648
翌々日出荷

保護等級 IP66の防水仕様 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-1 Super LED Driver 特許第6429128号取得) スライドフォーカス機能付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電球の種類LED 光源白色系LED1個(LED交換不可) 付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 シルバー
1個
1,298 税込1,428
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

明るさ調節(High/Low)、点滅機能付き 落下耐久2m、防水性能ランクIPX6(耐水形)で衝撃&水に強い 照度は約6000ルクス(1m/High時)、光束は約270ルーメン(High時) 連続点灯時間は約3.4時間(High時) アルミ(ボディ部分)&ラバー仕様
材質(本体)アルミ 質量(g)134 電源単4形乾電池3本(別売) 外径×全長(mm)42×140 全光束(Lm)(High)約270、(Low)約60 保護等級IPX6 光源LED(交換できません) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178 質量(g)約217(乾電池別) 連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約16600(距離1m時) 明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g)約173(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 明るさ(Lm)200 光色昼白色 灯数24 電球の種類LED 人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

オーム電機LEDズームライト
ズーム機能搭載のLED懐中ライト 明るさ調整(High/Low/点滅)機能付き 押しやすい正面スイッチ 四角いので転がらない IPX6の耐水形
電球の種類LED 保護等級IPX6 JIS(CO920:2003)暴噴流に対して保護する 光源白色LED(交換できません) 付属品ストラップ ブラック
1個
1,798 税込1,978
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光全体が均一に丸く鮮明に光ります 遠くを強く、近くを広く照らせるズーム機能付き 明るさ調節(Powerful-Economy)、点滅機能付き 2重構造により放熱機能強化 単3電池(9本)仕様、電池ケースはどちらの向きでも挿入可能 Powerfulモードで最大6.5時間連続使用が可能(10ルーメンまでの場合)
付属品ストラップ 質量(g)約438 電源単3形乾電池9本(別売) 外径×全長(mm)56×230 全光束(Lm)(Powerful mode時)約3000、(Economy mode時)約1520 保護等級IPX3 光源白色系LED(LED交換不可) 色(ボデー) 電球の種類LED
1個
5,998 税込6,598
当日出荷

光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約200(乾電池別) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44 光源白色LED3灯 電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。 点灯保持時間約30秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

首にかけたままハンズフリーで使用できるネックライト ライトが簡単に脱着できハンディーライトとしても使用できます ネックベルトは上下120度に角度調整可能 底面はマグネットなので金属物に装着できます 明るさ最大約240ルーメン(2本同時点灯、Highモード時) 連続点灯は約5.5時間(Lowモード時) 単3乾電池2本使用(電池別売)
本体質量(g)約113(電池別) 保護等級IPX3(JIS C0920:2003による) 連続使用時間(時間)約2.5(High)/約5.5(Low)(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 光源LED(交換できません) 使用電池単3形乾電池1本(電池別売)※1本の時 外寸(幅W×高さH)(mm)約160×220 照度(Lux)High時:0.1mで約36000、0.5mで約1650、1mで約450、Low時:0.1mで約14500、0.5mで約880、1mで約230 光束(Lm)約120(High)/約60(Low)※1本の時 取扱説明書(1.26MB) 電球の種類LED
1個
1,598 税込1,758
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 1100ルーメン、27880カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 保護等級はIP66の耐じん耐水形、本体丸洗いOK 携帯ストラップ付 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX um-1 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品ストラップ ブラック 本体質量(g)約265(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約50×159 保護等級IP66 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約2.5/HIGHモード、約16/LOWモード、明るさ5%Lmまで:約22.5/HIGHモード、約31/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池3本(別売) 光束(Lm)約1100 照射距離(m)約334 取扱説明書(1.25MB) 電球の種類LED
1個
4,298 税込4,728
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード 明るさは500ルーメン※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで3.5時間、LOWモードで36時間 保護等級はIPX6、本体丸洗いOK 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ シルバー 質量(g)約74(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約25×153(クリップ除く) 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHモード)、約14.7(MIDモード)、約36(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約10(HIGHモード)、約29(MIDモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池2本(別売) 光束(Lm)約500 照射距離(m)約122 取扱説明書(1.22MB) 電球の種類LED
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

連続点灯時間は約25時間 明るさはメーカー旧製品(LF-230)の約6倍、約48ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm)154 ホワイト 質量(g)約42(乾電池別) 最大径(Φmm)約36 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約25、マンガン乾電池使用時:約12(新品未使用乾電池使用時) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約530(100cm) 光束(Lm)約48 電球の種類LED
1個
499 税込549
当日出荷

オーム電機LEDズームライト
保護等級 IPX7の防浸形(水に浸しても影響がないように保護する)。Zoom(集光/散光)機能搭載
付属品ストラップ 外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ98 電源単3形乾電池1本(別売) 本体質量(g)約62 保護等級IPX7(JIS C 0920:2003) 水深1m30分(水に浸しても影響がないように保護する) 連続使用時間(時間)約6 光源白色LED (交換できません) 照度(Lx)(ズームイン時)約25000/0.1m、約1500/0.5m、約450/1m 光束(Lm)約100
1個
759 税込835
当日出荷

オーム電機LED懐中ライト
明るさはメーカー旧製品(LF-232)の約8倍、約50ルーメン 便利でおしゃれなネックストラップ付き
長さ(mm)165 質量(g)約62(乾電池別) 最大径(Φmm)約41 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約20、マンガン乾電池使用時:約10(使用状況により異なります) 光源白色LED使用(LED交換はできません) 使用電源単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)10cm:約31000、50cm:約3200、100cm:約800 光束(Lm)約50 電球の種類LED
1個
819 税込901
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

バッグに入れても場所をとらない、LEDコンパクトライト軽量フルアルミボディで、衝撃や水に強いカラーはブルー
光束(Lm)約23 長さ(mm)97 保護等級IPX3(防雨形)鉛直から両側に60度までの角度で噴霧した水によっても有害な影響を及ぼしてはならない 質量(g)約26(電池別) 最大径(Φmm)20 連続使用時間(時間)約11 光源白色LED×1個(交換できません) 使用電源単3形乾電池1本(別売) 照度(Lx)約270ルクス(照射距離1mの場合)
1個
569 税込626
当日出荷

お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品テスト用アルカリ乾電池 質量(g)約185(乾電池別) 全光束(Lm)約500(MAX点灯時) 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電源単3形乾電池×6本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スライド式フォーカス調整機能付き 保護等級IPX6の耐水仕様 明るさ60ルーメン 連続使用時間は約16時間 照射距離約39m アルミボディ
付属品ストラップ 材質アルミ シルバー 質量(g)約35(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約22.5×89 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約16、明るさ5Lmまで:約17.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約150 使用電池単3形乾電池1本(別売) 光束(Lm)約60 照射距離(m)約39 電球の種類LED
1個
829 税込912
当日出荷

スライド式フォーカス調整機能付き 保護等級IPX6の耐水仕様 明るさ200ルーメン 連続使用時間は約3時間 照射距離約95m アルミボディ
付属品ストラップ 材質アルミ シルバー 質量(g)約44(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約22.5×130.5 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3、明るさ5Lmまで:約22.5(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約600 使用電池単3形乾電池2本(別売) 光束(Lm)約200 照射距離(m)約95 電球の種類LED
1個
859 税込945
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 明るさは353ルーメン※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで6.5時間、LOWモードで17時間 保護等級IPX6の耐水仕様 アルミボディ 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ 材質アルミ ブラック 質量(g)約55(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約20×141(クリップ除く) 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6.5(HIGHモード)、約17(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約24(HIGHモード)、約29(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 光束(Lm)約353 照射距離(m)約98 取扱説明書(1.23MB) 電球の種類LED
1個
1,798 税込1,978
当日出荷

おしゃれなスケルトンカラーのLED懐中電灯 軽くて耐久性に優れたABS樹脂を使用 携帯に便利なコンパクトサイズ 首からさげたりと多目的に便利なストラップ付
電球の種類白色LED使用※LEDは交換できません 使用電池単3形乾電池2本(テスト用電池付属) 光束(Lm)約69 外形寸法(外径×全長)(Φmm×mm)最大:約36×160 材質ABS樹脂 質量(g)約50(乾電池別) 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約29、マンガン乾電池使用時:約11 照度(Lux)10cm:約38800、50cm:約5100、100cm:約1130 付属品テスト用電池付属、ストラップ付
1個
609 税込670
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

明るさ80ルーメン。 連続使用時間 約6時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約60m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ
付属品ストラップ 全長(mm)96 電源単3形乾電池1本(別売) 本体質量(g)約51(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約6※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光束(Lm)約80 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径25.3×96 照射距離(m)約60 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
769 税込846
当日出荷

明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g)約170(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29 光源昼白色LED×26個 電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色昼白色 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 3種類(LOW/HIGH/FLASH)の点灯モード 明るさは150ルーメン※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで5時間、LOWモードで15.5時間 保護等級IPX6の耐水仕様 アルミボディ 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ 材質アルミ ブラック 質量(g)約37(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約20×90(クリップ除く) 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約5(HIGHモード)、約15.5(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約6(HIGHモード)、約16.5(LOWモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池×1本(別売) 光束(Lm)約150 照射距離(m)約66 取扱説明書(1.21MB) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 4種類(LOW/MID/HIGH/FLASH)の点灯モード 明るさは250ルーメン※HIGHモードの時 連続使用時間はHIGHモードで3.5時間、LOWモードで46.5時間 保護等級はIPX6、本体丸洗いOK 携帯用クリップ&ストラップ付き FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-3 Super LED Driver:特許第6429128号)
付属品クリップ・ストラップ シルバー 質量(g)約58(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約25×102(クリップ除く) 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHモード)、約15.5(MIDモード)、約46.5(LOWモード)、明るさ5Lmまで:約6(HIGHモード)、約16.5(MIDモード)(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単3形乾電池1本(別売) 光束(Lm)約250 照射距離(m)約82 取扱説明書(1.2MB) 電球の種類LED
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

明るさ220ルーメン。 連続使用時間 約7時間。 保護等級 IPX4。 照射距離 約120m。 携帯ストラップ付き。 アルミボディ
付属品ストラップ 全長(mm)150 電源単3形乾電池2本(別売) 本体質量(g)約82(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JISC0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで…約7※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時 光束(Lm)約220 外寸(Φ×長さ)(mm)(約)直径30×150 照射距離(m)約120 電球の種類白色系LED1個(LED交換不可)
1個
859 税込945
当日出荷

オーム電機センサーライト
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)約96(乾電池を入れない状態) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×109×54 センサー光センサー、赤外線センサー 使用電池単3形乾電池×4本使用(別売) 電池寿命約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯) LED高輝度LED×1個(日本製)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ 質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60 光源白色LED×2個(交換不可) 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

保護等級 IP66の防水仕様 スライドフォーカス機能付き 明るさ410ルーメン 照射距離は約140m 連続使用時間は約6時間 調光機能2モード(HIGH/LOW) 携帯ストラップ付き 長時間明るさを維持するTIMAX ICを搭載(TiMAX iS-2 Super LED Driver:特許第6429128号) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ、保証書付取扱説明書 電源単3形乾電池2本(別売) 本体質量(g)約67(電池別) 外径×全長(mm)約27×151 保護等級IP66(JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約6/HIGH(ハイ)モード、約16.5/LOW(ロー)モード、明るさ5Lmまで:約8.5/HIGH(ハイ)モード、約25.5/LOW(ロー)モード 光源白色系LED 1個(LED交換不可) 光束(Lm)約410(未使用・新品のアルカリ電池使用時) 照射距離(m)約140 取扱説明書(0.81MB) 電球の種類LED
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

プッシュするだけで点灯/消灯壁固定に便利なプレート、両面テープ付きネジ固定もできます。
付属品プレート、プレート固定用両面テープ 質量(g)112(プレート含む/乾電池除く) 電源単3形乾電池x3本(乾電池別売) 連続使用時間45時間(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)100×100×29 光源白色LEDx1灯(交換できません)
1個
489 税込538
当日出荷

屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ 常時点灯モード付き
質量(g)約135 スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46 保護等級IPX4(防まつ形) 検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗、人感 光源色昼白色 設置場所屋内・屋外 点灯保持時間約10秒 灯数20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

枕元灯として、ハンディライトとして軽く本体をプッシュするだけで点灯(ホルダー使用時)ホルダーから取り出せばハンディライトとして使えますLOWモードとHIGHモードの2段階調光LOWモードなら約1000時間連続点灯屋外でも使用できる防飛まつ形(IPX4)暗闇で光る蓄光リング
寸法(mm)ライト本体…約Φ68×高さ140/ホルダー…約Φ72×高さ72 質量(g)約120(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 光源橙色LED×1灯(交換不可) 連続点灯時間LOWモード時…約1000時間/HIGHモード時…約40時間 (新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 防水性IPX4(防まつ形)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチです。別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅143×長さ143×厚さ37 質量(g)約130(電池別) 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約18
1個
819 税込901
当日出荷

庭先やプランター、玄関アプローチなどで土にさして使えます。周囲が暗くなり、人の動きを検知すると約10秒間自動点灯。人感センサーが作動して点灯中に、人の動きを検知すると、点灯状態が続きます。1日10回点灯の場合、約9ヶ月使えます
質量(g)約124(乾電池除く) 外形寸法(mm)(約)幅55×高さ326×奥行37(組み立て時) 電源単3形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約80 光源LED×6灯(交換不可)/昼白色 検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90° 点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時) 防水性性能:IPX4(防まつ形)…あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による 点灯時間1日10回点灯の場合、約9か月使えます
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

スライドフォーカス機能付き デュアルスイッチで2通りの点灯が可能です ・素早く点灯するとき…プッシュスイッチ(押しているときだけ点灯) ・常時点灯するとき…回転スイッチ 175ルーメン、4720カンデラの明るさ 連続使用時間は約7時間(新品のアルカリ乾電池使用時) 保護等級IPX3(防雨形) FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ シルバー×ブラック 本体質量(g)約51(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約27×136 保護等級IPX3 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約7、明るさ5Lmまで:約29(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 消費電流(mA)最大約650 使用電池単3形乾電池2本(別売) 光束(Lm)約175 照射距離(m)約137 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

電池式で配線不要。照明器具のない、ちょっとした暗がりに簡単に取り付けできます。明暗センサー&人感センサー付きです。センサー/手動切替スイッチ付きです。プッシュ式/プルスイッチ式の便利な2WAYスイッチ別売りの専用AC/DCアダプターを使用すれば、家庭用100V電源からの電源供給も可能です。別売りの専用USB電源コードを使用すれば、USBポートからの電源供給が可能です。
付属品木ネジ1本 寸法(mm)(約)幅108×長さ153×厚さ63 質量(g)約190(電池別) センサー明暗センサー/人感センサー 連続使用時間約90時間(未使用新品アルカリ乾電池使用時) 使用電源単3形乾電池4本(別売)LEDプッシュライト専用AC/DCアダプター(商品番号:07-0986)(別売)USB電源コード(商品番号:07-3693)(別売) 使用電球白色LED 明るさ(Lm)約20
1個
1,898 税込2,088
当日出荷