100件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
よく使う操作ボタンをまとめた、タイマー付きの便利なリモコン。運転入/切が操作できます。自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。入/切タイマー設定ができます。大きな文字で見やすい、バックライト付き液晶表示。便利なLEDライト付き。主要16メーカーに対応。メモリーバックアップ機能付き
付属品保証書付取扱説明書、リモコンホルダー、固定用ネジ2本 質量(g)約125(電池含まず) 外形寸法(mm)(約)幅59×高さ175×奥行24 対応メーカー:パナソニック(PANASONIC)(ナショナル)1988年製以降/サンヨー(SANYO)1996年製以降/日立(HITACHI)1994年製以降/ 三菱電機(MITSUBISHI)1993年製以降/三菱重工(ビーバー)(MITSUBISHI)1994年製以降/フィフティ(FIFTY) 一部対応/ハイセンス(HISENSE) 一部対応/ダイキン(DAIKIN)1996年製以降/シャープ(SHARP)1997年製以降/長府(CHOFU)一部対応/東芝(TOSHIBA)1994年製以降/コロナ(CORONA)1999年製以降/富士通ゼネラル(FUJITSU)1994年製以降/フナイ(FUNAI)1998年製以降/ LG1996年製以降/ アイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)一部対応 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合) 取扱説明書(2.19MB)
1個
1,898 税込2,088
当日出荷

ライトがついて安心の1台3役。防犯ブザー、足元ライト(白色LED)、交通安全ライト(赤色点滅LED)。100dBの大音量ブザー。フック付きチェーンを引っ張るとブザーが鳴り、赤色LEDが同時に点滅、元に戻すと両方止まります。LEDライトスイッチを押すとLEDが点灯、白色LED→赤色点滅LED→OFFに切り替え可能。ピンは本体から引き抜くことはできませんので紛失の心配がありません
付属品取扱説明書 外形寸法(mm)(約)幅22×高さ24×奥行93(フック付チェーン含まず) 本体質量(g)約27(電池別) 音量100dB ※測定時…距離1m、環境温湿度…25℃/65%RH 光源白色系LED(足元ライト)、赤色系LED(点滅型交通安全ライト) 使用電池単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
1個
499 税込549
翌日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

壁面とフィットするデザインでインテリアに調和する新型拡張コンセント USB充電ポート付きでスマホやタブレットの充電もできます。 スマートフォンスタンド付きで充電中のスマホを置くことができます。 ナイトライト付きで寝室にぴったり 絶縁カバー付きプラグでトラッキング火災を防止 過電流防止ブレーカー、ホコリ防止安全シャッター付き 雷サージ軽減素子内蔵 コンセント周り難燃性樹脂採用
質量(g)約250 定格15A 125V 1500W以下 コンセント個数4 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約120×155×34(プラグ含まず) USBポート1(電流容量2400mA) 雷ガードあり 耐トラッキングあり
1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷

直径45cmのシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き。調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 調光方式10段階調光・11段階調色 調光の可否 調色の可否
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104 光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(4.55MB) 調光の可否 適用畳数12 調色の可否×
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

直径45cmのLEDシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光調色は壁スイッチでも設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100 光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(4.05MB) 調光方式10段階調光・11段階調色 調光の可否 適用畳数12 調色の可否
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

幅18×奥行15cm、高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり。周囲が暗くなり人が近づくと点灯する、明暗・人感センサー付き。周囲が明るいときには点灯しません。スイッチに触れないので衛生的、両手がふさがっている時に便利、消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格消費電力(W)14 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 光束(Lm)1400 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.97MB) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ
質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色電球色 光束(Lm)600 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.97MB) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格消費電力(W)14 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.5 光束(Lm)1450 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.97MB) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷

コンパクトだから天井すっきり。周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)。人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)。センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)。両手がふさがっているときに便利。スイッチに触れないので衛生的。消し忘れ防止に。内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ。全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ
質量(g)220 定格電圧(V)100 外形(mm)幅180×高さ60×奥行150 定格消費電力(W)6 定格寿命(時間)40000 使用電源(V)AC100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)103.3 光束(Lm)620 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(1.97MB) 演色指数(Ra)83 待機時消費電力(W)0.4 調光の可否× 調色の可否×
1個
2,898 税込3,188
3日以内出荷

USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル 質量(g)約47 外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19 電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可) 光源白色LED、白色COB(交換不可) 充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能 光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70 照射距離(m)約60(LED灯) 定格入力DC5V 500mA(最大) 連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径16.9cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球100形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)294 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)13.7 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)169×50 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)144 点灯時間約60秒
1台
3,398 税込3,738
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球40形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)200 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)4.9 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)54 点灯時間約60秒
1台
2,698 税込2,968
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

LEDシーリングライト明暗・人感センサー機能付き 。人を検知して自動で点灯、人がいなくなると一定時間後に消灯 。明暗センサー付きだから明るい場所では点灯しません 。夕方の日が沈む頃の暗さ(照度20LUX~30LUX以下)になると人感センサーが働きます 。直径13.3cmのミニタイプ 。薄形仕様※メーカー従来品比 。ボール球60形相当の明るさ
用途廊下、玄関、トイレに最適 質量(g)200 電圧(V)AC100(50/60Hz) 定格消費電力(W)8.4 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)83 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)133×45 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 定格入力電流(mA)86 点灯時間約60秒
1台
2,898 税込3,188
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

3段階調光機能付き USB充電機能付き(1.0A) スマホスタンド付き 横向きにもできる回転式セード 全光束約550ルーメン 照度約2200ルクス ※直下約30cm カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約680 消費電力(W)(LEDのみ点灯時)約7.4、(LED+USB同時使用時)約13 電源専用ACアダプター 全光束(Lm)約550 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×362×582 電源コード(m)約1.8 光源LED×36灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2200 エネルギー消費効率(Lm/W)約74.3 アームフレキシブル USBポート5V 1.0A 取扱説明書(1.21MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
2,798 税込3,078
当日出荷

スリットからこぼれるやさしい灯り。Ra96の高演色LED搭載。LED5年保証対象商品
材質本体…ダイキャスト 質量(g)約300 外形寸法(mm)コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88 電源(V)100 50/60Hz 消費電力(W)8.2 全光束(Lm)580 平均演色評価数(Ra)96 光源LED電球色:LED内蔵(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)70.7 使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g)約950 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.05MB) 待機電力(W)0.5 調光の可否 適用畳数6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

小型充電式ライト LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります 大音量90dBの防犯アラーム付き アラームの鳴らし方は2通り ・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 ・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅 充電式だから面倒な電池交換不要 D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時) 付属品充電専用USBケーブル 材質(本体)ABS樹脂 電源充電式(充電池内蔵) 光源白色系LED2個(交換不可) 外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む) 点滅15時間(満充電時) 電池寿命充放電約500回 充電時間(分)約30 内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約15 音量(dB)90 電球の種類LED 点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き USB電源 フレキシブルアーム 全光束 約170ルーメン 照度 約950ルクス(直下25cm) 本体カラーはホワイト
付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約247 消費電力(W)約2.8 電源5V 1A以上のUSBポート 全光束(Lm)約170 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)88×260×290 光源LED×12灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約950 USBケーブル長(cm)80 アームフレキシブル 取扱説明書(1.55MB) 電球の種類LED 調光の可否不可
1台
899 税込989
当日出荷

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の明るさに合わせて光の強さを自動調整します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗 設置場所屋内 光色電球色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9(100%点灯時) スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約750(100%点灯時) 光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります。吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
用途常備灯・防災等に 光源白色LED×1個(交換不可) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

TST-DP24 ペン型デジタルマルチテスター TRMS オーム電機 動画あり
測定項目自動検知。 4000カウント表示。 真の実効値(TRUE RMS)タイプ。 LEDライト付き/表示画面にバックライト付き。 データ保持機能。 オートパワーオフ機能。 市販のワニ口クリップとの併用で、片手操作も可能
仕様安全基準:CEマーク、IEC1010、600V CATIII 付属品単4形乾電池2本(動作確認用)、黒テストリード1本、保証書付取扱説明書 質量(g)約112(電池含む) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)25.7×184.5×29.2 機能直流電圧、交流電圧、抵抗、導通検査、ダイオード、電圧検知(NCV)、極性検査(ニュートラル/ライブ) 使用電池単4形乾電池×2本 レンジ切替オート 動作環境5℃~35℃、80%RH以下(結露のないこと) 保存温湿度範囲-10℃~50℃、70%RH以下(結露のないこと) 電池寿命連続使用約10時間 LCD仕様デジタル表示、最大表示「3999」 極性表示自動(「-」のみ点灯) オーバーレンジ表示「.OL」マークが点灯 取扱説明書(7.75MB)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

よく使う操作ボタンをまとめた、予約タイマー付きリモコン。 自動/暖房/冷房/除湿の運転切換ができます。 温度/風量/風向(上下左右)が調節できます。 予約タイマー、入/切タイマー設定ができます。 大きな文字で見やすいバックライト付き液晶表示。 LEDライト機能付き。 主要16メーカーに対応。 メモリーバックアップ機能搭載。
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約118(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約59×175×25 使用電池単4形乾電池×2本(別売) 電池寿命新品アルカリ乾電池の使用で約1年(操作回数により短くなる場合があります) 有効距離(m)約6(障害物のない場合)
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

お好みの長さにカットしてご使用できます。 。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き 。テープライト長さ1m 。点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用) 質量(g)約73(乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO切替 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5 全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時) 光源LED×30灯使用(交換不可)/白色 色温度(K)約4000 使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売) コード長さ(cm)約30 電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します 点灯保持時間約10秒(AUTOモード時) センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ) 付属品レンズ収納袋 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約66(電池を除く) 電源単4形乾電池×2本(別売) レンズ径(Φmm)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18 光源白色LED×2灯(交換できません) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合) 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
878 税込966
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

体重、体脂肪率、BMI指数、基礎代謝、目標体重までの差が表示されます。バックライト付き大画面で見やすいです。フットスイッチ付きでラクラク操作4段階肥満度判定ができます。飽きのこないシンプルデザイン
質量(kg)約1.4 ひょう量(kg)150 電源6.0V(直流)、単4形乾電池×4本 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30 表示範囲身長/100~220cm、性別/男または女、年齢/10~85才、体脂肪率/5~66%、BMI指数/1~150 最小表示単位5~50kg/0.1kg、 50~100kg/0.2kg、100~150kg/0.5kg 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日3回測定時) 測定範囲(kg)5~150 登録人数5人
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) 取扱説明書(1.24MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに 仕様モータースピード:最大50000rpm 付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 ブラック 消費電力(W)75 本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く) 本体質量(g)約446(ノズル除く) 入力DC5V/3A 騒音値(dB)≦80 保存温度(℃)-20~60 連続使用時間(分)約30(弱モードの場合) バッテリーリチウムイオン電池 風量調整3段階 充電時間(時間)約2.5(2Aの場合) USBケーブル長(cm)約60 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 周囲が暗くなり、人が近づくと約10秒間点灯します 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 壁面照射タイプ
質量(g)約56 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.4 全光束(Lm)約30(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗・人感 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 光色電球色 灯数3 人感センサ検出範囲約4m/左右約90°/上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×76×44(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
759 税込835
当日出荷

すばやく測れる赤外線方式の温度計。 「物の表面温度」を触れずに測定できます。 測定時間は約1秒。 0℃~250℃までの物の表面温度を測定できます。・ 揚げ物の調理やお菓子作り、離乳食に。・ 路面・遊具などの温度測定に。 表示が見やすい緑のLEDバックライト付き。 高温アラーム表示機能付き(測定温度が設定温度を超えるとバックライトの色が緑から赤に変わります。初期設定は120℃)。 乾電池式(単4形×2 別売)
仕様測定領域:「測定距離:測定領域直径」=1:1 付属品保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)約80(乾電池を含まず) 温度測定範囲(℃)0.0~250.0 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)80×138×35 使用電池単4形アルカリ乾電池2本(別売) 測定時間(秒)約1(連続使用時) 放射率0.95(固定) 表示単位約0.1℃ 取扱説明書(2.11MB) 測定精度(℃)0.0~100.0…±2、100.1以上±2%
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

人感、明暗センサー付きの2灯式LEDライト(800Lm)です。 人や車などの動きを感知して自動点灯。 点灯開始照度調整。 点灯時間調整。 電気機械器具の外郭による保護等級IP44。 クランプ式設置もできます。 屋内/屋外設置可
用途お出迎えライトとして! 防犯対策に! カーポートの誘導灯に! 全光束(Lm)800 センサー探知範囲最大角度:140°最大距離:8m (高さ1.8m) 点灯時間約5秒~約5分 消費電力(W)10 保護等級IP44 仕様防水コード使用(AC100V) 付属品カールプラグ(2本)、ちょうナット、固定棒、木ネジ(2本)、クランプ台 材質プラスチック 寸法(mm)157×131×119 質量(g)約400 電源(V)100(50/60Hz) 電源コード(m)約1.5 光源高輝度LED 検知範囲最大8m/140°/高さ1.8m センサー感知方式人感 光源色昼白色 検知方式焦電型赤外線方式 設置場所屋内/屋外設置可 待機電力(W)約1
1台
3,398 税込3,738
当日出荷

コンパクトなのに明るい。3段調光(ブースターモード/強/弱)、点滅機能付き。COB LEDで広範囲を照らす。IPX3の防雨形。USB充電式(Type-Cケーブル付)。カラビナ付き
付属品充電用USBケーブル(長さ…約20cm) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ65×奥行17 電源リチウムポリマーバッテリー (3.7V 120mAh 内蔵) ※交換不可 本体質量(g)約23 保護等級IPX3(防雨形) 光源LED ※交換不可 充電時間(時間)約0.5(満充電まで) ※充放電 約500回可能 定格入力DC5V 0.7A(最大)
1個
499 税込549
翌々日出荷

雑菌の増殖を防ぐUV機能付き。加湿量は3段階に調節できます。部屋の湿度を検知して自動で加湿を調節するおまかせモード付き。3段階調光LEDライト付き。運転音と明るさを抑えたおやすみモード付き。切タイマーは最長8時間まで設定可能。アロマポケット付きでアロマの香りも楽しめます。上部からふたをしたまま給水できます。水タンクは取り外し可能、給水口が広いので中までしっかり洗えます。水タンク容量は約4.0リットル
付属品アロマパッド(2枚)、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書 適合過失方式:超音波式 質量(kg)約1.3 電源(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(m)約1.5 定格消費電力(W)22 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約220×142×317 適合床面積プレハブ洋室 約7畳、木造和室 約4畳※強運転時の目安 水タンク容量(L)約4.0 連続加湿時間(時間)約15時間(強運転時) 加湿量(mL/h)約270(強運転時)
1個
8,898 税込9,788
翌々日出荷

単1形乾電池仕様で長持ち 明るさ7倍の約72ルーメン(メーカー従来品比) 連続使用時間 約150時間(アルカリ乾電池使用時) 常備用、レジャー、車載用などに 単1形乾電池2本付属
質量(g)約102 電源単1形乾電池2本(テスト用電池付属) 全光束(Lm)約72 直径×長さL(Φmm×mm)60×198 光源白色LED使用(LED交換不可) 色(ボデー)ホワイト 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

薄型1.4cm センサー部を除く、人感明暗センサー付き多目的ライト 電気工事不要 暗い場所で人が通ると自動点灯します 暗いときだけ人に反応して点灯、自動で消灯するので省エネです クローゼット、廊下、玄関など、ちょっとあかりが欲しい場所に最適 省エネ型照明器具(屋内専用) 鮮やかなあかりの昼光色
電球の種類LED 定格電圧(V)100 50/60Hz 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100 平均演色評価数(Ra)80 使用場所屋内用(屋外使用禁止)
1個
3,298 税込3,628
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時) スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF 全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合 光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可 使用電源単4乾電池×3本 照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
789 税込868
翌々日出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)約930 消費電力(W)約6.8(100%点灯時) 出力DC12V(直流)0.5A 電源専用ACアダプタ コード長さ(m)約1.77 レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)約440(100%点灯時) 入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265 照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷