6件中 1~6件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDライト付きハンドルーペです拡大率約2.5倍、サブレンズは約4倍フチなしレンズなので軽くて見やすいLEDライト2灯がついて、薄暗い場所でも明るく照らせますレンズを守る収納袋付き。安心して保管・持ち運びができます
倍率約2.5倍(メインレンズ)、約4倍(サブレンズ) 付属品レンズ収納袋 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約66(電池を除く) 電源単4形乾電池×2本(別売) レンズ径(Φmm)90 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×224×18 光源白色LED×2灯(交換できません) 連続点灯時間約30時間(新品・未使用のアルカリ乾電池の場合) 材質(レンズ)アクリルレンズ
1個
878 税込966
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

両目で見やすい横長レンズで精密作業におすすめです。拡大倍率は約1.8倍です。LEDが環状に配列されているので、手元を周囲から明るく照らし、影を作りません。白色LED42個使用。約2500ルクス(直下30cm)の明るさです。
用途一般家庭用 屋内専用(屋外使用禁止) 倍率約1.8倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…幅190×奥行160 上アーム長さ…430 下アーム長さ…350(クランプ除く) 質量(kg)約1.35(クランプ・専用アダプター含む) サイズS 消費電力(W)約6.5 定格DC21V 350mA コード長さ(m)約1.9(コード全体の長さ) 全光束(Lm)約600 レンズガラスレンズ(約幅123mm×奥行78mm) 光源白色LED×42灯使用(交換不可)/昼白色 照度(Lx)約2500(直下30cmで点灯時)
1個
5,898 税込6,488
当日出荷

約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍 付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書 寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く) 質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約9(100%点灯時) スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%) 電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A コード長さ(m)約1.5 全光束(Lm)約750(100%点灯時) 光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色 照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時) 材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm) アズワン品番65-1923-28
1個
9,498 税込10,448
当日出荷

ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。 大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。 精密作業におすすめ。 フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)約930 消費電力(W)約6.8(100%点灯時) 出力DC12V(直流)0.5A 電源専用ACアダプタ コード長さ(m)約1.77 レンズ径(Φmm)100 全光束(Lm)約440(100%点灯時) 入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A 光源LED×24灯(交換不可) 本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265 照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時) 光源色昼白色 材質(レンズ)ガラス 色(本体)
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付き軽量で持ちやすい樹脂タイプカラーはホワイト
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ホワイト 材質(本体)プラスチック 質量(g)約130(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ワンプッシュでLEDライトをON、L-ZOOM LEDデスクルーペ3光学レンズにより約5倍に拡大されます(目測倍率と異なります)本体上部のレンズを押すとLEDが点灯/消灯しますライトの消し忘れを防止するオートパワーオフ機能付きカラーはブラック
レンズ倍率約5倍(目測倍率と異なります) ブラック 材質(本体)アルミ 質量(g)約180(ボタン電池を除く) 寸法(幅W×高さH)(mm)約92×49 レンズ径(Φmm)約68 連続使用時間(時間)約5(新品ボタン電池使用時) 光源白色LED×3灯(交換できません) 電池CR2032ボタン電池×2個(テスト用電池付属) 材質(レンズ)ガラス
1個
1,298 税込1,428
当日出荷