11件中 1~11件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
明るさを重視した、明暗センサー式ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯スイッチで明暗センサーのON/OFFができます耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠明るさ約60ルーメンで周囲を明るく照らしますLEDの点灯色は白色
消費電力(W)約0.6 質量(g)約87 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約150×40×32(プラグ含まず) 光源白色LED×6個(交換不可)
1個
919 税込1,011
当日出荷

コンセントに差し込むだけの簡単設置 LEDを上向きにすれば周囲を明るく、下向きにすればフットライトに 明るさ約45ルーメン(最大) 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 薄型ボディー
質量(g)約54 電源(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)約0.51 全光束(Lm)約45(最大) 光源LED3灯(交換不可) センサー感知方式明暗 設置場所屋内 光色昼白色 灯数3 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約70×70×37(プラグ含む) 電球の種類LED
1個
459 税込505
当日出荷

コンセントに差し込むだけで充電し、停電時に点灯する充電式ナイトライト明暗センサー付き周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。通常はナイトライトとして使用、停電になると自動で点灯を開始して約10分間点灯※停電時は周囲が明るくても点灯します。壁コンセントに差し込むと約30分で充電完了、点灯可能になります。※充電中はライトは点灯しないか暗く点灯します。絶縁カバー付きプラグライト光源を下向きにしても使用できます。
消費電力約0.3W(点灯時) 質量(g)約35 電源AC100V50/60Hz 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)45×85×48
1個
1,098 税込1,208
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)800ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約352 使用温度範囲(℃)-20~40 外形寸法(mm)(約)幅300×高さ100×奥行き50 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm)約800(しっかり点灯時) 光源LED×48灯(交換不可)/昼光色 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(交換はできません) 防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒 点灯時間【満充電時】 通常モード…約15日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約26日 1日10回人感センサーが作動した場合(ほのかに点灯なし)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

薄型ボディで邪魔にならないスタイリッシュデザイン 周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します 周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します ご家庭の壁コンセントに差し込むだけの簡単設置です 耐トラッキングPSE新基準(平成27年1月16日改正)準拠 LEDを使用しているので長寿命、省電力です 明るさ約50ルーメン
質量(g)約83 消費電力(W)約0.65 電源AC100V 50/60Hz 全光束(Lm)約50 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)76×120×36 センサー感知方式明暗 設置方式コンセント差し込み 設置場所屋内 灯数8 電球の種類LED
1個
899 税込989
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)150ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約98 使用温度範囲(℃)-20~40 外形寸法(mm)(約)幅100×高さ85×奥行き36 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm)約150(しっかり点灯時) 光源LED×20灯(交換不可)/昼光色 使用電源リチウムイオン充電池 3.7V 500mAh(交換はできません) 防塵防水性能IP65※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 点灯保持時間約10秒 点灯時間【満充電時】 通常モード…約13日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約32日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし)
1個
1,198 税込1,318
欠品中

コンセントがない場所に設置できるソーラー発電式。昼の間に充電、暗くなったら人感センサーで検知して点灯。明るさ(約)600ルーメン。選べる2つのモード。・ 周囲が暗くなるとほのかに点灯、動きを検知するとしっかり点灯モード(通常モード)。・ 周囲が暗くなっても点灯せず、動きを検知した時だけしっかり点灯モード(省エネモード)。IP65の防じん防水性能
付属品保証書付取扱説明書 質量(g)約178 使用温度範囲(℃)-20~40 スイッチ通常モード→省エネモード→OFF 全光束(Lm)約600(しっかり点灯時) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)160×90×44 発光色昼光色 保護等級IP65 ※粉じんなどに対して「耐じん形(6)」、水に対して「噴流(5)」への保護がなされていることを示します。(JIS C 0920準拠) バッテリーリチウムイオン充電池 バッテリー電圧(V)3.7 センサー感知方式人感、明暗 センサー探知範囲約6m 左右約90° 上下約90° 設置方式ねじ止め、バンド 設置場所屋外 バッテリー容量(mAh)1500 点灯保持時間約10秒 灯数28 点灯時間【満充電時】 通常モード…約14日(1日のうち10時間ほのかに点灯し、10回人感センサーが作動した場合)・ 省エネモード…約29日(1日10回人感センサーが作動した場合 ※ほのかに点灯なし) 電球の種類LED LED交換交換不可
1個
1,898 税込2,088
翌々日出荷

屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ 常時点灯モード付き
質量(g)約135 スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46 保護等級IPX4(防まつ形) 検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗、人感 光源色昼白色 設置場所屋内・屋外 点灯保持時間約10秒 灯数20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

ソーラー充電式のストリングライト。明暗センサー付きで周囲が暗くなると自動で点灯。点灯パターンは8種類から選べます。LED発光部の長さは約10m
付属品角度調節ネジ付きポール【ペグ 質量(g)110 長さ(m)【ストリング】12(【リード部】2 / 【発光部】10) 外形寸法(mm)【ソーラーパネル】70×70【ポール+ペグ】184(組み立て) 電源ニッケル水素電池(1.2V 600mAh内蔵)(交換不可) 保護等級IPX5 光源暖色LED(交換不可) 充電時間28時間(満充電まで)(500回充放電可能)※日射量によって異なることがあります。
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

明暗センサー付ナイトライトご家庭の壁コンセントに差し込むだけでの簡単設置です。周囲が暗くなると自動点灯、明るくなると自動消灯します。周囲の暗さに応じて、光の強さを自動調整します。LEDを使用しているので長寿命、省電力です。絶縁カバー付きプラグ
消費電力(W)約0.15 質量(g)58 電源AC100V50/60Hz 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×116×43(プラグ含まず) 光源白色LED×1個(交換不可) 設置方式コンセント差し込み
1個
489 税込538
当日出荷

手に持ってトーチライト、スタンドに立てかけてランタン。スタンドに立てかけると暗い所で人を検知し自動点灯・消灯。調光(HIGH/LOW)、赤色点灯、赤色点滅モード付き。明るさ500ルーメン(トーチライト HIGHモード時)。保護等級はIPX4(防まつ形)。乾電池不要のUSB充電式
付属品スタンド、USBケーブル、ネジ(2本)、アンカー(2本)、両面テープ(2枚)、ストラップ 質量(g)約167(スタンド含む) 外形寸法(mm)(約)幅45×高さ159×奥行46(スタンド含む) 電源充電式(充電池内蔵) センサー明暗・人感:水平垂直方向約120°/約6mの範囲で検知(周囲の明るさが暗くなると、人の動きを検知してライトが点灯。点灯後、人の動きが検知されない状態が続いた場合、30秒後に消灯) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。)※JIS C 09202003による 連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】トーチライト…約3.5/HIGH(ハイ)モード、約6.5/LOW(ロー)モード、ランタン…約10/HIGH(ハイ)モード、約33/LOW(ロー)モード 光源白色系LED・赤色LED(LED交換不可) バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 2200mAh(電池交換不可) 光束(Lm)約500※トーチライトHIGHモード時 照射距離(m)約250
1個
4,298 税込4,728
翌々日出荷