写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書
消費電力(W)880
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.2
ウォームアップ時間約2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)100・150
写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書
質量(kg)約2.25
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)350
コード長さ(m)約1.5
定格電流(A)3.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)
予熱時間約5~7分
最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6
定格時間60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/
最大ラミネート幅(mm)338
対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
関連キーワード