48件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
静音冷却でPCでの作業を快適にサポート LED付き直径140mm大口径ファン2基搭載
材質鉄、ABS樹脂 寸法(mm)(ファン)140×140×20 LED青色LED※OFFにすることはできません 端子USB Aポート×2(USB2.0) セット内容本体、USBケーブル、保証書付取扱説明書 ケーブル長(mm)約600
1個
2,398 税込2,638
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1箱(5枚)
6,898 税込7,588
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
3,998 税込4,398
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

オーム電機1次側フィルタ
捕集効率(%)95以上(45μm) 寸法(幅W×高さH)(mm)300×300 材質ポリプロピレン+厚紙 適合品番ODU-1200HP-AT3
1箱(5枚)
8,998 税込9,898
10日以内出荷

1個
4,798 税込5,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
22,980 税込25,278
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1箱(2枚)
2,998 税込3,298
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)


1本
5,598 税込6,158
当日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1本
7,998 税込8,798
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

捕集効率(%)99以上(0.3μm) 寸法(幅W×高さH)(mm)250×250 厚さ(mm)50 材質ポリプロピレン(枠:ABS) 適合品番ODU-080HC-AT3/ODU-080HP-AT3/ODU-080DSA-AT3/OSK-060ACC-AT3
1個
10,980 税込12,078
10日以内出荷

自動でフィルターをくるくる巻取り。 わずらわしいメンテナンスの手間を大幅に削減。
長さ(m)2.4 セット内容ロールフィルター:1本、単3アルカリ乾電池:2本、M4ねじ:4本、警告説明シール:1枚、設定値確認シール:1枚、取扱説明書:1冊 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)9.8 電源単3アルカリ乾電池(LR6)×2本 又は 外部電源供給DC3.3V 電池寿命約2年 接続口DCジャック EIAJ-2(外部電源) 固定方法マグネット又はネジ固定 難燃性JIS L1091 A-1 区分3(フィルター) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルタ交換警告、巻取り不良警告、電池交換警告 巻取り部:ベージュ/黒、フィルターケース:クリア 仕様巻取日数:最長720日(初期値:180日)
1個
31,980 税込35,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

捕集効率(%)99.97以上(0.3μm) 材質ガラス繊維(枠:アルミ)
1個
24,980 税込27,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

使用場所屋内 使用温湿度範囲10~50℃/85%RH以下(結露無き事)
1個ほか
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
39,980 税込43,978
10日以内出荷

1個
129,800 税込142,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

捕集効率(%)99以上(0.3μm) 寸法(幅W×高さH)(mm)350×350 厚さ(mm)70 材質ポリプロピレン(枠:ABS) 適合品番ODU-450HC-AT3
1個
14,980 税込16,478
10日以内出荷

オーム電機小型電子除湿器
マイコン機能なし。スペースを取らないコンパクトボディ。
使用場所屋内 除湿方式ペルチェ タイプコンパクト 除湿能力(mL/h)15 定格電圧(V)DC12 定格消費電流(A)5 始動電流(A)5.2 使用温湿度範囲10~60℃(氷結無き事)/95%RH以下 運転方式連続 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5分/XYZ方向各25分 接続方式ねじ端子台式(電源) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)65×109×104 本体質量(g)500 仕様【放熱側加熱保護】なし
1個
37,980 税込41,778
10日以内出荷

使用場所屋内 取付け方法盤内側面取付型 冷却方式空冷 定格電圧(V)単相AC200~230 使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事) 適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1
1個
41,980 税込46,178
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1台
79,980 税込87,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
2,998 税込3,298
5日以内出荷

1箱(4個)
15,980 税込17,578
10日以内出荷

オーム電機水受け
除湿した水の処理が必要な場合に。
付属品ドレンホース2m
1個
7,898 税込8,688
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

オーム電機ボックスファン
省スペース対応のコンパクトタイプ。
使用場所屋内 冷却方式空冷 タイプコンパクト 取付け方法盤内側面取付型 定格能力(W/K)9/11 定格消費電力(W)44/42 使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事) 騒音レベル(dB(A))約58 適合規格UL1995 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395 本体質量(kg)約4.2
1個
25,980 税込28,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長さ(m)4.5 捕集効率(%)35 初期圧損(Pa)8.1 定格電圧(V)単相AC100~240 定格消費電流(A)0.05(AC100V)/0.035(AC240V) 定格消費電力(W)2.5 固定方法クランプステー固定/マグネットステー固定 難燃性JACA No.11A-2003 クラス3(フィルター) 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 機能巻取り距離設定、フィルター交換警告、巻取り不良警告、巻取り過負荷警告 接続方式電源コード 3芯 2m (導体サイズ0.75sq) 仕上外径Φ7.3(電源) ヒューズガラス管ヒューズ 普通溶断型 B種 カートリッジタイプ Φ 5.2×20mm 250V 2A 色(本体)
1本
74,980 税込82,478
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ミストをイオン化。 業界No.1の高捕集率。 油煙・水溶性ミストにも対応。
方式【捕集】静電式 捕集効率(%)99以上(重量法) 定格電圧(V)三相200(50/60Hz) 使用温湿度範囲0~40℃/10~80%RH以下(結露無き事) 吸引温度(℃)最高+40 オゾン濃度0.04ppm未満 表示部電源ランプ(乳白)、電極通電ランプ(橙)、電極点検ランプ(赤) 塗装色粉体塗装: アイボリー(10GY9/1 相当)、若草色(10GY8/4 相当) ドレン排出口Φ18パイプ
1台
429,800 税込472,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1台
1,598 税込1,758
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

オーム電機プレフィルタ
大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
1箱(10枚)ほか
4,798 税込5,278
10日以内出荷から15日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

大きなホコリが飛散している場所ではプレフィルタをご使用ください。
1箱(2個)ほか
5,198 税込5,718
10日以内出荷から11日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
4,398 税込4,838
10日以内出荷

オーム電機BOXDRY電子除湿器
使用場所屋内 除湿方式ペルチェ 定格電圧(V)単相AC100~240 運転方式連続運転/自動運転(省エネ運転) 設定湿度(%)【自動運転】50以上で運転、50未満で停止 出力接点容量 DC24V 300mA 1a(異常時) 接続方式電源コード 3芯 2m
1個
49,980 税込54,978
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)


オーム電機盤用クーラー
使用場所屋内 冷却方式コンプレッサ 使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事) 温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35) 表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通) 保護等級内部循環IP54相当
1台
299,800 税込329,780
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (52種類の商品があります)

1個
15,980 税込17,578
10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1箱(4袋)
31,980 税込35,178
10日以内出荷

捕集効率(%)99以上(10μm) 寸法(Φ×高さH)(mm)300×150 材質ポリエステル+繊維活性炭 適合品番OSK-250-DS-B
1個
17,980 税込19,778
10日以内出荷

オーム電機ドレン水蒸発器
毎時1000mlまでのドレン水を処理。 排出されるドレン水が多い場合に。
使用場所屋内 取付け方法据置・側面取付 処理方法ヒータ式 処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時) 定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz) 定格消費電流(A)4.5 消費電力(W)900 使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事) 出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷 保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式) 方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式 塗装色ベージュ(5Y7/1相当) 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340 本体質量(kg)約12.0
1個
149,800 税込164,780
10日以内出荷

適合品番OKF-AOC520-AW、OKF-AOC430-AW、OKF-AOC320-AW 固定方法マグネット式、【本体】M4ねじ2箇所によるねじ固定 色(本体) 本体質量(kg)約0.3(2個/SET) 付属品蝶ボルトM5×30 2本、角ナットM5 2個
1本
6,998 税込7,698
10日以内出荷