照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどへの蓄光や蛍光ペイント画の発光に
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)395 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)黒
電球の種類LED
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
照射すると蛍光物質などが強く反応し明るく光るブラックライト
連続使用時間は約32時間
偽造紙幣・クレジットカードのチェックに
ペットなどによる汚れなどの微物チェックに
宝石や鉱物の鑑定に
ネイルなどUVレジン液の硬化に
蓄光ルアーなどの蓄光物質に短時間で蓄光
携帯用クリップ付き
アルミボディ
材質アルミ
質量(g)47
電源単4形乾電池×2本(別売)
直径×長さL(Φmm×mm)16×143
光源UV LED1個(LED交換不可)
波長(nm)375 ±5
最大消費電流(A)約80
色(ボデー)シルバー
電球の種類LED
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
11種類の点灯モード(BOOST、白色HIGH/MID/LOW/微灯、サイド白色点灯/点滅、UV、赤色点灯/点滅、赤色青色点滅)。ミニでも明るい、最大200ルーメン(BOOSTモード時)。波長395nmのUV(紫外線)ライトモードでネイルなどのUVレジン液の硬化や蓄光ルアーなどの蓄光に。赤色・青色点滅モードは夜間外出時や緊急時に便利。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。便利なキーリング付き。マグネットで棚などの金属面に簡単取り付け。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品キーリング、USBケーブル
質量(g)約17(キーリング含む)
外形寸法(mm)(約)直径15.5×長さ63(キーリング除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル ※JIS C 09202003による
連続使用時間(時間)【満充電時/明るさ10%まで】約15分(白色BOOSTモード)、約2(白色HIGHモード)、約2(白色MIDモード)、約5(白色LOWモード)、約7(白色微灯モード)、約2(サイド白色モード)、約4(サイド白色点滅モード)、約1(UVモード)、約2(赤色モード)、約3(赤色点滅モード)、約3(赤色青色点滅モード)
光源白色系LED、赤色系LED、青色系LED、UV LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 300mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約1(環境温度などにより異なります)
紫外線波長(nm)395±10
光束(Lm)約200※BOOST(ブースト)モード
照射距離(m)約58
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌々日出荷
関連キーワード