「レセプタクル e17」の検索結果
特価
本日11月15日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
口金E17
適合VVFΦ1.6mm銅線
材質(本体)磁器
定格300V 3A
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43.5×33×38
コードつきソケットです。増設や自作照明に。
材質(本体)磁器
コード長さ(m)1.5
使用電線VVFΦ0.75mm×2芯
定格電圧(V)125
定格電流(A)3
適合VVFΦ1.6mm×2芯
材質(本体)磁器
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)58×58×46
シーリングアダプタに直付けで、簡単照明に。
お好みの傘を付けて、オリジナルライトに。
本体に耐熱素材バイログラスを使用。
ロック付きで、しっかり固定でき、簡単に外せる。
材質(本体)バイログラス、(リング)PET
色白
電球(取付)100Wまで
ソケットの増設用です。絶縁テープまたは接続端子で結線してください。10W以下の電球をご使用ください
定格電圧(V)300
定格電流(A)3
受金E26に口金E17の電球が付けられます。
一般的なソケット(口金E26)に口金E17の電球を接続したい時に使います。
照明用
電流(A)1
定格電圧(V)250
口金E-26
受金E-17
1個
¥289
税込¥318
当日出荷
ソケットの増設用です。 固定用ネジ穴がついてます。 200ワットまで
定格1A-250V
受金E-17
適合電線VVF Φ1.6 Cu(銅)
関連キーワード