14件中 1~14件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式FG-1E 口金E17 適合ランプ10~30ワット用
1セット(2個)ほか
128 税込141
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

蛍光灯4~10ワット用のグロー球です。
形式FG-7E 口金E17 適合ランプ4~10ワット用
1個
89 税込98
当日出荷

オーム電機グロー球
蛍光灯10~30ワット用のグロー球です。
形式FG-1E 口金E17 適合ランプ10~30ワット用
1個
77 税込85
当日出荷

オーム電機グロー球 2個
蛍光灯10~30ワット用のグロー球、2個入パックです。
形式FG-1E 口金E17 適合ランプ10~30ワット用
1セット(2個)
189 税込208
当日出荷



長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別10W形 長さ(mm)約330 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)10 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

グロースターター器具専用交換ランプ
電球の種類LED 口金G13 定格消費電力(W)17.5 全光束(Lm)2300 種別40W形 種類直管蛍光灯 電源(V)100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.288(100V)、0.154(200V)
1個ほか
2,598 税込2,858
当日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

長寿命10000時間 きよらかな明かりの昼白色とさわやかな明かりの昼光色の2種類からお選びいただけます スリムタイプ
仕様インバータ(電子式安定器)器具にも使用できます 種別15W形 長さ(mm)約436 点灯形グロースタータ形 定格寿命(時間)10000 定格ランプ電力(W)15 適合点灯管FG-1E(FE-1E)、FG-1P 電球の種類蛍光灯
1本
359 税込395
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

長寿命10000時間スリムタイプ
定格ランプ電力(W)36ワット(40ワット形) 区分40形 定格寿命(時間)10000 外径×長さL(Φ×mm)約26.5×1198
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

点灯形グロースターター 外径(Φmm)28 定格入力電圧(V)AC100 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 周波数50Hz/60Hz 電球の種類LED
1本ほか
1,198 税込1,318
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ダミースターター(E形)付属のグロースターター器具専用交換ランプ 直管蛍光ランプ20W形相当の明るさ 【2017年ジェネリック家電製品大賞】≪「生活家電」部門≫大賞受賞モデル
電球の種類LED 種別20W形 口金G13 定格消費電力(W)8.2 全光束(Lm)1000 全長(mm)580 質量(g)165 電源(V)AC100(50/60Hz) 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 定格入力電流(A)0.146 使用場所屋内
1セット(2本)
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊 質量(g)約135(電池含む) 電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間 作動方式2重積分方式 消費電力5mW(TYP) 表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999” 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30 測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック 極性表示自動(”-”符号のみ点灯) オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯 電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯 取扱説明書(1.49MB)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷