5件中 1~5件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
付属品両面テープ(室内取付用) 質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む) スイッチOFF/AUTO/ON 電源単4形乾電池×3本(電池別売) 全光束(Lm)100 保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73 光源LED(交換不可)/昼光色 点灯保持時間10秒 点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スイッチをタッチしてON/OFFができます。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本 質量(g)42(鉄製プレート含まず) 電源リチウム充電池 3.7V 300mAh 全光束(Lm)55(満充電の場合) 表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯 光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません) 充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合) 標準持続時間(h)2.5(満充電の場合) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23
1個
879 税込967
翌々日出荷

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します、離れてしばらくすると自動消灯します。 屋外でもご使用いただける耐塵形、防噴流形(IP65)。 台座部と本体がマグネットで簡単に外れるので懐中電灯としても使用できます。 特殊レンズ搭載で照射距離が約1.5倍※メーカー既存品との比較。 結束バンド、両面テープで簡単取付(両面テープは室内のみ)。 角度調節自由自在
付属品両面テープ(室内取付用) ホワイト 質量(g)本体85(乾電池除く・台座部含む) スイッチOFF/AUTO/ON 電源単4形乾電池×3本(電池別売) 全光束(Lm)100 保護等級IP65(耐じん形 防噴流形)JIS C0920:2003による。じん埃の侵入が全くなく、あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)73×67.5×73 光源LED(交換不可)/昼光色 検知範囲水平120度 距離6m 点灯保持時間10秒 点灯時間【AUTO】2.6か月(1日10回点灯)【ON】10時間
1個
2,198 税込2,418
3日以内出荷

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ 質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時) センサー感知方式明暗・人感 設置方式マグネット・吊り下げ・ねじ・両面テープ・設置 設置場所屋内 灯数白色LED×2個(交換不可) 電球の種類LED
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本 質量(g)42(鉄製プレート含まず) 電源リチウム充電池 3.7V 300mAh 全光束(Lm)50(満充電の場合) 表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯 光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません) 充電時間2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合) 連続点灯時間10秒 センサー探知範囲正面5m / 左右90度 / 上下90度 連続動作時間1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合) 外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×25
1個
1,098 税込1,208
翌々日出荷