9V角型電池専用のスナップ端子です。
用途006P(9V乾電池)用
長さ(cm)10
リード線赤+(プラス)/黒-(マイナス)
1個
¥98
税込¥108
当日出荷
人の動きを検知して2種類の音(チャイム/防犯アラーム)でお知らせします。 チャイムでお知らせ、防犯アラームで侵入者を威嚇。・ 防犯アラーム時:大音量70dB(約1m離した状態)で警報を発します。・ チャイム時:大音量70dB(約1m離した状態)でチャイム音が鳴ります。 ワンタッチでアラーム/オフ/チャイムとモード切替できます。 たて置き、よこ置き、壁に固定と3通りの設置ができます。 センサー部は360度角度調整が可能です。 乾電池式で配線不要、設置してすぐに使えます。 9V形乾電池×1(別売)使用。 店舗やご家庭で様々な用途にご使用できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、固定用ビス×2本、取扱説明書
質量(g)97(本体のみ)
電源6F22/6LF22形9V乾電池×1個(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)108×68×35
音圧防犯アラーム…70dB、チャイム…70dB(測定距離1m)
検知範囲5m・ 左右60°/上下60°
電池寿命80日(アルカリ乾電池で1日10回の使用時)
取扱説明書(1.12MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
3日以内出荷
使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊
質量(g)約135(電池含む)
電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間
作動方式2重積分方式
消費電力5mW(TYP)
表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999”
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30
測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック
極性表示自動(”-”符号のみ点灯)
オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯
電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯
取扱説明書(1.49MB)
1個
¥1,798
税込¥1,978
翌々日出荷
わかりやすいイラスト付きレンジ表記。 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書
質量(g)約98(電池含まず)
電源単3形/1.5V乾電池×1本
精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35
電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池
導通チェック約100Ω以下でブザー音
直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー)
交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧)
取扱説明書(1.26MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時)
スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF
全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合
光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可
使用電源単4乾電池×3本
照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
AM/FM/SWの3バンド受信。カセットテープの再生・録音もOK。お気に入りのミュージックテープもラジオNIKKEIも聴ける。乾電池とコンセントの2電源対応。1W出力のモノラルスピーカー搭載。モノラル出力のヘッドホン端子搭載。本体カラーはブラック
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)992(乾電池含まず)
電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC9 単2形乾電池×4本使用(別売)
定格消費電力(W)7.5
定格出力(W)1(r.m.s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)256×130.7×101.1(突起物含まず)
電池寿命【乾電池】AM:約51時間、FM:約50時間、SW:約48時間、カセットテープ:約15時間
接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニヘッドホンジャック(モノラル音声)
スピーカー口径88mm(インピーダンス8Ω)×1個
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz(ワイドFM対応)、SW:3.2~10MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM・SW:ロッドアンテナ
トラック【カセットデッキ】2トラック / 1チャンネル
取扱説明書(4.45MB)
内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
¥4,898
税込¥5,388
翌々日出荷
AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1080(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(3.89MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥7,479
税込¥8,227
欠品中
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはホワイト
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)
その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)1364(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)
定格消費電力(W)11
定格出力(W)1×2(r.m.s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)
電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間
接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)
スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書(7.77MB)
内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
口径56mmスピーカー2基搭載、最大出力1.0W×2のステレオサウンドが楽しめます。カセットテープの再生・録音ができ、お気に入りのミュージックテープが聴けます(セミオートストップ機構付き)。CD・ラジオのカセット録音もOK、内蔵マイクで周囲音も録音できます。AM/FMラジオが聴けます(FMステレオ対応、FMロッドアンテナ搭載)。ワイドFM(FM補完放送)対応。CD-R/RW対応、プログラム再生、1曲リピート/全曲リピート機能付き。ヘッドホン端子搭載(Φ3.5mmステレオミニジャック)。AUX(外部音声入力)端子搭載(Φ3.5ステレオミニジャック)。乾電池、コンセントの2電源対応。電源コード付属。本体カラーはブラック
仕様CD、CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)
その他【カセットデッキ】4トラック / 2チャンネル ステレオ
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)1364(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本使用(別売)
定格消費電力(W)11
定格出力(W)1×2(r.m.s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)228×120.5×222(突起物含まず)
電池寿命(乾電池)スピーカー出力時:AM:69時間、FM:68時間、CD:17時間、カセットテープ:23時間、AUX IN:73時間
接続端子ヘッドホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス32Ω)、外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(インピーダンス47kΩ)
スピーカー口径56mm×2(インピーダンス8Ω)
受信周波数AM:522~1620kHz、FM:76~108MHz
アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
取扱説明書(7.77MB)
内蔵マイク無指向性、感度/-56dB
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌々日出荷
くっきり見やすいデジタル表示CDラジオ。 高音質ステレオスピーカー搭載。 全ボタン前面配置で操作しやすい。 乾電池とコンセントの2電源対応可能。 AM/FM各最大20局ラジオ。 CD-R/RW対応。 本体カラーはホワイト
仕様【CD】再生可能ディスク:CD CD-R/RW(MP3などの圧縮形式ファイルには非対応)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1165(乾電池含まず)
電源(V)AC100 50/60Hz、DC9 単2形乾電池×6本(別売)
定格消費電力(W)13
周波数(kHz)【CD】サンプリング周波数:44.1
チャンネル数【CD】2チャンネルステレオ
定格出力(W)1.2×2(r.m.s)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239.7×112.5×210(突起物含まず)
ヘッドフォン部インピーダンス(Ω)32
受信周波数【ラジオ】AM:522~1629kHz、FM:76~108MHz
アンテナ【ラジオ】AM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ
出力端子【ヘッドホン】Φ3.5mmステレオミニジャック
電池使用時間(時間)AM:約70、FM:約70、CD:約6.5(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度、スピーカー出力時)
スピーカー部インピーダンス(Ω)4
取扱説明書(3.77MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥5,898
税込¥6,488
3日以内出荷
電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。コンパクトな多機能タイプ。 モニターは見やすいバックライト仕様。 データ保持機能で作業効率がさらにUP。 衝撃に強いクッションカバー付き
付属品9V形(006P形)角形乾電池(動作確認用)…1個、ヒューズ(200mA/250V)(本体に内蔵)…1個、テストリード(赤・黒)…1組、取扱説明書(保証書兼用)…1冊
質量(g)150(電池含む)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×115×32
使用電池9V形(006P形)角形乾電池×1個
取扱説明書(2.6MB)
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1300(乾電池含まず)
電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売)
最大出力(W)実用:1+1(r.m.s)
定格消費電力(W)15
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210
電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18
接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック
スピーカー部インピーダンス(Ω)8
取扱説明書(5.25MB)
スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
¥8,799
税込¥9,679
3日以内出荷
彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700
消費電力(W)35(最大調光+最大出力)
全光束(Lm)約1500
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342
平均演色評価数(Ra)93
定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)
光源チップ型LED(交換不可)
色温度(K)約6200
照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約1900(乾電池含まず)
電源AC100V 50/60Hz、DC9V 単1形乾電池×6本(別売)
外形寸法幅388×高さ135×奥行142mm(突起物含まず)
定格消費電力13W
連続使用可能時間新品のアルカリ乾電池使用、音量中程度の場合【スピーカー出力時】AM/約13時間、FM/約13時間、カセットテープ再生/約9時間【ヘッドホン使用時】AM/約40時間、FM/約40時間、カセットテープ再生/約30時間
受信周波数AM…530~1605kHz、FM…76~108MHz(ステレオ受信)
端子音声入力端子…外部マイク端子(Φ3.5mmモノラルミニ端子)、音声出力端子…ヘッドホン端子(Φ3.5mmステレオミニ端子)
取扱説明書(6.9MB)
1台
¥9,898
税込¥10,888
4日以内出荷
関連キーワード