「事務用品 保証書」の検索結果
特価
本日8月2日(土)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025250815
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
写真や手紙、書類などを手軽にラミネートできます
1枚につき約30秒、約600mm/分(60Hz時)でラミネート
予熱時間約2分でお待たせしません(温度設定Iの場合)
オートオフ機能で消し忘れも安心
巻き込み時も逆転モードで対応
4本ローラー
100ミクロンフィルム、150ミクロンフィルム専用器具です
付属品保証書付取扱説明書
消費電力(W)880
定格電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(m)約1.2
ウォームアップ時間約2分
最大ラミネート厚さ(mm)0.5(内容物も含めて)
ローラー数4
ラミネート速度(mm/分)500(50Hz)、600(60Hz)
対応フィルム厚さ(μm)100・150
4×33mmのクロスカット細断
A4サイズコピー用紙10枚細断
連続使用5分
オーバーヒート自動停止機能
大容量ダストボックス19リットル
キャスターつき
細断形状クロスカット
細断可能物紙
最大投入幅A4
ダストボックス容量(L)約19
セット内容シュレッダ本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約6.87
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)220
定格電流(A)2.3
電源コード(m)約1.2
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約350×240×465
定格時間(分)約5(休止時間45分)
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約1.6
細断寸法(mm)4×33
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)10枚
作動音(dB)約65
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)350×240×465
1台
¥11,980
税込¥13,178
当日出荷
3×9mmのマイクロカット細断で個人情報の漏えいを防ぎます。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能。
作動音は約62dB。
A4サイズコピー用紙なら1度に3枚まで細断できます。
ダストボックスは細断クズのチェックがしやすい2面窓構造。10リットルの大容量。
ダストボックス容量(L)約10
付属品保証書付取扱説明書
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約3.29
色ブラック
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)180
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)1.9
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約290×142×350
定格時間(分)約3、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.6
細断寸法(mm)3×9(クロスカット)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×3枚
細断形状クロスカット
作動音(dB)約62
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)290×142×350
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥6,898
税込¥7,588
当日出荷
スタイリッシュなスリムデザインでどんなお部屋にもマッチします。
作動音は約60dBの静音設計。
3×9mmのマイクロカットで個人情報の漏えいを防ぎます。
A4サイズ用紙を一度に5枚までカットできます。
ゴミ満杯検知機能付き。
モーターを過熱から守るオーバーヒート自動停止機能付き。
ダストボックスは引き出し式、容量は5.8リットル。
ダストボックス容量(L)約5.8
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、取扱説明書(保証書付き)
材質本体:ABS、ダストボックス:PP
質量(kg)約4.65
色ホワイト
電源(V)AC100(50/60Hz)
消費電力(W)290
コード長さ(m)約1.2
定格電流(A)3
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約96×405×320(スタンド含まず)
定格時間(分)約3、(休止)約45
細断速度(50Hz/60Hz)(m/分)約2.3
細断寸法(mm)3×9(クロスカット)
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4用紙(64g/m2)×5枚
細断形状マイクロカット
作動音(dB)約60
寸法(幅×奥行×高さ)(mm)96×405×320
リバース機能あり
最大投入幅A4
1台
¥11,980
税込¥13,178
3日以内出荷
写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A3サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書
質量(kg)約2.25
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)350
コード長さ(m)約1.5
定格電流(A)3.5
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)491× 84× 135(トレー含まず)
予熱時間約5~7分
最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6
定格時間60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/
最大ラミネート幅(mm)338
対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
¥7,898
税込¥8,688
翌日出荷
紙もCD/DVDもカードも細断できる。CD/DVD・カード専用トレー付き。約50dBの静音設計 ※空転時、本体正面から1mの距離で測定
仕様電源((V):AC100(50/60Hz)
材質本体…ABS、ダストボックス…PP
質量(kg)約5.9
外形寸法(mm)(約)幅162×高さ354×奥行340
消費電力(W)110
コード長さ(m)約1.4
定格電流(A)1.2
定格時間(分)10/休止時間60
ダストボックス容量(L)約8.5(メディアトレー 約0.8含む)
細断速度約2.0m/分
梱包内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
細断寸法(mm)紙…マイクロカット2×11、CD/DVD…5分割、カード…3分割
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー用紙(64g/m2)5枚、CD/DVD・カード…1枚
取扱説明書(2.5MB)
1台
¥14,980
税込¥16,478
翌々日出荷
コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 省スペースで収納にも便利です
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール
質量(kg)約1.2
色ホワイト
外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128
ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6
細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割
投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125
最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
写真や書類を手軽にラミネート。 100~150ミクロンフィルム対応。 2本ローラー。 4段階温度設定可能。 巻き込みリリースボタン付き。 オートオフ機能付き。 A4サイズ対応
セット内容本体、トレー、保証書付取扱説明書
質量(kg)約1.78
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)300
コード長さ(m)約1.5
定格電流(A)3
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)391× 84× 135(トレー含まず)
予熱時間約5~7分
最大ラミネート厚さ(mm)内容物含めて0.6
定格時間60分(休止時間30分)
ラミネート速度(mm/分)50Hz…226/ 60Hz…300/
最大ラミネート幅(mm)238
対応フィルム厚さ(μm)100/150
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ABS、PP、MBS、スチール
質量(kg)約3.6
外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100
定格電流(A)1
電源コード(m)約1.2
ダストボックス容量(L)約10
細断速度約2m/分
定格時間約5分(休止時間60分)
細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
卓上に置いても邪魔にならない、コンパクトな手動式シュレッダーです。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 セキュリティ性がより高いマイクロクロスカット。 回しやすい大型ハンドル採用。 引き出し式ダストボックスで、ごみ捨ても楽にできます。 最大細断枚数はA4コピー用紙2枚。 細断サイズは2mm×10mm。 CD/DVDは3分割、カードは最大5分割。 ダストボックス容量は約3.8リットル
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質本体…ABS樹脂、ダストボックス…AS樹脂
質量(kg)約2.35
外形寸法(mm)(約)幅300×高さ183×奥行135
ダストボックス容量(L)約3.8
細断寸法(mm)紙…マイクロクロスカット 2×10、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…220、CD・DVD…122、カード…87
最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
大容量タイプのハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 取っ手がついているので、片手でヘッド部が取り外せてゴミ捨ても楽にできます
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール
質量(kg)約1.95
色ホワイト
外形寸法(mm)幅340×高さ178×奥行155(ハンドル含む)
ダストボックス容量(L)紙用…約4.5、CD/DVD・カード用…約1
細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×21、CD/DVD…3分割、カード…最大5分割
投入口幅(mm)紙…220、CD/DVD…125、カード…90
最大細断枚数紙…A4コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌日出荷
場所を取らないスッキリデザイン。 容量10リットルのダストボックスでたっぷり収容。 対応サイズはA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙 (64g/m2)5枚。 細断サイズは5×37mmのクロスカット。 細断速度は約2.4m/分。 収容量が見えるウインドウ付きダストボックス
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ABS、PP、MBS、スチール
質量(kg)約3.5
色グレー
外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148
電源(V)AC100 50/60Hz
消費電力(W)165
コード長さ(m)約1.4
定格電流(A)1.7
ダストボックス容量(L)約10
細断速度約2.4m/分
定格時間約2分/休止時間40分
細断寸法(mm)5×37 クロスカット
投入口幅(mm)220
最大細断枚数A4コピー用紙(64g/m2)5枚
1個
¥5,898
税込¥6,488
翌日出荷
軽量(39g)薄型(5.5mm)だからポケットに入れて気軽に持ち運びできます。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約9800回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズは4.4インチ相当(約W67×H89.5mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 約0.7mmの細字タイプ
仕様電池消去回数:約9800回(新品電池の場合)
付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
質量(g)約39(電池含む)
外形寸法(mm)幅89×高さ118.5×厚さ5.5(突起物を除く)
電源DC3V(CR1220コイン形電池×1個)
耐用寿命液晶:約50000回
使用環境温度(℃)0~40
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 カラフルなレインボーカラーでお絵描きも楽しくできます。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約1.5mmの太字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)
付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
質量(g)約163(電池含む)
外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)
電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)
耐用寿命液晶:約50000回
使用環境温度(℃)0~40
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
軽量(163g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズ10インチ相当(約W147×H214mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約0.7mmの細字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)
付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
質量(g)約163(電池含む)
外形寸法(mm)幅167.5×高さ268.5×厚さ5(突起物を除く)
電源DC3V(CR2025コイン形電池×1個)
耐用寿命液晶:約50000回
使用環境温度(℃)0~40
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
軽量(110g)で気軽に持ち運びができ、かばんの中で場所を取らない薄さ(5mm)。 電源を入れる操作は不要、消す時もボタンを押すだけ。 電池消去回数 約10000回、液晶耐用回数 約50000回のロングライフ設計。 画面サイズ8.5インチ相当(約W123×H173mm)。 専用スタイラスペン&ペンホルダー付き。 背面マグネット付き。 約0.7mmの細字タイプ。 消去を防ぐロックスイッチ付き
仕様電池消去回数:約10000回(新品電池の場合)
付属品動作確認用コイン形電池(本体に装着済み)、専用スタイラスペン(本体に装着済み)、マグネット(本体に装着済み)、保証書付取扱説明書
質量(g)約110(電池含む)
外形寸法(mm)幅147×高さ228×厚さ5(突起物を除く)
電源DC3V(CR2016コイン形電池×1個)
耐用寿命液晶:約50000回
使用環境温度(℃)0~40
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
関連キーワード