カテゴリ

  • 照明(63)
  • 家電(13)
  • 農業機械(5)
  • 空調・電設資材(4)
  • 測定用品(4)
  • 電気材料(3)
  • 制御機器(2)
  • FA担当者のオススメ新商品(2)
  • 建材・エクステリア(2)
  • 医療(2)
  • 卓上消耗品(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 自転車部品(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(52)
  • VISHAY(206)
  • 住友電工ハードメタル(186)
  • Panasonic(パナソニック)(118)
  • SKF(日本エスケイエフ)(95)
  • 三菱マテリアル(89)
  • 工進(76)
  • エスコ(69)
  • HiKOKI(旧:日立工機)(60)
  • omron(オムロン)(51)
  • StarTech.com(45)
  • S.G.E(44)
  • 常磐精工(42)
  • unitech(42)
  • トレード(40)
  • BOSCH(ボッシュ)(39)
  • Festo(39)
  • アズワン(37)
  • RENNSTEIG(レンシュタイグ)(36)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「交換用 コード」の検索結果

101件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
テレビ専用簡単リモコン 地デジ対応 主要16メーカー対応 オーム電機テレビ専用簡単リモコン 地デジ対応 主要16メーカー対応オーム電機
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
よく使う機能だけに絞って簡単に操作できますメモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)
付属品保証書付取扱説明書質量(g)75(乾電池除く)電源(V)DC3 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×142×25電池寿命約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します適合メーカー(目安)地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ、パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/DION/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA取扱説明書(2.27MB)動作距離(m)7(使用機器や部屋の条件により異なります)
AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応 オーム電機AVマルチリモコン ブラック 最大3台操作 テレビ・BD・DVD対応オーム電機
2,398税込2,638
1個
翌日出荷
最大3台のAV機器を操作できるテレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけメモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い本体カラーはブラック本製品対応メーカーの目安:・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
付属品保証書付取扱説明書質量(g)75(乾電池除く)電源(V)DC3 単3形乾電池×2本(別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×142×25電池寿命約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します取扱説明書(3.25MB)動作距離(m)7(使用機器や部屋の条件により異なります)
LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機LEDクリップライト 昼白色 ホワイト 充電式 3段階調光 フレキシブルアームオーム電機
1,398税込1,538
1個
翌日出荷
コードレス充電式なので、コンセントがない場所でも使用できるクリップではさんでも、机などに置いても使える3段階調光スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすいヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアームLED一体型USB電源(ACアダプター別売)照度は約1000ルクス(直下25cm/100%点灯時)全光束…約200ルーメン(100%点灯時)
付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1m)、保証書付取扱説明書質量(g)190(専用USBケーブルを除く)消費電力(W)5スイッチ100%-40%-10%-OFF全光束(Lm)【ACアダプター使用時】300(100%点灯時)【リチウム充電池使用時】200(100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)58×260×260(通常使用時)光源LED×12灯(交換不可)/昼白色使用電源ACアダプター使用時…出力5V 2A以上のUSBポート、リチウム充電池使用時…3.7V/1200mAh(交換不可)充電時間2.5時間(点灯せずに充電した場合)エネルギー消費効率(Lm/W)【ACアダプター使用時】60【リチウム充電池使用時】40取付可能厚(mm)【クリップ】15~35色(本体)ホワイト照度(Lux)ACアダプター使用時…1500ルクス(直下25cm/100%点灯時)、リチウム充電池使用時…1000ルクス(直下25cm/100%点灯時) ※初期値・満充電時・周囲温度25℃の場合使用場所屋内専用点灯時間100%点灯時:2.5時間、 40%点灯時:5時間 、10%点灯時:18時間(リチウム充電池使用時)取扱説明書(1.75MB)
空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付 オーム電機空気清浄機能付きファン 羽根なし 風量10段階 首振り リモコン付オーム電機
16,980税込18,678
1個
翌々日出荷
便利なファンと空気清浄機一体型 ファンは羽根なしタイプで安全、お手入れも簡単 フィルター交換も簡単 左右首振り約80°、前後約15°角度調整 10段階(1~9+パワーモード)風量調整 リモコン付き
付属品フィルター、ACアダプター、リモコン(動作確認用コイン形リチウム電池 CR2025×1個含む)、保証書付取扱説明書質量(kg)約3.0(すべて含む)ホワイト消費電力(W)最大(パワーモード)…32、最小(風量1)…5電源専用ACアダプターコード長さ(m)約1.8首振角度(°)前後手動…約15、左右自動…約80外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)235×595×235(電源コード含まず)風量最大(パワーモード)…17m3/分、最小(風量1)…4.88m3/分風速(m/min)最大(パワーモード)…258、最小(風量1)…66適合床面積約11畳風量調整10段階(1~9+パワーモード)集塵性能CADR 87m2/h運転モード最大(パワーモード)、最小(風量1)入出力入力…AC100-240V~ 50/60Hz 1.0A、出力…DC24.0V 1.5A 36W運転音最大(パワーモード)…58dB、最小(風量1)…43dB取扱説明書(10.55MB)切タイマー1~8時間
ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコード オーム電機ランタン兼用ストリングライト USB充電式 8mコードオーム電機
2,398税込2,638
1個
翌々日出荷
引き出して使うとストリングライトになるランタン そのまま置いてランタンとして使用できます ストリングライトは本体に格納、引き出して使用できます 点灯モードが選べます(ストリングモード、ストリング点滅モード、ストリングフェードモード、ストリング+ランタンモード、ランタンモード) ストリング長さは約8m USB充電式
付属品充電用ケーブルType-C(長さ…50cm)質量(g)184長さ(m)【ストリング】8電源リチウムポリマー電池(3.7V 1800mAh内蔵)(交換不可)保護等級IPX3 ※JIS/IEC保護等級(JISC0920:2003)… 鉛直より60度からの水に対して保護する (定義…鉛直より60度からの水によっても有害な影響を及ぼしてはならない。)光源暖色ストリングLED、暖色LED(交換不可)充電時間4時間(満充電まで)(500回充放電可能)連続点灯時間4.5時間(ストリングモード時)光束(Lm)170(ストリング+ランタンモード時)定格入力DC5V 0.74A(最大)直径×高さ(mm)90×49
コードレス密封パック器 カッター付き オーム電機コードレス密封パック器 カッター付きオーム電機
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
コードレスだから、場所を選ばず新鮮密封 便利な開封カッター付き 小分け保存に便利です 密封で臭い移りを防止します 食品の酸化を軽減します パックのまま調理ができます ※専用袋・専用ロール袋使用の場合 衣類等の圧縮もできます
仕様脱気圧:約60kPa(450mmHg)付属品保護材、保証書付取扱説明書、USBケーブル(USB Type-A 入力端子/USB Type-C 出力端子)1m質量(g)約786電源DC5V/2A(ACアダプター別売)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)376×58×75シール時間(sec)脱気+シール時…約30、シール時…約10接着部の温度(℃)約140シール可能幅(mm)約300脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋、ポリエチレン袋(厚さ:0.02~0.06mm)充電時間(時間)約5内蔵電池充電式リチウムイオン電池(交換不可)取扱説明書(3.37MB)
絶縁カバー付差込みプラグ オーム電機絶縁カバー付差込みプラグオーム電機
209税込230
1個
翌日出荷
プラグの交換用に トラッキング火災対策に 補修用 1500ワットまで
定格15A-125V適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
扉センサー送信機 オーム電機扉センサー送信機オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用ドアや窓の開閉を検知します玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に呼び出し音8種類発信確認ランプ電池交換お知らせランプ
付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個※適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)寸法(mm)取り付けコード…約220電源単4形アルカリ乾電池×2本(別売)※赤のランプが点滅する場合は電池を交換してください。本体質量(g)約45(マグネットを含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…33×84.5×26(取り付けホルダーを含む)、マグネット…11×24×12使用環境温度(℃)-20~50電池寿命1日5回使用で約6ヶ月間設置場所室内関連資料使用シーン(0.47MB)送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)取扱説明書(0.95MB)動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)内蔵音8種類(送信機毎に設定可)
充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプ オーム電機充電式ハンディクリーナー 乾湿両用タイプオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
液体も吸える、乾湿両用クリーナー フィルター、ノズルは水洗いOK
用途食べこぼしや飲みこぼし、窓やサッシの結露のお掃除に便利。充電式コードレスだから車内のお掃除にも。付属品充電台(ACアダプター・充電プラグ取り付け済・ケーブル長さ約1.7m)、すきまノズル、吸水ノズル、コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、保証書付取扱説明書質量(g)約844(すきまノズル含む)電圧(V)(50/60Hz)AC100V(充電入力時)本体寸法(約)幅442×高さ125×奥行106mm(すきまノズル含む)充電時間約4~5時間動作時間約18分内蔵電池リチウムイオン電池7.4V 2200mAh(交換不可)定格入力(V/mA)DC9.6/500(充電出力時)電源供給方式充電式取扱説明書(4.98MB)
植物育成ライト 折り畳み式 オーム電機植物育成ライト 折り畳み式オーム電機
6,898税込7,588
1個
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra955段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べます設置高さ約29cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)14電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)全光束(Lm)660 (100%点灯時)本体質量(kg)約1.46寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【折り畳み時】323×66×173【最大展開時】323×341×173平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約22000(直下2.5cm/100%点灯時)、約16000(直下5cm/100%点灯時)、約10000(直下10cm/100%点灯時)、約5000(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約370μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約270μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約180μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約90μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
植物育成ライト 差し込み式 オーム電機植物育成ライト 差し込み式オーム電機
1,698税込1,868
1個
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光16時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き土にさすだけの簡単設置USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約130全光束(Lm)250平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約16000(直下2.5cm)、約9400(直下5cm)、約4900(直下10cm)、約1700(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60%※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約300μmol/m2s(直下2.5cm)、約180μmol/m2s(直下5cm)、約90μmol/m2s(直下10cm)、約30μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)110×212~710タイマー機能オート(16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
植物育成ライト 吊り下げ式 オーム電機植物育成ライト 吊り下げ式オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra9516時間点灯/8時間消灯を繰り返す、オートタイマー機能付き設置高さ約30cmまで対応
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長:約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.3A、出力…DC24V 0.6A)本体質量(g)約740全光束(Lm)400平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約36000(直下2.5cm)、約25000(直下5cm)、約10000(直下10cm)、約3200(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60% ※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】600μmol/m2s(直下2.5cm)、410μmol/m2s(直下5cm)、170μmol/m2s(直下10cm)、60μmol/m2s(直下20cm)直径×高さ(mm)210×510タイマー機能オート (16時間点灯/8時間消灯)照射位置5-10cm
植物育成ライト プランタークリップ式 オーム電機植物育成ライト プランタークリップ式オーム電機
2,698税込2,968
1個
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光5段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べますプランターにはさむだけの簡単設置設置高さ約75cmまで対応USB電源式 ※USBアダプター別売
付属品保証書付取扱説明書、六角レンチ、 専用リモコン付電源コード使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)7.5電源出力…5V2A以上のUSBポート本体質量(g)約190全光束(Lm)270寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)115.5×305~789×162.5平均演色評価数Ra80光源白色LED・赤色LED(交換不可)照度(Lx)約32000 (直下2.5cm)、約18000(直下5cm)、約8600(直下10cm)、約2400(直下20cm)使用環境植栽:【温度】18~28℃、【湿度】50~60% ※植物によって異なります。電源コード約150cm密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約700μmol/m2s(直下2.5cm)、約400μmol/m2s(直下5cm)、約180μmol/m2s(直下10cm)、約50μmol/m2s(直下20cm)取付可能厚(mm)【クランプ】~15調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間) ※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
植物育成ライト クリップ式 オーム電機植物育成ライト クリップ式オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
室内で太陽光の補完をしてくれる植物育成ライトお部屋に馴染む白色の光平均演色評価数 Ra955段階調光機能付き自動で点灯消灯を繰り返すオートタイマー機能付きタイマーは3段階(8時間点灯/12時間点灯/16時間点灯)から選べますクリップ式だから取り付け自由自在フレキシブルアームでセードの調整が自由自在
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長約220cm)使用温度範囲(℃)-10~40消費電力(W)8.5電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V50/60Hz0.3A、出力…DC24V0.6A)本体質量(g)約390全光束(Lm)420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】30×18×270【アーム】385【クリップ】76×70×113.5平均演色評価数Ra95光源白色LED(交換不可)照度(Lx)約34000(直下2.5cm/100%点灯時)、約17000(直下5cm/100%点灯時)、約8100(直下10cm/100%点灯時)、約3200(直下20cm/100%点灯時)使用環境植栽:【温度】18~28℃【湿度】50~60%※植物によって異なります。密度【光合成光粒子束密度(PPFD)】約550μmol/m2s(直下2.5cm/100%点灯時)、約280μmol/m2s(直下5cm/100%点灯時)、約130μmol/m2s(直下10cm/100%点灯時)、約50μmol/m2s(直下20cm/100%点灯時)取付可能厚(mm)【クリップ】10~25以下調光範囲5段階(100%→80%→60%→40%→20%)タイマー機能3段階(8・12・16時間)※自動でON/OFFを切り替え。8時間の場合、8時間点灯後、16時間消灯。その後再度8時間点灯照射位置5-10cm
LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式 オーム電機LED木目調ランプ USB充電 タッチ調光式オーム電機
3,398税込3,738
1個
翌日出荷
木目調で落ち着いた雰囲気のテーブルランプ 持ち運びができ、和室などいろいろな場所で使用できます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) タッチ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)230消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチタッチ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)203 × 115 × 115全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF
LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応 オーム電機LEDプッシュランプ USB充電式 3段階調光 壁掛け対応オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
付属のフックで壁にも取り付けられます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)217消費電力(W)4(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)70×140×140全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED (交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF
LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプ オーム電機LEDデスクライト 調光式 Ra93 JIS A形準拠 昼光色タイプオーム電機
5,898税込6,488
1個
翌日出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 A形準拠 彩りあざやか Ra93 タッチ式3段階調光 角度調整できる
用途学習・読書付属品専用ACアダプター(コード長…1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)758消費電力(W)7.5(100%点灯時)定格DC18.5V 0.38A平均演色評価数(Ra)93外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)136×390×270光源チップ型LED(交換不可)色温度昼光色(6200K)JIS照度【机上面】A形(JIS C8112:2014)準拠
LEDデスクライト スマホスタンド付 フレキシブルアーム 調光式 オーム電機LEDデスクライト スマホスタンド付 フレキシブルアーム 調光式オーム電機
2,198税込2,418
1個
翌日出荷
デスク周りやベッドサイドにおすすめ スマホスタンド付き フレキシブルアーム
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、保証書付取扱説明書質量(g)500(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.8(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 直流450mA)全光束(Lm)500(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)130×365×195(通常使用時)光源LED×24灯使用(交換不可)/昼白色照度(Lx)3200(27cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)73.5出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当 オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 Ra93 JIS AA形相当オーム電機
4,898税込5,388
1個
翌日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ JIS規格AA形相当で広範囲をムラなく照らす 平均演色性 Ra93で色彩が自然に近い 明るさが調節できる(3段階調光)【 仕 様 】
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)、専用クランプ、保証書付取扱説明書質量(kg)0.66(専用ACアダプター・専用クランプ含む)消費電力(W)12(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100-240V 50/60Hz 0.35A MAX、出力…12V 直流 1A)コード長さ(m)約1.8全光束(Lm)850(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【セード】48×12×364平均演色評価数(Ra)93アーム長さ(mm)【上アーム】134【下アーム】314光源LED×24灯使用(交換不可)照度(Lx)1900 (40cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)70.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)10~47出力切替100%-50%-10%-OFF、スイッチ長押しで消灯アームダブルアーム光色昼光色電球の種類LED調光の可否
LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色 オーム電機LEDデスクライト クランプ式 調光対応 JIS A形相当 昼光色オーム電機
2,898税込3,188
1個
翌日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ 明るさが調節できる3段階調光 JIS規格A形相当で広がる光 クランプ式で机上面を有効利用
付属品専用ACアダプター(コード長:1.8m)六角レンチ、保証書付取扱説明書質量(g)737(専用ACアダプター含む)消費電力(W)6.8(100%点灯時)電源専用ACアダプター(入力…AC100V 50/60Hz 0.3A、出力…12V 450mA)全光束(Lm)550(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)325×313×250(通常使用時/ヘッドが横向きの場合/机上面サイズ)光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)2500(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)80.8(100%点灯時)クランプ取付幅(mm)5~45出力切替3段階調光(100%-50%-15%-OFF)
LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応 オーム電機LEDシリコンランプ USB充電式 3段階調光 持ち運び対応オーム電機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
シリコン素材のテーブルランプ 持ち運びができドアにも掛けられ、ベッドサイドなどいろいろな場所で使えます 3段階調光式(100%-約25%-約2%) プッシュ式スイッチ(3段階調光、ON/OFF) 引っ掛け使用時は底部の滑り止めが3段階調光式ON/OFFスイッチになります USB充電式(USB Type-C)
付属品USB Type-C充電用コード、保証書付取扱説明書質量(g)340消費電力(W)3.5(USB-Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)スイッチブッシュ3段階調光式 ON/OFFスイッチ寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245 × 103 × 103全光束(Lm)140(100%点灯時)、200(USB Type-C充電用コード使用時/100%点灯時)光源チップ型LED(交換不可)色温度電球色(3000K)充電時間7時間 (※周囲温度・使用時間など使用条件により異なります。)使用電池リン酸鉄リチウムイオン電池(内蔵) 3.2V 2000mAh(交換不可)使用場所屋内用定格入力DC 5V/1A(USB Type-C給電)(ACアダプター別売)点灯時間6時間(100%点灯時) / 18時間(25%点灯時) / 140時間(2%点灯時)※点灯時間はフル充電状態・周囲温度25℃時の初期値になります。調光率(%)100%-25%-2%-OFF
コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセット オーム電機コードレスウォーターフロス(HB-CA13-W)専用 交換ノズルセットオーム電機
889税込978
1セット(4本)
翌日出荷
標準ノズル 2本入り 舌クリーナーノズル 2本入り
材質ポリカーボネート質量(g)【標準ノズル】2.5【舌クリーナーノズル】3.2寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【標準ノズル】20.9×91.8×16【舌クリーナーノズル】20.9×97.4×16
コードレスウォーターフロス オーム電機コードレスウォーターフロスオーム電機
3,898税込4,288
1個
翌日出荷
歯ブラシが届きにくい部分の汚れを強力ケア 歯間にパワフル水流 標準ノズル、舌クリーナーノズル付き すべりどめ付きで握りやすいデザイン 3段階水流モード(強・普通・パルス) 電源を入れて2分後に自動電源オフ 大容量260ml USB充電式 動作時間約60分(フル充電時) 防水保護等級IPX6(耐水形)でお風呂場で使用できる
付属品標準ノズル(2本)・舌クリーナー(2本)・専用USBケーブル(※ACアダプタは付属していません)・保証書付取扱説明書質量(g)約272(標準ノズルを含む)電源DC5V/1A寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)78×298×79(標準ノズルを含む)充電時間約4~5時間タンク容量(mL)【水タンク】260動作時間約60分(1日2回/1回につき1分使用時/フル充電の場合)USBケーブル長(cm)50バッテリー容量(mAh)【リチウムイオン電池】2000 ※交換不可防水仕様IPX6(あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響を受けない)
ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアーム オーム電機ワイヤレス充電対応 LEDデスクライト 高演色Ra93 3段階調光 フレキシブルアームオーム電機
5,398税込5,938
1個
翌々日出荷
Mag Safe対応、ワイヤレス充電機能付き スマホに合わせてネックの角度・高さが調節できる タッチ式3段階調光 フレキシブルアームでセードを自由自在に動かせる 高演色 Ra93 JIS規格 A形準拠 専用ACアダプター付属
仕様机上面照度:A形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約800(専用ACアダプター含む)外形寸法(mm)セード…(約)幅70×高さ27×奥行186.5、アーム…約337、ベース…(約)幅151×高さ25×奥行151消費電力(W)約18(100%点灯時)出力ワイヤレス充電:7.5W 800mA定格DC12V 1.5A全光束(Lm)450(100%点灯時)平均演色評価数Ra93光源LED(交換不可)/昼光色照度(Lx)3000(直下30cm点灯時)
LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠 オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 900lm JIS AA形準拠オーム電機
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 AA形準拠 USB Type-C/USB Type-A搭載 彩りあざやか Ra93 広く照らせる横幅35cmセード タッチ式3段階調光 角度調整できる 全光束 約900ルーメン カラーはブラック
用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約900光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2000(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠 オーム電機LEDデスクライト USB充電対応 高演色Ra93 1200lm JIS AA形準拠オーム電機
7,898税込8,688
1個
翌々日出荷
直接目に光があたらない構造 手元が明るくなるように設計 JIS規格 AA形準拠 USB Type-C/USB Type-A搭載 彩りあざやか Ra93 広く照らせる横幅35cmセード タッチ式3段階調光 角度調整できる 全光束 約1200ルーメン カラーはホワイト
用途学習・読書/仕事・精密作業仕様机上面照度:AA形(JIS C8112:2014)準拠付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約1010出力(W)USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大10(5V 2A)外形寸法(mm)(約)幅350×高さ412×奥行241消費電力(W)23(100%点灯時+USB最大出力時)定格DC24V 1A全光束(Lm)約1200光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)昼光色…約6200照度(Lx)約2500(高さ30cm 100%点灯時)演色指数(Ra)93(平均演色評価数)
AV学習リモコン オーム電機AV学習リモコンオーム電機
2,898税込3,188
1個
翌々日出荷
最大3台のAV機器を操作できるテレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ学習機能で未登録の操作も読み取り記憶、便利な5つのカスタマイズボタンメーカーコードを設定しても使用できない操作がある場合に、対象機種のリモコンを利用して操作信号を読み取り記憶して操作させることができます。(各機器用に5つあるカスタマイズボタンを使用)また、TV、チューナー、BDボタン以外のボタンもすべて学習機能に割り当てることができます。メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い
仕様電池持続期間:約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します付属品保証書付取扱説明書ブラック質量(g)約97(乾電池除く)外形寸法(mm)幅50×高さ210×奥行28.5電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)適合メーカー・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD取扱説明書(3.79MB)動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機
167税込184
1個
翌々日出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
差込みプラグ オーム電機差込みプラグオーム電機(1件のレビュー)
139税込153
1個
当日出荷
プラグの交換用に補修用1500ワットまで
定格電圧(V)125定格電流(A)15適合電線VFF(ビニール平行線)/VCTFK(小判コード)…2.0mm2(0.26mm×37芯まで)
LED付きペンダントライト 電球色 オーム電機LED付きペンダントライト 電球色オーム電機
3,898税込4,288
1個
3日以内出荷
スリットからこぼれるやさしい灯りRa96の高演色LED搭載LED5年保証対象商品
材質本体…ダイキャスト質量(g)約300外形寸法(mm)コード長さ…約650、セード…(約)最大径63×高さ88電源(V)100 50/60Hz消費電力(W)8.2全光束(Lm)580平均演色評価数(Ra)96光源LED電球色:LED内蔵(交換不可)エネルギー消費効率(Lm/W)70.7使用場所屋内専用(屋外使用禁止)
LEDテープライト色切替 USB式 オーム電機LEDテープライト色切替 USB式オーム電機
1,398税込1,538
1個
当日出荷
お好みの長さにカットしてご使用できますスイッチでLEDの色が変えられます(ON/OFF/色切替スイッチ付き)赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色に切替できます付属の両面テープまたはマグネットテープで設置しますUSBコネクターをお手持ちのUSB電源に接続して点灯します
付属品マグネットテープ×4枚、両面テープ×4枚質量(g)約83電源(V)5 1.5A以上のUSBポートスイッチ切替機能:赤色・青色・緑色・水色・黄色・紫色・自動変色・OFF寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1500×12×5コード長さ(m)USB:約2全光束(Lm)赤色…約100、青色…約35、緑色…約200、水色…約200、黄色…約250、紫色…約110光源LED×45灯使用(交換不可)色温度(K)赤色…約1000、青色…約10000、緑色…約8500、水色…約10000、黄色…約3500、紫色…約10000
LEDクリップライト 昼光色 オーム電機LEDクリップライト 昼光色オーム電機
2,698税込2,968
1個
当日出荷
省エネ・長寿命のLED使用光の向きが自由に変えられます強力クリップで簡単に固定できますLED一体型中間スイッチ照度は1500ルクス(直下30cm)全光束は約520ルーメン
材質スチール質量(g)約356消費電力(W)約5.2スイッチ中間 ON/OFF全光束(Lm)約520
LEDクランプライト Tタイプ オーム電機LEDクランプライト Tタイプオーム電機
11,980税込13,178
1個
3日以内出荷
彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)無段階調光機能付き45分タイマー設定機能付き目にやさしい広角設計セードモニターの上から照らせます
質量(g)約1700消費電力(W)35(最大調光+最大出力)全光束(Lm)約1500寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342平均演色評価数(Ra)93定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A)光源チップ型LED(交換不可)色温度(K)約6200照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリ3段階に明るさ調光JIS規格A形相当の広がる光
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.19(専用ACアダプター含む)ホワイト電源(V)専用ACアダプター、入力…AC100 50/60Hz 0.3、出力…12 450mA消費電力(W)約6.8(100%点灯時)本体寸法(mm)(約)幅355×高さ313×奥行262(通常使用時)全光束(Lm)約550(100%点灯時)機能スイッチ切替:3段階調光…100%-50%-15%-OFF光源LED×20灯使用(交換不可)/昼光色照度(Lx)約2500(30直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約80.8(100%点灯時)関連資料(1.7MB)
LEDタッチライト 電球色 オーム電機LEDタッチライト 電球色オーム電機
2,698税込2,968
1個
3日以内出荷
3段階調光で、常夜灯としても使用できます便利なUSBポート付き(出力1.0A)タッチ式ON/OFF・調光スイッチ採用軽くタッチするだけで明るさ調節(強・中・弱)ができます丈夫で汚れにくいポリカーボネート製セード
付属品保証書付取扱説明書、専用ACアダプター(コード長…約1.8m)質量(g)約620(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約6(強モード点灯時)、約12.5(強モード点灯時+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替:強モード点灯→中モード点灯→弱モード点灯→OFF電源専用ACアダプター:(入力)AC100-240V~ 50/60Hz 0.35A MAX、(出力)DC12V 1.0A本体寸法(mm)(約)幅100×高さ210×奥行100全光束(Lm)約400ルーメン(強モード点灯時)光源LED×16灯(交換不可)/電球色エネルギー消費効率(Lm/W)約66.6(強モード点灯時)関連資料(1.05MB)
LEDデスクライト オーム電機LEDデスクライトオーム電機
2,198税込2,418
1個
当日出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリJIS規格 A形相当の広がる光全光束は約500ルーメン照度約2300ルクス(直下約30cm)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.5m)、保証書付取扱説明書質量(g)約425(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約5.0電源専用ACアダプター;入力…AC100-240V~50/60Hz 0.3A、出力…12V 0.4A全光束(Lm)約500本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×280×300(通常使用時)照度(Lx)約2300(30cm直下)エネルギー消費効率(Lm/W)約100電球の種類LED光源タイプLED×12灯使用(交換不可)/昼光色
LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付 オーム電機LEDデスクライト 5段階調光 1000lm 高演色Ra93 昼光色 USBポート付オーム電機
3,998税込4,398
1個
3日以内出荷
白さが際立つLED色温度で文字がハッキリJIS規格 A形相当で広範囲をムラなく照らす平均演色性Ra93で色彩が自然に近い5段階に明るさが調節できる出力5V 1AのUSBポート付き全光束は約1000ルーメン照度は約4200ルクス(直下約30cm/100%点灯時)
付属品専用ACアダプター(コード長…約1.8m)、保証書付取扱説明書質量(kg)約1.57(専用ACアダプター含む)消費電力(W)約11.4(LEDのみ点灯時)、約19(LED+USB1.0A同時使用時)スイッチ切替機能:5段階調光電源専用ACアダプター:入力…AC100-240V~50/60Hz 0.35A MAX、出力…24V 0.65A全光束(Lm)約1000(100%点灯時)平均演色評価数(Ra)93本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約358×348×313(通常使用時/ヘッドが横向きの場合)照度(Lx)約4200(30cm直下/100%点灯時)エネルギー消費効率(Lm/W)約87.7 (LEDのみ点灯時)USBポート出力…5V 1A取扱説明書(1.59MB)電球の種類LED調光の可否光源タイプLED×24灯使用(交換不可)/昼光色
防犯センサーライト用ソーラーパネル オーム電機防犯センサーライト用ソーラーパネルオーム電機
1,398税込1,538
1個
予約販売
リチウム充電池式センサーライト専用のソーラーパネル 別売のセンサーライトとつなげて使用すれば、センサーライトのリチウム充電池を交換する回数が減ります 高所など、充電池を替えづらい場所にセンサーライトを設置するときに 日当たりの悪い場所にセンサーライトを設置するときに 保護等級はIP65の耐じん防噴流形 コード長は約3.3m 付属ネジやクランプ、市販のステンレスバンドで壁や柱や柵に取付できます
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット付)、保証書付取扱説明書質量(g)約400g(本体のみ)種類アモルファスシリコン太陽電池出力3.65V/250mAコード長さ(m)約3.3保護等級IP65(耐じん防噴流形)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)190×184×63(本体のみ)使用周囲温度(℃)-25~+50取扱説明書(2.53MB)
LEDクリップライト 昼白色 オーム電機LEDクリップライト 昼白色オーム電機
1,198税込1,318
1個
当日出荷
クリップではさんでも、机などに置いても使える セードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム LED一体型 USB電源(ACアダプター別売) 照度は約1200ルクス(直下25cmで点灯時) 全光束は約220ルーメン 本体カラーはホワイト
仕様クリップ取付可能厚:10mm以上25mm以下付属品専用USBケーブル(ケーブル長…約1.2m)、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)約125タイプ屋内用消費電力(W)約5電源出力5V1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約220寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)セード…(約)24×15×152、アーム幅…(約)260、クリップ…(約)65×70×124光源LED×9灯(交換不可)/昼白色照度(Lx)約1200(直下25cmで点灯時)アームフレキシブルアーム取扱説明書(1.68MB)電球の種類LED
LEDデスクランプ 折りたたみ式 オーム電機LEDデスクランプ 折りたたみ式オーム電機
1,898税込2,088
1台
3日以内出荷
折りたたみ式で机の上がスッキリ 広がる光、JISA形相当 軽くタッチするだけで明るさを3段階調節できる スマホスタンド付き USB電源式 本体カラーはホワイト
付属品USBケーブル、保証書付取扱説明書ホワイト質量(g)380切替方式100%-50%-10%-OFF消費電力(W)約5(100%点灯時)電源5V 1A以上のUSBポートケーブル長(m)約1.2全光束(Lm)約420(100%点灯時)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×297×250(通常使用時)照度(Lx)約2000(29cm直下/100%点灯時)USBケーブル(m)1.2アーム固定光色昼白色灯数20灯使用(交換不可)取扱説明書(1.12MB)電球の種類LED調光の可否
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら