コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
定格容量800mAh
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(800mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格容量800mAh
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池充電済みなので、買ってすぐに使えますくり返し充電に強く、約1000回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
定格電圧(V)2.4
定格容量800mAh
純正品番パナソニック…KX-FAN57※本製品は自然放電抑制処理を施してありますが、保管状態等によってはご使用前に充電が必要な場合があります
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池。
充電済みなので、買ってすぐに使えます。
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能。
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵。
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)。
定格容量800mAh
使用温度範囲(℃)【機器使用】0~45、【充電】10~35、【保存】-20~35
定格電圧(V)2.4
メーカー純正品番【パナソニック】KX-FAN55、【NTT】電池パック-108
バッテリー容量(mAh)800
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池
充電済みなので、買ってすぐに使えます
くり返し充電に強く、約1000回の使用が可能
過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵
資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4
定格容量900mAh
使用温度範囲(℃)0~45、充電:10~35、保存:-20~35
コードレス電話機用の充電式ニッケル水素電池高容量(1200mAh)で通話時間アップ(従来比)くり返し充電に強く、約500回の使用が可能過電流が流れるのを防止する安全装置内蔵資源としてリサイクルできる環境にやさしい充電池です(有害物質のカドミウムを含んでおりません)
定格電圧(V)2.4
定格容量1200mAh
使用温度範囲(℃)機器使用…0~45、充電…10~35、保存…-20~35
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。
明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。
乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。
1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本
質量(g)約173(乾電池除く)
電源単3形乾電池×6本(乾電池別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内
点灯保持時間約10秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78
定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
暗い場所で動きを検知して自動で点灯。
防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。
1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本
質量(g)約265(乾電池除く)
電源単2形乾電池×4本(乾電池別売)
保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。
電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。
設置場所屋内外兼用
点灯保持時間約20秒
明るさ(Lm)200
光色昼白色
灯数24
電球の種類LED
外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48
人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
¥1,498
税込¥1,648
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品ライトニングUSBケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78
定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
電池長持ち最長約290時間
電池交換回数節約タイプ
乾電池/家庭用電源の2WAY電源
聴き取りやすい大口径スピーカー
イヤホン端子付
選局をサポート同調ランプ
持ち運びに便利ハンドストラップ付
ワイドFM(FM補完放送)対応
付属品ハンドストラップ(本体に固定)、保証書、取扱説明書
質量(g)約248(乾電池含まず)
電源DC3V単1形乾電池×2本(別売)、外部電源:DC3V500mAセンタープラス(ACアダプター別売/適合プラグ径:内径2.5mm外径5.5mm)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)181×97.6×46.5(突起物含まず)
接続端子イヤホン端子(Φ3.5mmミニジャック) ※出力音声はモノラルです
受信周波数AM:530~1710kHz、FM:76~95MHz
アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ
電池使用時間(時間)スピーカー使用時:AM受信/約295、FM受信/約290、イヤホン使用時:AM受信/約360、FM受信/約350(アルカリ乾電池新品使用時)
取扱説明書(3.32MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
monban CUBEシリーズ増設用
呼び出し音8種類
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)
指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
発信確認ランプ
電池交換お知らせランプ
付属品取り付けネジ×2本、両面テープ×1個、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)、取扱説明書
適合機種適合受信機:光フラッシュ電池式受信機(OCH-DC47-BLUE)、光フラッシュAC電源式受信機(OCH-AC48-BLUE)
電源CR2032リチウム電池×1個 ※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。
本体質量(g)約26(取り付けホルダーを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)
使用環境温度(℃)-20~50
設置場所室内、室外(IP44防まつ形、JIS C 0920:2003による)
送受信周波数(MHz)314.8(FM方式)
動作距離(m)約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
報知音呼び出し音:8種類(送信機毎に設定可)
電池寿命(年)約1(1日5回使用で)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機とAC電源式受信機のセット
送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
防水IP44(防まつ形、JIS C 0920:2003による)(送信機のみ)
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
コンセントタイプ (受信機のみ)
送信機は指で押す際に触れるところが抗菌仕様(Ag成分配合)
付属品取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
質量(g)受信機:96、送信機:26
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×48.6、送信機:33×74.5×19.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,398
税込¥3,738
当日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 470ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約8時間 ※Lowモード。マグネット付き
付属品ストラップ
外形寸法(mm)(約)最大径33×長さ143
電源単4形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約118(電池別)
連続使用時間【ズームアウト時※未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約8時間
保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源白色LED(交換できません)
照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約129000、Lowモード…約48600・≪0.5m≫Highモード…約17000、Lowモード…約7200・≪1m≫Highモード…約5500、Lowモード…約2900
光束(Lm)【ズームアウト時未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)…約470・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約240
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 300ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約11.5時間 ※Lowモード。マグネット付き
付属品ストラップ
外形寸法(mm)(約)最大径27×長さ173
電源単3形乾電池2本(別売)
本体質量(g)約91(電池別)
連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫約3時間・≪Lowモード≫約11.5時間
保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源白色LED(交換できません)
照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約66200、Lowモード…約21300・≪0.5m≫Highモード…約7450、Lowモード…約2620・≪1m≫Highモード…約1850、Lowモード…約970
光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)】≪Highモード≫光束(明るさ)…約300・≪Lowモード≫光束(明るさ)…約100
1個
¥2,198
税込¥2,418
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、扉センサー送信機と電池式受信機のセット
扉の開閉を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます
玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に
1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます
呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)
混信防止ID学習機能付き
発信確認ランプ (送信機のみ)
電池交換お知らせランプ (送信機のみ)
送信場所お知らせランプ (受信機のみ)
ミュート機能 (受信機のみ)
壁掛け&卓上置き (受信機のみ)
USB電源対応 (受信機のみ)
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
質量(g)受信機:100、送信機:45
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)受信機:80×80×32.5、送信機:33×84.5×26
電池寿命受信機:1日5回使用で約1年間、送信機:1日5回使用で約6ヶ月間
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
1個
¥3,598
税込¥3,958
当日出荷
ズーム(集光⇔散光)機能搭載。全光束 550ルーメン ※Highモード。電池交換時期をお知らせするインジケーター付き。保護等級 IPX6(耐水形)。連続点灯 約20時間 ※Lowモード。マグネット付き
付属品ストラップ
外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ147
電源単3形乾電池3本(別売)
本体質量(g)約175(電池別)
連続使用時間【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫約7時間・≪Lowモード≫約20時間
保護等級IPX6(JIS C 09202003)あらゆる方向からのノズルによる強力な噴流水によっても有害な影響がない。
光源白色LED(交換できません)
照度(Lx)【ズームイン時】≪0.1m≫Highモード…約113400、Lowモード…約45000・≪0.5m≫Highモード…約22000、Lowモード…約7620・≪1m≫Highモード…約8300、Lowモード…約3070
光束(Lm)【ズームアウト時(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時】≪Highモード≫光束(明るさ)約550・≪Lowモード≫光束(明るさ)約260
1個
¥2,698
税込¥2,968
翌々日出荷
スイッチをタッチしてON/OFFができます。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ 30cm)×1本
質量(g)42(鉄製プレート含まず)
電源リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)55(満充電の場合)
表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間2時間(0%から100%まで/出力…5V 1AのUSBポートの場合)
標準持続時間(h)2.5(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×23
1個
¥879
税込¥967
翌日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用。声と音を検知します。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。感度調節可能。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(0.95MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。 USB充電式で電池交換不要。 マグネット式で着脱しやすく、両面テープ付きの鉄製プレートでお好みの場所に設置できます
付属品両面テープ付き鉄製プレート×1枚、USBケーブル(長さ30cm)×1本
質量(g)42(鉄製プレート含まず)
電源リチウム充電池 3.7V 300mAh
全光束(Lm)50(満充電の場合)
表示【充電中】赤ランプ表示【満充電】赤ランプ消灯
光源LED×6灯/昼白色(LEDは交換できません)
充電時間2時間(0%から100%まで/出力:5V 1AのUSBポートの場合)
連続点灯時間10秒
センサー探知範囲正面5m / 左右90度 / 上下90度
連続動作時間1日10回点灯の場合2か月(満充電の場合)
外寸(外径Φ×奥行D)(mm)81×25
1個
¥1,098
税込¥1,208
翌日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用。ドアや窓の開閉を検知します。玄関と部屋間、受付や店内の呼び出し・ご家庭での介護に。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(0.95MB)
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌日出荷
monbanCUBEシリーズ増設用。防水ケース付きなので、お風呂で使えます。防水IP66(耐水形、JISC0920:2003による)。吸盤取り付け。呼び出し音8種類。発信確認ランプ。電池交換お知らせランプ。指で押す際に触れるところは抗菌仕様(Ag成分配合)
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(0.81MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
スライドフォーカス機能付き。3種類の調光モード(HIGH/MID/LOW)。全光束はHIGHモードで300ルーメン。連続使用時間はLOWモードで約8.5時間。保護等級IPX4の防まつ形。USB充電式。携帯用クリップ付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品クリップ、USBケーブル
質量(g)約54(クリップ含む)
外形寸法(mm)(約)直径16×長さ152(クリップ除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで※満充電時】約2/HIGH(ハイ)モード、約5/MID(ミドル)モード、約8.5/LOW(ロー)モード
光源白色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 600mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約2
光束(Lm)約300※HIGHモード、満充電時
照射距離(m)約65
1個
¥3,500
税込¥3,850
翌々日出荷
こんなお得な商品も!

ライト 自転車用 防雨
モノタロウ
¥499
税込¥549
明るさはHIGH/LOW 2モード調光機能つき光度2300カンデラ光束210ルーメン1m照度3000ルクス連続使用時間 約2時間防水保護等級 IPX4(防まつ形)下方照射重視の多面体反射鏡により、広範囲かつ下方の路面を明るく照らします。正面から見てもまぶしくありません電池交換の時期が分かる「電池残量インジケーター」つき。電池の容量が少なくなると赤く点灯しますホルダーは25~32mmのパイプに取り付けられます簡単脱着しやすいホルダーを採用
電源単4形アルカリ乾電池3本(動作確認用電池付属)
光束(Lm)約210
付属品ホルダー・パッキン3枚(厚・中・薄)、単4形アルカリ乾電池3本
質量(g)約65(付属品除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×41×88(付属品除く)
保護等級IPX4(防まつ形、あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル)
連続使用時間(時間)約2/(HIGH:ハイモード)、約5/(LOW:ローモード)※ 未使用・新品のアルカリ乾電池使用時
光源白色系LED1個(LED交換不可)
消費電流(mA)約850
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
帽子のツバ先に取り付けるLEDライト
キャップクリップで帽子のツバに簡単取付
HIGH/MID/LOWの3種類の点灯モード
USB充電式(専用USBケーブル付属)
充電池残量インジケーター付き
防水保護等級IPX4の防飛まつ形
連続使用時間はHIGHモードで約1.5時間、LOWモードで6時間
明るさはHIGHモードで150ルーメン
落下耐久は1m
FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009 規格)準拠
用途夜のランニングに、暗い所での作業に
付属品USBケーブル
質量(g)約44
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)約1.5/HIGHモード、約2.5/MIDモード、約6/LOWモード(満充電時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約169×52×85
光源白色系LED(LED交換不可)
使用電池リチウムイオン電池(電池交換不可)
バッテリー電圧(V)3.7
電池寿命充放電約500回(使用条件により異なります)
充電時間(時間)約2.5(環境温度などにより異なります)
電源タイプ充電式
バッテリー容量(mAh)480
光束(Lm)約150/HIGHモード
照射距離(m)約32
電球の種類LED
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
ランタンにもトーチライトにもなるPHAROSランタン
USB充電式で電池交換不要
給電機能付きで緊急時にスマホを充電できる
フック付きで吊り下げても使用可能
全光束 110ルーメンの明るさ ※ランタン時
照度 1100ルクス ※距離1m、トーチライト時
連続点灯は約2.5時間 ※満充電、トーチライト時
付属品充電用USBケーブル(長さ 約50cm)
長さ(mm)119
本体質量(g)約70
全光束(Lm)ランタン(暖色):約110、トーチライト(白色):約55
最大径(Φmm)35
定格出力DC5V 0.8A(最大)
保護等級IPX3(防雨型)(JIS C 0920:2003による)
連続使用時間(時間)ランタン(暖色):約2.3、トーチライト(白色):約2.5
光源LED(交換不可)
使用電池リチウムイオンバッテリー(3.7V 1200mAh内蔵) ※交換不可
充電時間(時間)約2(満充電まで) ※充放電約500回可能
照度(Lux)(トーチライト時)0.1m:約38000、0.5m:約4200、1m:約1100
定格入力DC5V 0.9A(最大)
電球の種類LED
1個
¥1,598
税込¥1,758
3日以内出荷
USB充電式でコードレスなので、コンセントがない場所でも使用できます
3段階調光
スイッチがクリップ上にありON/OFFしやすい
ヘッドの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム
LED一体型
付属品専用USBケーブル約1.2m、保証書付取扱説明書
質量(g)約240(専用USBケーブルを除く)
全光束(Lm)約160強モード)、約80(中モード)、約30(弱モード)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ヘッド:約77×23×130、クリップ:約65×76×123
アーム長さ(mm)約300
光源LED×16灯(交換不可)
使用電源出力 5V/1A 以上のUSBポート
照度(Lx)約260(強モード)、約130(中モード)、約50(弱モード)
光源色昼白色
エネルギー消費効率(Lm/W)約34.0
充電時間(時間)約5
内蔵電池リチウムイオン蓄電池3.7V/1800mAh(交換不可)
取付可能厚(mm)クリップ:10以上25以下
アームフレキシブル
取扱説明書(1.37MB)
点灯時間(時間)約5(強モード)、約10(中モード)、約50(弱モード)
1台
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
小型充電式ライト
LEDライトスイッチを押すごとに点灯→点滅→OFFと切り替わります
大音量90dBの防犯アラーム付き
アラームの鳴らし方は2通り
・ SOSボタンを2回押す:ボタンをすばやく2回押すとブザーが鳴り、LEDライトが点滅
・ ピンを引っ張る:ピンを引くとブザーが鳴り、LEDライトが点滅
充電式だから面倒な電池交換不要
D環などのあるリュックやランドセルに取り付けできるフックつき
仕様連続吹鳴時間:1.5時間(満充電時)
付属品充電専用USBケーブル
材質(本体)ABS樹脂
電源充電式(充電池内蔵)
光源白色系LED2個(交換不可)
外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)約131×36×17(フック付チェーン含む)
点滅15時間(満充電時)
電池寿命充放電約500回
充電時間(分)約30
内蔵電池リチウムイオン電池 3.7V 130mAh(電池交換不可)
光束(Lm)約15
音量(dB)90
電球の種類LED
点灯時間(時間)2.5(満充電時)
1個
¥1,398
税込¥1,538
当日出荷
クリップで帽子などに取り付けできます。クリップは可動式で照射角度調整が可能。長さ調節できるヘッドバンド付きでヘッドライトやネックライトとしても使用できます。手などをかざすだけでオンオフできる非接触センサースイッチ搭載。5種類の点灯モード(HIGH/MID/LOW/RED/RED flash)。USB充電式。保護等級 IPX4。明るさ100 lm(HIGHモード)。連続使用時間 28時間(LOWモード)。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ヘッドバンド・USBケーブル
質量(g)約37(ヘッドバンド除く)
外形寸法(mm)(約)横50.5×高さ22.5×奥行62(ヘッドバンド除く)
電源充電式(充電池内蔵)
保護等級IPX4…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による)
連続使用時間(時間)【明るさ10%まで】約4/HIGH(ハイ)モード・約5/MID(ミドル)モード・約28/LOW(ロー)モード・約18/RED(レッド)モード
光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可)
バッテリーリチウムイオン電池 3.7V 500mAh(電池交換不可)
充電時間(時間)約1.5
光束(Lm)約100
照射距離(m)約15
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
最大3台のAV機器を操作できる。テレビ対応メーカー36社、チューナー対応メーカー23社、BD/DVD対応メーカー34社。各メーカーの操作信号を登録済み、メーカーコードを設定するだけ。学習機能で未登録の操作も読み取り記憶、便利な5つのカスタマイズボタン。メーカーコードを設定しても使用できない操作がある場合に、対象機種のリモコンを利用して操作信号を読み取り記憶して操作させることができます。(各機器用に5つあるカスタマイズボタンを使用)また、TV、チューナー、BDボタン以外のボタンもすべて学習機能に割り当てることができます。メモリーバックアップ機能付き(電池交換の際にメーカーコード設定が保持されます)。信号送信部が2箇所あり、送信範囲が広い
仕様電池持続期間:約1年間(アルカリ乾電池新品使用 )※使用頻度により変化します
付属品保証書付取扱説明書
色ブラック
質量(g)約97(乾電池除く)
外形寸法(mm)幅50×高さ210×奥行28.5
電源(V)DC3 単4形乾電池×2本(別売)
適合メーカー・TV対応(地上・BS・110℃Sデジタルチューナー内蔵テレビ)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/maxzen/ERIZA/フィリップス/サンヨー/Hisense/DX/エプソン/アイワ/アズマ/ディーオン/DYNEX/Mr Max/ナナオ/オリオン/フナイ/TMY/ユニデン/byd:sign/DION/ドン キホーテ/neXXion/PIXELA/SORTEO/TCL/IRIS OHYAMA・チューナー対応(地上・BS・110℃Sデジタル、スカパー!チューナー、CATVホームターミナル、CATVセットトップボックス)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/フジクラ/サンヨー/DX/アイワ/愛知電子/アトランタ(SA)/Bn-mux/Humax/マスプロ/オリオン/住友電工/Wintersat/ユニデン・BD・DVD対応(プレーヤー、レコーダー/HDD内蔵型含む)パナソニック/シャープ/ソニー/東芝/日立/三菱/ビクター(JVC)/パイオニア/NEC/富士通/LG電子/フィリップス/サンヨー/AudioComm/サムスン/DX/アイワ/ASICER/AVOX/アズマ/BLUEDOT/CYBERSTORM/DENON/オンキヨー/オリオン/フナイ/TEKNOS/ユニデン/DACUS/EAST/SYLVANIA/ティアック/YUE/TMY DVD
取扱説明書(3.79MB)
動作距離(m)約7(使用機器や部屋の条件により異なります)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、音センサー送信機と電池式受信機のセット。声と音を検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。ボタンを押せなくても声で呼び出せます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。感度調節可能※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(1.57MB)
1組
¥3,598
税込¥3,958
翌日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
関連資料使用シーン(0.47MB)
取扱説明書(1.58MB)
1組
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
USB充電式。COBライト付き。クリップ、マグネット付き
付属品USB充電ケーブル
質量(g)約47
外形寸法(mm)(約)幅16×高さ154×奥行19
電源リチウムポリマー電池(3.7V 600mAh)(交換不可)
光源白色LED、白色COB(交換不可)
充電時間(時間)約2 ※充放電 約300回可能
光束(Lm)LED灯…約120 、COB Highモード…約140 /COB Lowモード…約70
照射距離(m)約60(LED灯)
定格入力DC5V 500mA(最大)
連続点灯時間(時間)LED灯…約2.5、COB Highモード…約3時間/COB Lowモード…約7
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
コンセントのない場所でも使える充電式
明るさを3段階調節できる
本体色はホワイト
電球の種類LED×15灯(交換不可)/昼白色
消費電力(W)約5.8(強モード時)
調光の可否可
全光束(Lm)約230(強モード時)、約110(中モード時)、約20(弱モード時)
質量(g)約500(専用ACアダプター/USBケーブル含む)
光色昼白色
照度(Lux)約1000(直下30cm/強モード時)、約450(直下30cm/中モード時)、約90(直下30cm/弱モード時)
エネルギー消費効率(Lm/W)約39.6
電源【専用ACアダプター】入力:AC100~240V(50/60Hz)/0.3A、出力:5V(DC直流)/1A
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約124×310×420(通常使用時)
付属品専用ACアダプター/USBケーブル(ケーブル長…1.2m)、保証書付取扱説明書
内蔵電池リチウムイオン蓄電池:3.7V/1800mAh(交換不可)
充電時間(時間)約5
点灯時間(時間)約2.5(強モード時)、約6(中モード時)、約34(弱モード時)
狭い場所や設置スペースの取れない場所に最適な小型タイプ
太陽光発電(ソーラー)式
白色LED、800ルーメンの明るさ
雨に濡れる場所で使用できる保護等級IPX4(JIS C0920:2003による)
選べる3つの点灯モード
≪モード1≫周囲が暗い時:人がいないとき消灯/人が通ると全点灯
≪モード2≫周囲が暗い時:人がいないとき常夜灯/人が通ると全点灯
≪モード3≫周囲が暗い時:常夜灯/人感センサー動作なし
※周囲が明るい時はライトは点灯しません
背面金具で点灯方向を上下角度調整できます
付属のネジとスリーブ、結束バンドを使用して、コンクリート壁面、柱やフェンスに取付できます
付属品コンクリート用スリーブ2本、取り付け用ネジ2本、結束バンド2本、取扱説明書
質量(g)約170
保護等級IPX4(JIS C 0920:2003による)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)90×55×85
光源白色LED
使用電池リチウムイオン充電池 3.7V 2000mAh(内蔵充電池の交換はできません)
使用周囲温度(℃)点灯時:-20~60、充電時:-5~45
センサー感知方式赤外線
ソーラーパネル種類多結晶シリコン
検知方式赤外線受動式
設置場所屋外
点灯保持時間約10秒(固定)
明るさ(Lm)全点灯:800、常夜灯モード:20
取扱説明書(2.05MB)
点灯回数モード1:満充電時…約500回、平均…春夏秋/約120回、冬/約80回、モード2:満充電時…約300回、平均…春夏秋/約60回、冬/約40回
電球の種類LED
点灯時間(時間)(常夜灯)モード3:満充電時…約48時間、平均…春夏秋/約20時間、冬/約15時間
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
約22000回/分の音波振動で歯の汚れをかき出します手みがきにないつるつる感防水仕様で水洗いOK動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)歯ブラシはスーパー極細毛交換用ブラシ2本付属 ※乾電池は別売りです
質量(g)約22(乾電池を含まず)
付属品交換用ブラシ(2本)、保証書付取扱説明書
材質毛/PBT、柄/ABS樹脂・TPE
長さ(mm)197
電源DC1.5V、単4形アルカリ乾電池×1本(別売)
動作時間約120日(1日2回、1回2分使用時)
振動音波振動:約22000回/分(新品アルカリ乾電池の場合)
防水仕様IPX7 (防浸形・一時的(30分)に一定水深(1m)の条件に水没しても内部に浸水しない)JIS/IEC保護等級(JIS0920:2003)
径(mm)18
発光効率に優れ、明るさは一般球の約3倍です。(メーカー比)
乾電池4個用の強力ライト、懐中ライトなどの交換球に使用して明るさパワーアップ
電流(A)1
電圧(V)5.5
適合本体HL-191N
電球の種類ハロゲン
1個
¥479
税込¥527
当日出荷
関連キーワード
1
2
次へ