31件中 1~31件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック 寸法(mm)長さ148×厚さ20 電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC 使用電池LR44(1.5V×2個) LED寿命(時間)5000
1台
1,898 税込2,088
当日出荷

広範囲を明るく照らす、クランプタイプのLEDアームライト。 力を入れずにアームを角度調節。 2段階調光スイッチ機能。
色(本体)ホワイト 消費電力(W)約8.8(強モード) コード長さ(m)約2 付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書 質量(g)650 電源専用ACアダプター入力:交流100(50/60Hz)12VA、出力:DC12(直流)0.58A 全光束(Lm)約680(強モード) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)53×300×18(セード) アーム長さ(mm)【上】約220、【下】約300 光源LED×28灯(交換不可) 照度(Lx)2000(直下/30cm) 光源色昼白色 取付可能厚(mm)【クランプ】15以上50以下 電球の種類LED 調光の可否
1個
3,898 税込4,288
当日出荷

使いやすい大型ロータリースイッチ。 トランジスターチェック機能付き。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェックなどに。 006P 9V 乾電池×1個使用(動作確認用付)
付属品006P 9V 乾電池(動作確認用…内蔵)1個、ミニカンヒューズ(200mA/250V)[本体に内蔵] 1個、テスト棒(赤・黒)1組、保証書付取扱説明書 1冊 質量(g)約135(電池含む) 電源アルカリ乾電池(006P 9V)使用時、約200時間 作動方式2重積分方式 消費電力5mW(TYP) 表示3 1/2桁デジタル表示、最大表示”1999” 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×128×30 測定機能直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗/導通/ダイオード/トランジスターチェック 極性表示自動(”-”符号のみ点灯) オーバーレンジ表示”1”または”-1”マークが点灯 電池電圧表示作動電圧以下のとき”電池”マーク点灯 取扱説明書(1.49MB)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷

コンパクトサイズで基本性能完備。 電圧の平均表示ができる。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/直流電流/抵抗チェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
仕様デシベル(dB):-20~+56dB(低周波用) 付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(g)約99(電池含まず) 電源単3形/1.5V乾電池×1本単3形/1.5V乾電池×1本 精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5%、DC A…最大目盛値の±4%、Ω…目盛の数値の±4% 抵抗(Ω)×1K 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35 直流電圧(DCV)10/50/250/500 交流電圧(ACV)10/50/250/500 取扱説明書(1.14MB) 直流電流(DCmA)0.5/50/250
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

ボール電球 光の広がり約240°全方向タイプ 密閉形器具対応 LED5年保証対象商品
全長(mm)126 電圧(V)交流電源100(50/60Hz共用) 口金E26 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)95 平均演色評価数Ra83 電球形状ボール球 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

携帯しやすいカード型タイプ。 金メッキテストリード使用。 日本語表記で使いやすい。 抜群の安全性(CATIII300V合格品)。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 直流電圧/交流電圧/抵抗/導通/ダイオードチェックなどに。 CR2032ボタン電池×1個使用(動作確認用付)
仕様●ディスプレイホールド:表示固定キーを押すと測定値を固定●安全基準:CEマーク認証 IEC-61010-1、CATIII 300V、CATII 600V 及びEMCテスト合格 付属品3V CR2032ボタン電池1個(動作確認用…内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(g)約67(電池含む) 電源3V CR2032ボタン電池1個 消費電力2mA 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)55×113×9 連続使用時間(時間)150以上(直流電圧レンジ0mV入力時) レンジ切替オート(自動)レンジ 使用温湿度範囲0℃~40℃/80%RH以下(結露のないこと) 動作原理ΣΔ変換方式 保存温湿度範囲-20℃~60℃/70%RH以下(結露のないこと)v 温度係数23℃±5℃の時の確度×0.1/℃ オートパワーオフ約15分後に自動的に電源オフ LCD仕様数字表示…3 1/2桁液晶表示 最大1999 文字高12mm、単位及びサイン…直流記号/交流記号/電極マイナス記号/mV/ V/ Ω/KΩ/MΩ/導通試験記号/ダイオードテスト記号/ AUTO/DH/BAT、及び小数点 極性表示自動( ”-”表示のみ点灯) 電池消耗チェック約2.4V以下で ”BAT”サイン表示 導通テストLCD上に導通試験サイン及び約30Ω以下でブザー音、約50Ω以下でブザー音、開放電圧…約0.45V オーバーレンジ表示”OL”サイン点灯 サンプリング速度3回/秒 耐電圧(kV)3.52(50Hz)1分間(入力端子とケース間) 取扱説明書(1.17MB) 過負荷保護直流・交流電圧…最大900V DC/AC(1分間)、抵抗/導通試験/ダイオードテスト…最大300V DC/AC rms(1分間)
1個
3,398 税込3,738
翌日出荷

定格寿命40000時間。 白熱電球60形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
電球の種類LED 口金E26 定格消費電力(W)7.1 全長(mm)110 最大径(Φmm)60 質量(g)48 定格入力電流(mA)130 平均演色評価数(Ra)83 定格寿命(時間)40000 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 保証期間LED5年 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 電球形状一般球
1個
839 税込923
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

広範囲を明るく照らす、LED一体型クリップライトスイッチがセードにありON/OFFしやすいセードの向きが自由に調整できるフレキシブルアーム本体カラーはホワイト
付属品専用ACアダプター(ケーブル長…約2m)、保証書付取扱説明書 寸法(mm)セード…(約)幅60×高さ17×奥行100、アーム…約340、クリップ…(約)幅62×高さ73×奥行91 質量(g)約350(専用ACアダプター含む) 消費電力(W)約4.8 電源専用ACアダプター入力…AC/100V(交流) 50/60Hz 12VA、出力…12V(直流)0.32A 全光束(Lm)約400 光源LED×16灯(交換不可)/昼白色 取付可能厚(mm)15以上25以下 照度(Lux)約1600(直下30cmで点灯時)
1個
2,098 税込2,308
当日出荷


LEDレフランプミニ・光を効率よく照らしスポットライトにおすすめ!密閉器具対応。
口金E17 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 設置場所屋内専用(屋外使用禁止) 電球の種類LED
1個
919 税込1,011
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

人感センサー機能付きLED電球。 トイレ、玄関、廊下におすすめ。 消灯お知らせ機能付き。 省エネ法2017年度目標基準達成。
口金E26 全長(mm)108 質量(g)76 電源(V)交流100(50/60Hz)共用 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 使用場所屋内
1個
1,598 税込1,758
当日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

消費電力 16.3Wでレフランプ150形相当の明るさ。 光を効率よく照らすので、スポットライトにおすすめです。
口金E26 定格消費電力(W)16.3 全長(mm)157 質量(g)244 電源(V)交流100(50/60Hz) 外径(Φmm)120 定格入力電流(A)0.29 設置場所屋内外 配光角度(°)130 平均寿命(時間)40000 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

わかりやすいイラスト付きレンジ表記。 乾電池・カーバッテリーなど家庭用電源測定可能。 日本語表記で使いやすい。 電気製品の故障診断や、電池の寿命チェックに。 導通/電池測定/コンセント/カーバッテリーチェックなどに。 単3乾電池×1本使用(動作確認用付)
付属品ピンプラグ式テスト棒…赤/黒1組、単3形/1.5V 乾電池 1本(動作確認用)、ミニカンヒューズ(0.5V/250V)1個(内蔵)、保証書付取扱説明書 質量(g)約98(電池含まず) 電源単3形/1.5V乾電池×1本 精度DC V…最大目盛値の±4%、AC V…最大目盛値の±5% 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)62×93×35 電池チェック1.5V…単1/単2/単3/単4/ボタン電池、9V…006P (6F22)電池 導通チェック約100Ω以下でブザー音 直流電圧(DCV)30(12/24 自動車用バッテリー) 交流電圧(ACV)150/300(家庭用コンセント電圧) 取扱説明書(1.26MB)
1個
2,198 税込2,418
翌日出荷

定格寿命40000時間。 白熱電球20形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110 質量(g)48 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)2.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 保証期間LED5年 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°)約280の全方向タイプ 定格入力電流(mA)50 電球の種類LED
1個
559 税込615
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)


光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具・断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成のE17口金電球色タイプで、5年保証対象商品です。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

定格寿命40000時間。 白熱電球40形相当の明るさ。 配光角約280°の全方向タイプ。 密閉形器具対応。 省エネ法2027年度目標基準達成。
全長(mm)110 質量(g)48 電圧(V)交流電源:100(50/60Hz共用) 口金E26 定格消費電力(W)4.6 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)60 平均演色評価数(Ra)83 電球形状一般球 保証期間LED5年 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 配光角度(°)約280の全方向タイプ 電球の種類LED
1個
689 税込758
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯。人の動きがなくなると約2分後に自動消灯。急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 口金E26 寿命40000h 待機時消費電力(W)0.1
1個
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、電球色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1セット(2個)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具・断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼白色。5年保証対象商品。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

従来の150W形ビームランプと同等の明るさ。防雨タイプ。 耐塵・防噴流形[IP65]。調光機能対応(Panasonic調光器) 投光器にも使えます。防水補強用パッキン付属。
口金E26 定格消費電力(W)13 全長(mm)127 質量(g)375 電源(V)交流100(50/60Hz) 定格寿命(時間)40000 最大径(Φmm)120 平均演色評価数(Ra)80 機能調光機能対応、密閉形器具非対応 定格電流(mA)130 配光角度(°)40 明るさ150形相当 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

新規格をクリアした明るさを実現。
口金G13 外径(Φmm)28 定格寿命(時間)40000 平均演色評価数(Ra)80 設置場所屋内用 電球の種類LED
1個
3,898 税込4,288
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応。断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
389 税込428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の広がりが全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1個
489 税込538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

光の広がり約200°の広配光タイプ。密閉形器具対応、断熱材施工器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼白色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…78、最大径38 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1セット(2個)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼光色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…108、最大径…55 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1セット(2個)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。昼白色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…108、最大径…55 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1セット(2個)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼光色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1セット(2個)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光の広がり約280°の全方向タイプ。密閉形器具対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E26口金。電球色。5年保証対象商品。2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用 寸法(mm)全長…108、最大径…55 平均演色評価数Ra83 寿命40000h
1セット(2個)
979 税込1,077
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)