雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
欠品中
底部マグネット、吊り下げフック付き。 照射角度は約70°。 連続点灯時間は約5.5時間。 COB LED使用
材質ケース:ABS
質量(g)約117(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅55×高さ220×奥行28(フック収納時)
全光束(Lm)約250
連続使用時間約5.5時間 ※アルカリ乾電池使用の場合
光源LED×1灯(交換不可)/昼光色
使用電源単3形乾電池×4本
照度(Lx)約95(100cm)
取扱説明書(2.33MB)
1個
¥979
税込¥1,077
翌々日出荷
底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別)
全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部)
材質(ケース)ABS
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時)
連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部)
光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色
使用電源単3形乾電池×3本
フック○
照度(Lux)約115(側部)、約58(端部)
マグネット○
取扱説明書(1.24MB)
電球の種類LED
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
COB LED使用。全光束は約120ルーメン。照射角度は約80°。連続点灯は約9時間。マグネットで固定できます。吊り下げフック付き
質量(g)約114(乾電池別)
外形寸法(mm)(約)幅59×高さ158×奥行27(フック収納時)
スイッチLED(側部)ON-LED(端部)ON-OFF
全光束(Lm)約120(側部)、約15(端部)
材質(ケース)ABS
連続使用時間約9時間(側部)、約52時間(端部)※オーム電機/Vアルカリ乾電池LR03/1.5Vを使用した場合
光源LED×1灯(側部)、LED×3灯(端部)※ 昼光色/交換不可
使用電源単4乾電池×3本
照度(Lx)【100cm】約65(側部)、約100(端部)
1個
¥789
税込¥868
3日以内出荷
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約290m)。ズームアウトでワイドビームも。全光束550ルーメン ※Highで使用した場合。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。充電式だから繰り返し使える。リチウムイオン仕様。残量が分かるインジケータ付スイッチ
付属品充電用USBケーブル(約50cm)
外形寸法(mm)(約)最大径40×長さ111
電源リチウムイオンバッテリー(3.7V 700mAh内蔵)※交換不可
本体質量(g)約130
保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による)
光源LED(交換不可)
照度(Lx)【ズームイン・満充電の場合】High…0.1m/約171500、0.5m/約74500、1m/約21000、Low…0.1m/約38600、0.5m/約18800、1m/約5500
連続点灯時間High 約1時間/Low 約4.5時間※ズームアウト・満充電時
充電時間(時間)約1.5(満充電まで)※充放電約500回可能
光束(Lm)High 550/Low 130※ズームアウト・満充電時
照射距離(m)約290(最大値)
定格入力DC5V 950mA(最大)
1個
¥3,198
税込¥3,518
欠品中
約1.7倍拡大の大型レンズ採用で両眼でも見やすいLEDライト付きルーペ明るさを5段階調光でき、スイッチOFF後も直前の明るさを記憶精密作業におすすめ照度JIS規格AA形相当で広範囲を明るく照らすLEDが環状配列、手元を周囲から照らして影を作らない
倍率約1.7倍
付属品専用ACアダプター、保証書付取扱説明書
寸法(mm)ヘッド部…(約)幅245×奥行190上アーム長さ…約400下アーム長さ…約400 (クランプ除く)
質量(kg)約2.6(クランプ・専用ACアダプター含む)
消費電力(W)約9(100%点灯時)
スイッチON/OFF+5段階調光(100%、80%、60%、30%、10%)
電源専用ACアダプター入力…AC100V50/60Hz、出力…20V(直流)0.6A
コード長さ(m)約1.5
全光束(Lm)約750(100%点灯時)
光源LED×60灯使用(交換不可)/昼光色
照度(Lx)約2800(直下30cm/100%点灯時)
材質(レンズ)ガラスレンズ(約 幅143×奥行105mm)
アズワン品番65-1923-28
1個
¥9,498
税込¥10,448
当日出荷
タッチで3段階調光、LEDデスクライト。
タッチ式センサーで3段階調光、点灯/消灯の切り換えができます。
フレキシブルアームで光が必要な場所に届きます。
デスクワークや読書、ベッドサイトライトにも。
多重影を大幅に軽減し、やさしいあかりで目が疲れにくい。
まぶしさや照射面の反射を軽減、学習や読書におすすめ。
LED使用で省エネ(蛍光灯タイプと比較した場合)。
消費電力(W)5.5
電源コード(m)約1.6
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)750
定格AC100V 50/60Hz
全光束(Lm)520
寸法(cm)セード長:約31.5、ベース部:約10.5×15.5
光源チップ型LED使用(交換不可)
照度(Lx)1000(直下35cmの高さ)
エネルギー消費効率(Lm/W)約94.5
使用場所屋内用
光色昼光色
ルーペ付きLEDスタンドライト L-ZOOM(エルズーム)。
大きく見える約1.75倍の拡大レンズ。
精密作業におすすめ。
フレキシブルアーム採用、環状配列のLED、タッチ式ON/OFF・調光スイッチ。明るさは2段階に調節できます。
倍率(倍)約1.75
付属品専用ACアダプタ、保証書付取扱説明書
質量(g)約930
消費電力(W)約6.8(100%点灯時)
出力DC12V(直流)0.5A
電源専用ACアダプタ
コード長さ(m)約1.77
レンズ径(Φmm)100
全光束(Lm)約440(100%点灯時)
入力AC100~240V(50/60Hz)0.2A
光源LED×24灯(交換不可)
本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)160×295×265
照度(Lx)約2200(100%点灯時/直下25cmで点灯時)
光源色昼白色
材質(レンズ)ガラス
色(本体)白
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
ペンサイズの携帯型で交流の過電状況をランプと音でチェックできます。感度の選択ができる、「H」「L」調整スイッチ付き。ケーブルコードの被覆の上からチェックできる安全設計です。暗所作業にも便利なLEDライト付です。レベルメーター(水準計)付です。
用途家庭用電源の極性チェック・ケーブル、電気器具のコード断線チェック・電気器具、部品の通電チェック
寸法(mm)長さ148×厚さ20
電圧接触AC電圧/100~250VAC、非接触AC電圧/100VAC
使用電池LR44(1.5V×2個)
LED寿命(時間)5000
1台
¥1,898
税込¥2,088
当日出荷
コンセントのない所でも使える、スイッチ式充電LED多目的ライトUSB充電式で経済的車のトランクや、暗所作業にスイッチ式の三段階調光昼光色屋内用
付属品USB充電ケーブル1本、ストラップ1本、取付け用鉄板2枚、両面テープ2枚、ネジ4本≪オプション品≫・充電式多目的ライト専用吊下げ用ストラップ(品番:06-3522)・充電式多目的ライト専用フレキシブル三脚(品番:06-3523)
質量(g)240
スイッチON(強→中→弱)OFF
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)36×230×43
光源白色LED(交換不可)
バッテリーリチウムイオン充電池(交換不可)
充電時間6時間30分
使用環境温度(℃)0~40
連続点灯時間4時間30分(強点灯時)
明るさ(Lm)400(強の場合)
バッテリー寿命300回
1個
¥3,394
税込¥3,733
当日出荷
ワイヤレス充電機能+USBポート付きLEDデスクライト。
文字くっきり昼光色(6500K)、学習や精密作業におすすめ。
スマートフォンやゲーム機など2台同時充電可能。
安心・信頼のQi(ワイヤレスパワーコンソーシアム「WPC」の商標)規格認定品。
明るさ約2000ルクス、A形相当で学習スタンドの規格JIS C 8112をクリア。
タッチ式スイッチ無段階調光。
付属品専用ACアダプター(コード長約1.6m)、保証書付取扱説明書
質量(g)600
消費電力(W)18
出力ワイヤレス出力:5V 1.0A、USBポート出力:5V 1.2A
定格DC24V 750mA
全光束(Lm)680(100%点灯時)
光源高輝度チップLED使用(交換不可)
照度(Lx)2000(セード高さ約30cmの測定値)
光色昼光色
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約125×333×366
関連キーワード