カテゴリ

  • 照明(214)
  • 空調・電設資材(36)
  • 測定用品(2)
  • 電気材料(1)
絞り込み
ブランド
  • オーム電機
  • モノタロウ(7)
  • ユニット(19)
  • 日本緑十字社(13)
  • エスコ(21)
  • アメリカン電機(6)
  • サンワサプライ(9)
  • ユタカメイク(2)
  • (10)
  • グリーンクロス(2)
  • リンレイテープ(1)
  • JSグループ(7)
  • Panasonic(パナソニック)(594)
  • 三木プーリ(36)
  • ラクテム(18)
  • 大阪魂(18)
  • SCREENクリエイティブコミュニケーションズ(17)
  • ノーブランド(16)
  • BUFFALO(バッファロー)(16)
  • ヒサゴ(12)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「使用禁止」の検索結果

253件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色 オーム電機LEDシーリングライト 動体・明暗センサー付 2400lm 昼光色オーム電機
7,898税込8,688
1個
3日以内出荷
内玄関、階段、洗面所など、ちょっとしたスペースに 動体・明暗センサー付きで、周囲が暗くなり人や物の動きを検知すると点灯します 明暗センサーON/OFFスイッチ・点灯時間調節スイッチ付き 体温を検知する従来の赤外線式人感センサーと比べ周囲の気温に影響されにくく検知範囲が広い 動体センサー検知範囲、メーカー従来品人感センサーに比べ約3倍 配線工具不要の簡単取付 省エネ&長持ち
付属品保証書付取扱説明書質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400定格寿命(時間)40000平均演色評価数Ra82光源使用:チップ型LED(交換不可)使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)133.3使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.51MB)待機時消費電力(W)0.3
LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 T E17 全方向タイプ 密閉形器具対応オーム電機
789税込868
1個
3日以内出荷
小形電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ 省エネ法2027年度目標基準達成 E17口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)37使用場所屋内用(屋外使用禁止)
LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応 オーム電機LED電球 T E26 全方向タイプ 屋内用 密閉形器具対応オーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
【 特 長 】 白熱電球相当の明るさで、省エネ・長寿命を実現 密閉形器具対応・断熱材施工器具対応 横向き・斜め付け器具にも取り付け可能 全方向タイプ(約290°配光)でムラのない明るさ 省エネ法2027年度目標基準達成 E26口金
電源(V)交流電源100 50/60Hz共用定格寿命(時間)40000使用場所屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 40形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,898税込2,088
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ40形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:18.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長1198mm × 外径28.0mm 質量:197g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:18.0W 定格入力電流:100V…315mA、200V…196mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 20形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,198税込1,318
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ20形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:10.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長580mm × 外径28.0mm 質量:103g 定格入力電圧:AC100V/200V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:10.0W 定格入力電流:100V…175mA、200V…112mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 15形相当 グロースターター器具専用オーム電機
1,098税込1,208
1本
3日以内出荷
【特長】 グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ15形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:8.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長436mm × 外径28.0mm 質量:85g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:8.0W 定格入力電流:135mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用 オーム電機直管LEDランプ 10形相当 グロースターター器具専用オーム電機
999税込1,099
1本
3日以内出荷
グロースターター器具専用交換ランプ 電源内蔵タイプ(LED専用スターター付属) 直管蛍光ランプ10形相当 広く明るいガラス管 口金:G13 消費電力:6.0W 平均演色評価数:Ra80 定格寿命:40,000時間【仕様】 寸法:全長330mm × 外径28.0mm 質量:68g 定格入力電圧:AC100V 周波数:50/60Hz 定格消費電力:6.0W 定格入力電流:105mA 適応口金:G13※屋内用(屋外使用禁止)
リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応 オーム電機リモコン式LED電球 追加用 E26 60形相当 調光調色対応オーム電機
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
リモコン式LED電球(型番:LDA7-G DCS5)の追加電球 無段階調光、無段階調色 スイッチ式ライトの操作が便利に 複数灯の照明器具にも対応 最大20個の電球を操作できます 白熱電球60形相当
全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60配光角度(°)広配光タイプ230
リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応 オーム電機リモコン式LED電球 E26口金 60形相当 調光調色対応オーム電機
1,898税込2,088
1個
翌々日出荷
ON/OFF、調光、調色をリモコンで操作 無段階調光、無段階調色 スイッチ式ライトの操作が便利に 別売の「リモコン式LED電球 追加電球」で複数灯の照明器具にも対応 最大20個の電球を操作できます 白熱電球60形相当
付属品リモコン、壁面取付具×1、両面シール×1、ねじ×2、保証書付取扱説明書全長(mm)110質量(g)54消費電力(W)7.2口金E26交流電圧(V)100 (50/60Hz 共用) ※屋内用(屋外使用禁止)全光束(Lm)850定格寿命(時間)40000最大径(Φmm)60電池【リモコン用(別売)】コイン形リチウム電池CR2032×1個配光角度(°)(広配光)230適合電球LDA7-G DCT5 / リモコン式LED電球追加電球(別売)
LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証 オーム電機LED内玄関灯 昼光色 工事不要・簡単取付・5年保証オーム電機
3,898税込4,288
1台
4日以内出荷
LED内玄関灯 コンパクトだから家中で活躍内玄関、階段、洗面所のちょっとしたスペースに適当なサイズ省エネ、長持ち一人で取り付けできる、工事不要、簡単取付、軽くてらくらく均一な光が周囲を広く明るく照らします5年保証昼光色
質量(g)600外形寸法(mm)Φ300×高さ99(プラグは含まず)定格消費電力(W)18全光束(Lm)2400平均演色評価数Ra82使用電源(V)AC100 50/60Hzエネルギー消費効率(Lm/W)133.3光源寿命40000時間(LED光源ユニット)使用場所屋内用(屋外使用禁止)取扱説明書(4.07MB)
LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯 オーム電機LED電球 E26 人感センサー 明暗センサー 消灯お知らせ機能付 自動点灯・自動消灯オーム電機
979税込1,077
1個
3日以内出荷
周囲が暗い時、人の動きを検知して自動で点灯人の動きがなくなると約2分後に自動消灯急に消えないから安心、消灯お知らせ機能(消灯の5秒前に50%減光)付き
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用口金E26寿命40000h待機時消費電力(W)0.1
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
1,098税込1,208
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)890平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)139
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
979税込1,077
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼白色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
979税込1,077
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼光色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)550平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)125
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼光色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
全光束260ルーメン、白熱電球20形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
1,298税込1,428
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金電球色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
光の広がりが全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金電球色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
979税込1,077
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
1,198税込1,318
1個
3日以内出荷
全光束1600ルーメン、白熱電球100形相当の明るさ光の広がり約250°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…118、最大径…60質量(g)98定格消費電力(W)11.4全光束(Lm)1600平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.3
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
689税込758
1個
3日以内出荷
全光束830ルーメン、小形電球60形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金電球色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)830平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)140.6
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
389税込428
1個
3日以内出荷
全光束260ルーメン、小形電球25形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金電球色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
全光束530ルーメン、小形電球40形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼光色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)530平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)135.8
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金電球色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)520平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)133.3
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
689税込758
1個
3日以内出荷
全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
589税込648
1個
3日以内出荷
全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42定格消費電力(W)6.4全光束(Lm)890平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)139
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
389税込428
1個
3日以内出荷
全光束280ルーメン、小形電球25形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
979税込1,077
1セット(2個)
3日以内出荷
光の広がり約200°の広配光タイプで、密閉形器具、断熱材施工器具に対応。省エネ法2027年度目標基準達成。E17口金、昼光色。5年保証対象商品。2個入り。
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
489税込538
1個
3日以内出荷
全光束550ルーメン、白熱電球40形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼白色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)34定格消費電力(W)4.4全光束(Lm)500平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)125
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
1,098税込1,208
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束890ルーメン、白熱電球60形相当の明るさ光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金昼光色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55質量(g)42平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
1,298税込1,428
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼白色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
979税込1,077
1セット(2個)
3日以内出荷
全光束520ルーメン、小形電球40形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金電球色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34定格消費電力(W)3.9全光束(Lm)520平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)133.3
LED電球 E26 全方向280° オーム電機LED電球 E26 全方向280°オーム電機
979税込1,077
1セット(2個)
3日以内出荷
光の広がり約280°の全方向タイプ密閉形器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E26口金電球色5年保証対象商品2個入り
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…108、最大径…55平均演色評価数Ra83寿命40000h
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
689税込758
1個
3日以内出荷
全光束850ルーメン、小形電球60形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼光色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)46定格消費電力(W)5.9全光束(Lm)850平均演色評価数Ra83寿命40000hエネルギー消費効率(Lm/W)144
LED電球 E17 広配光 オーム電機LED電球 E17 広配光オーム電機
389税込428
1個
3日以内出荷
全光束280ルーメン、小形電球25形相当の明るさ光の広がり約200°の広配光タイプ密閉形器具対応断熱材施工器具対応省エネ法2027年度目標基準達成E17口金昼光色5年保証対象商品
仕様屋内用(屋外使用禁止)交流電源100V 50/60Hz共用寸法(mm)全長…78、最大径38質量(g)34平均演色評価数Ra83寿命40000h
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
3,398税込3,738
1個
3日以内出荷
幅18×奥行15cm、高さ6cmのコンパクト設計だから天井すっきり周囲が暗くなり人が近づくと点灯する、明暗・人感センサー付き周囲が明るいときには点灯しませんスイッチに触れないので衛生的、両手がふさがっている時に便利、消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz使用場所屋内用(屋外使用禁止)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
コンパクトだから天井すっきり周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)両手がふさがっているときに便利スイッチに触れないので衛生的消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束620ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色昼光色エネルギー消費効率(Lm/W)103.3光束(Lm)620使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.97MB)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
3,898税込4,288
1個
7日以内出荷
コンパクトだから天井すっきり周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)両手がふさがっているときに便利スイッチに触れないので衛生的消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)14定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色エネルギー消費効率(Lm/W)100光束(Lm)1400使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.97MB)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×
LEDミニシーリングライト センサー付き オーム電機LEDミニシーリングライト センサー付きオーム電機
2,898税込3,188
1個
3日以内出荷
コンパクトだから天井すっきり周囲が暗くなり、人が近づくと点灯します。(周囲が明るいときには点灯しません。)人の動きがなくなると自動消灯します。人が動くと点灯は延長されます。点灯時間が調節できます。(200秒・60秒・20秒)センサーが作動する際の周囲の明るさが調節できます。(60ルクス・30ルクス・10ルクス)両手がふさがっているときに便利スイッチに触れないので衛生的消し忘れ防止に内玄関、クローゼット、洗面所にオススメ全光束600ルーメン、ボール電球40形相当の明るさ
質量(g)220定格電圧(V)100外形(mm)幅180×高さ60×奥行150定格消費電力(W)6定格寿命(時間)40000使用電源(V)AC100 50/60Hz光源色電球色光束(Lm)600使用場所屋内用(屋外使用禁止)関連資料(1.97MB)演色指数(Ra)83待機時消費電力(W)0.4調光の可否×調色の可否×