「保証書 収納」の検索結果
特価
本日11月9日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
タブレット2台同時でも安定供給できる独立型2.4A×2ポート。USB Type-A×2ポート搭載、最大出力4.8A。ポートごとに接続機器に合わせて自動最適出力。2つのポートが独立しているので、同時使用でも安定出力が可能。カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ。家庭用コンセント接続タイプ。スマートフォン、タブレット、ゲーム機、MP3プレーヤーなどに対応。日本国内専用品
付属品保証書
質量(g)約60
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)
定格出力DC5V/2.4A×2(最大4.8A)
接続端子USB Type-A×2
定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.5A
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
軽量・コンパクトで持ち運びに便利。Type-A×2ポート搭載、最大出力2.4Aでスマホ2台同時充電も可能。接続機器や台数に応じて出力を自動振り分け。カバンの中などでも邪魔にならないコンパクトサイズ&収納式プラグ。家庭用コンセント接続タイプ。スマートフォン、タブレット、MP3プレーヤーなどに対応。日本国内専用品
付属品保証書
質量(g)約50
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×47×46(プラグ収納時・突起部除く)
定格出力DC5V/2.4A(最大)
接続端子USB Type-A×2
定格入力AC100-240V 50/60Hz 0.3A
1個
¥979
税込¥1,077
翌日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。 車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。500mlペットボトルの縦収容が可能。容量5リットルのポータブルサイズ。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)36
コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約2.8
本体質量(kg)約2.35(※ACアダプター含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)138×238×152
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)208×322×252
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します
庫内容量(L)約5
取扱説明書(3.92MB)
1台
¥9,998
税込¥10,998
翌々日出荷
食パン8枚・10枚切り用。拭くだけお手入れ簡単。コードを巻いて場所を取らない縦置き収納
付属品保証書付取扱説明書
質量(g)約1420
定格電圧(V)100 50/60Hz
コード長さ(m)約0.75
定格消費電力(W)520
取扱説明書(2.29MB)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)243×104×223
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌々日出荷
USB充電式のコードレスだからどこでも使えます
残量ゼロから約4時間でフル充電
パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能
最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合)
使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き
紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き
省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB)
電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A)
バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh)
充電入力電源(V)AC100(50/60Hz)
充電出力電源(V)DC5/1A
充電時間(時間)約4
動作時間強モード約15分、標準モード約20分
集塵方式フィルター式
集塵容量(mL)45
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71
質量(g)約500(付属部分を含まず)
付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品保証書付き取扱説明書
質量(kg)約1.4
電源6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売)
ひょう量(g)150
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30
最小表示単位5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg
電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時)
測定範囲(kg)5~150
精度保証温度(℃)23.5℃±5℃
1個
¥2,298
税込¥2,528
当日出荷
1gからすばやく量れる。最大計量1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示
付属品保証書付取扱説明書
材質(本体)ABS樹脂
電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約130(電池含まず)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22
取扱説明書(1.78MB)
計量範囲1~1000g
計量精度±2g(1g~250gまで)、±3g(250gを超えて1000gまで)
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書
色ホワイト
質量(g)340(コード、フードを含む)
消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)
スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風)
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)0.84(HOTモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
1個
¥1,498
税込¥1,648
翌日出荷
HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン
NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯
ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます
フックとハンドルは収納可能
広範囲照射の面発光LED採用
5段階に明るさ調整できます
付属品保証書付取扱説明書
長さ(mm)282
外径(Φmm)168
本体質量(g)536
保護等級IPX4
連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT)
光源白色LED
使用電池単1形乾電池4本(別売)
光束(Lm)2400
電球の種類LED
1個
¥2,898
税込¥3,188
当日出荷
センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)
質量(g)約70(本体のみ)
音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合
センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21
使用電池単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合
動作時間約25秒(流水音が流れます)
動作温度(℃)0~40
取扱説明書(1.25MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌日出荷
光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付)
質量(g)約200(乾電池別)
スイッチON・OFF・AUTO
電源単3形乾電池×3本(乾電池別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44
光源白色LED3灯
電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。
点灯保持時間約30秒
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン
シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー
タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属
3種のアタッチメント付き
ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に)
ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に)
バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに)
アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。
ゴミはダストカップに集められます。
本体とアタッチメントを収納できる袋付き
家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書
容量(mL)約90(ダストカップ)
電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売)
本体質量(g)約465
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215
バッテリー充電式リチウムイオン電池
バッテリー電圧(V)3.6
集塵方式ダストカップ
充電時間(時間)約3.5
バッテリー容量(mAh)2500(×2本)
使用可能時間(分間)約12
取扱説明書(1.84MB)
1台
¥6,498
税込¥7,148
当日出荷
動画・写真・音楽などのデータ保存に
動画記録時間 約5時間(フルHD動画)
写真記録枚数 約4800枚(1800万画素)
最大読み出し速度70MB/s
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
著作権保護機能 CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書
質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0
適合機器32GB MicroSDHC 対応機器
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1
保存温度(℃)-25~85
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~70
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます
大口径40mmドライバーによる迫力サウンド
左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます
通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます
マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます
連続再生は約10時間(50%音量)
外部音声入力端子付き(コード付属)
付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電
Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書
型式口径40mm ダイナミック・密閉型
色ブラック
質量(g)約150
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで)
動作湿度(%)20~80(結露なしにて)
指向性全指向性(感度:-42dB)
インピーダンス(Ω)32
最大入力(mW)25
取扱説明書(2.9MB)
音圧感度(dB)115
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
動作温度範囲(℃)0~40
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約80時間
対応コーデックSBC
連続通話時間(時間)約7(50%音量)
マルチポイント2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,798
税込¥3,078
当日出荷
厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
材質ABS
質量(g)約81
定格消費電力(W)5
平均演色評価数(Ra)86(最大)
色温度(K)約3000/4400/6400
製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43
光色電球色/白色/昼光色
LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可)
定格入力5V /1A(USBより給電)
取扱説明書(1.2MB)
電球の種類LED
1個
¥2,698
税込¥2,968
当日出荷
ドライブレコーダー・カーナビなどの書き込み回数が多い用途に
「MLC Flash」採用で繰り返しの書き込みに強い
高温/低温に強い耐温度仕様
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
著作権保護機能CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書
質量(g)約0.5、SD変換アダプター:約1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1
保存温度範囲(℃)-25~85
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~70
GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。Type-CポートはPowerDelivery対応(最大出力45W)、さらにPPSできめ細かく出力最適化、ノートPCにも使えます。Type-Aポートは2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書
質量(g)約76
定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS:DC3.3-21V/2.1A、Type-A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)37×39×43(プラグ収納時・突起部除く)
接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A
定格入力AC100-240V50/60Hz1.2A
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
Gan(窒化ガリウム)採用で従来に比べより高速で効率的な充電が可能。おまかせ充電(USBPD)で接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電。USBPowerDelivery(PPS)対応USB-Cは最大65W出力、さらにPPSできめ細かく出力最適化。USB-Aは出力2.4A、一般的なUSB-A機器に幅広く対応。2ポート同時使用でもハイパワー最適充電。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。ノートPC、スマートフォン、タブレット、ゲーム機などに対応
付属品保証書
質量(g)約92
定格出力Type-C:DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.25A(最大65W)、PPS:DC3.3-21V/3A、Type-A…DC5V/2.4A、Type-C+Type-A:45W(DC20V/2.25A)+12W(DC5V/2.4A)(最大57W)、PPS:DC3.3-21V/2.2A
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28.8×52×50.6(プラグ収納時・突起部除く)
接続端子USBType-C(USBPowerDelivery対応)、USBType-A
定格入力AC100-240V50/60Hz1.5A
1個
¥3,479
税込¥3,827
当日出荷
テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー
人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載
テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属
音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ
大型TVでもゆとりある5mロングコード
約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様
実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載
ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます
5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書
質量(g)約306(乾電池含まず)
電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売)
最大出力(W)3×1
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず)
電池寿命(時間)約70
接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m)
スピーカー口径66mm×1
取扱説明書(1.59MB)
1個
¥2,498
税込¥2,748
当日出荷
1gからすばやく量れる。 最大計量 1kg。 追加計量(0表示機能)付き。 コンパクトサイズで収納しやすい。 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。 収納しやすい小型設計。 オーバーロード表示、低電力表示
付属品保証書付取扱説明書
色ピンク
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約130(電池含まず)
電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22
目量1g
オートパワーオフ約5分
取扱説明書(1.78MB)
計量範囲1~1000g
計量精度【計量範囲】1~250gまで(±2g)・250gを超えて1000gまで(±3g)
1個
¥999
税込¥1,099
翌日出荷
充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに
仕様モータースピード:最大50000rpm
付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書
色ブラック
消費電力(W)75
本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く)
本体質量(g)約446(ノズル除く)
入力DC5V/3A
騒音値(dB)≦80
保存温度(℃)-20~60
連続使用時間(分)約30(弱モードの場合)
バッテリーリチウムイオン電池
風量調整3段階
充電時間(時間)約2.5(2Aの場合)
USBケーブル長(cm)約60
動作温度(℃)0~40
バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
¥7,398
税込¥8,138
翌日出荷
コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 省スペースで収納にも便利です
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール
質量(kg)約1.2
色ホワイト
外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128
ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6
細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割
投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125
最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌日出荷
「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です。押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書
質量(g)506(コード、フードを含む)
消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時)
スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.8
温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)1.8(HIGHモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書
質量(g)350(コード、フードを含む)
消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時)
スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF
電源AC100V(50-60Hz)
コード長さ(m)1.7
温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時)
安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ)
風量(m3/min)1.3(HOTモード時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
1個
¥2,398
税込¥2,638
翌日出荷
0.5g単位ではかれます(2g~200gまで)。 ご飯のカロリーも表示できます。 オーバーロード表示、低電力表示。 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。 地域設定で重力の誤差を解消。 追加計量(0表示機能)付きで追加材料のみの計量や容量の重さの差し引き計量ができます。 コンパクトサイズで収納しやすい
付属品保証書付き取扱説明書
材質(本体)ABS樹脂
質量(g)約200(電池含まず)
電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×173×27.5
目量0.5g(2g~200gまで)、1g(200g~2000gまで)
オートパワーオフ約5分
取扱説明書(1.21MB)
計量範囲2~2000g
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌日出荷
かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約570(乾電池含まず)
消費電力(W)3
電源AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×60(キャリーハンドル収納時)
端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
¥5,798
税込¥6,378
当日出荷
作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書
材質ABS、PP、MBS、スチール
質量(kg)約3.6
外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148
電源(V)AC100、50/60Hz
消費電力(W)100
定格電流(A)1
電源コード(m)約1.2
ダストボックス容量(L)約10
細断速度約2m/分
定格時間約5分(休止時間60分)
細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット
投入口幅(mm)220
最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
1個
¥6,898
税込¥7,588
翌日出荷
周波数の大文字表示で選局もしやすい。コンセントでも乾電池でも使用できるAC/DC 2電源対応(専用電源コード付属/電池別売)。持ち運びに便利な収納式キャリーハンドル。ワイドFM(FM補完放送)対応。同調ランプ搭載。FMロッドアンテナ付き。大型ツマミ。モノラル音声。口径75mmスピーカー。イヤホンジャック(モノラル音声)
付属品専用電源コード、取扱説明書、保証書
質量(g)500(乾電池含まず)
電源(V)AC100 (50/60Hz)、DC3 単1形乾電池×2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)200×120×55(突起物含まず)
電池寿命(※アルカリ乾電池新品使用)イヤホン使用時:FM受信/約250時間、AM受信/約250時間、スピーカー使用時:FM受信/約150時間、AM受信/約150時間
受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz
取扱説明書(0.96MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
薄型14mm、名刺サイズのスリムデザイン。Power Delivery3.0(PPS)対応USB-Cポート。接続機器の発熱を抑えるPPS(Programmable Power Supply )規格対応。最大67Wで急速充電(1ポート使用時)。2ポート使用時でも接続機器に応じた組み合わせで合計65W(45W+20Wなど)の出力が可能。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。収納式プラグ
付属品保証書
質量(g)約105
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)47.3×82.8×14(プラグ収納時・突起部除く)
定格出力【Type-C1/Type-C2】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/3.35A(最大67W)【PPS】3.3-21V/3A【Type-C1+Type-C2】最大65W【C1/C2】45W(DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A)【C1/C2】30W(DC5V/3A、9V/3A、12V/2.5A、15V/2A、20V/1.5A)【C1/C2】20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)
接続端子USB Type-C×2(PD3.0対応)
定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.5A
1個
¥3,898
税込¥4,288
翌日出荷
最大出力45W・Power Delivery3.0(PPS)対応USB-C。USB PDの拡張規格であるPPS(Programmable Power Supply)により、出力を従来のPD規格よりもさらに細かく最適化。接続機器の発熱を抑えることができ、バッテリーの長寿命化にも寄与します。最大出力18W・QuickCharge4.0対応USB-A。接続した機器を自動で見分け、最適な出力で充電(USB PD/QC)。GaN(窒化ガリウム)採用で従来に比べ、より高速で効率的な充電が可能。コンセントからの出っ張りが少ない薄型デザイン。カバンに入れても邪魔にならない収納式プラグ。日本国内専用品
付属品保証書
適合ノートPC・スマートフォン・タブレット・ゲーム機
質量(g)約76
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41.2×75.3×16.6(プラグ収納時・突起部除く)
定格出力【Type-C】DC5V/3A、9V/3A、12V/3A、15V/3A、20V/2.25A(最大45W)、PPS…DC5-11V/4.05A(最大45W)【Type-A】DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A(最大18W)【Type-C+Type-A】最大38W、C…20W(DC5V/3A、9V/2.22A、12V/1.67A)、A…18W(DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)
接続端子USB Type-C(PD3.0対応)、USB Type-A(QC4.0対応)
定格入力AC100-240V 50/60Hz 1.2A
1個
¥3,398
税込¥3,738
翌日出荷
夜道も安心、LED内蔵のワイヤレスネックイヤホン。ハウジングとネックバンドにLED内蔵。オンオフスイッチ付きで、オンにするとネオングリーンに光ります。夜間でも視認性抜群です。軽量&コントローラー一体型。再生/一時停止、音量、選曲スキップ、着信応答が可能なコントローラーはネックバンド一体型。イヤホン部を含めてもわずか51gの軽量設計で首への負担を軽減します。2台のスマホを同時待受。付属の充電コードでパソコンなどと接続し、自宅やオフィスで簡単に充電できます。マルチポイントにも対応し、同時にスマートフォン2台の待ち受けができます。※機種により非対応。マグネット結合でスマート収納。イヤホンにマグネットを内蔵しており、使わないときは左右を結合できます。コードのからまりを抑えて、首周りがスッキリ&スマート。USB Type-C充電コード付属。防水等級はIPX4の防まつ形
付属品イヤーチップ(S・M・L ※Mは本体に装着済み)、充電コード(本機専用)、保証書、取扱説明書
型式ダイナミック型 口径10mmドライバー
質量(g)約51
使用温度範囲(℃)0~40
電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子)
感度-40dB
コード長さ(mm)約250
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)ネックバンド:145×19×177、イヤホン単体:14×14×23
インピーダンス32Ω
通信方式Bluetooth標準規格Ver.5.0
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 400mAh)
使用湿度範囲20~80%(結露なしにて)
充電時間約3.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約48時間(50%音量)、約12時間(LED点灯時、50%音量)
再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP)
音圧レベル(dB)(出力)102
指向性マイク:全指向性
防水性IPX4(防まつ形):いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 09202003による
取扱説明書(3.13MB)
変調方式GFSK
通信距離(m)見通し約10(Class2)
周波数帯域(GHz)2.402~2.480
連続待受時間約60時間
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイント同時待受最大2台
対応プロファイルHFP、A2DP、AVRCP
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
5℃±3℃で保冷、55℃±5℃で保温ができます (周囲温度25℃の場合)。車内アクセサリーソケットから給電が可能(専用DC電源コード付属)。「保冷保温 切替スイッチ」でオールシーズン使用可能。高さ20cmまで収納できます。容量4リットルのポータブルサイズ。軽くて持ち運びやすい。ご自宅のリビングやアウトドアに。スキンケアやサプリメントの保管に
付属品専用ACアダプター×1、専用DC電源コード×1、庫内トレイ×1、ドアポケット×1、保証書付取扱説明書
使用温度範囲(℃)5~40
電源(V)AC100、DC12
消費電力(W)30
コード長さ(m)【ACアダプター】約1.5、【DC電源】約1.8
本体質量(kg)約1.6(※ACアダプター含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)庫内:(約)130×200×150
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)192×268×250
冷却方式ペルチェ素子電子冷却方式
温度調節範囲(℃)(目安)【保冷】5±3(周囲温度25)、【保温】55±5(周囲温度25)※周囲温度により変動します
庫内容量(L)約4
取扱説明書(3.94MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
フ~ッとひと吹き簡易測定。 測定結果は3色(グリーン、オレンジ、赤)で表示。・ グリーン…0.100mg/L未満(アラーム音なし)。・ オレンジ…0.100~0.225mg/L(ゆっくりしたアラーム音「ピッ、ピッ」)。・ 赤…0.250mg/L以上(速いアラーム音「ピピピピ」)。 前回測定結果を記憶するメモリー機能付き。 1500回までのカウント機能付き。 吹込み部は回転式スイッチ兼用で衛生的。 単4形乾電池2本使用(別売)
仕様●測定準備時間:約15秒●過去メモリー:前回測定値1回分
付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ
材質ABS樹脂、PMMA
使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)
電源DC3V 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
最小表示0.025mg/L
測定範囲(mg/L)吸気中アルコール濃度:0.000~0.500(0.025未満は0.000表示)
本体質量(g)約40(電池含まず)
表示センサー使用回数:1~1500
測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)
センサー半導体ガスセンサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)43×113×17
測定時間(秒)約3~5
寿命センサー:購入後18か月経過またはセンサー検知回数1500回以上になった場合(どちらか早い方)
電池寿命約3ヶ月(1日2回測定した場合)
保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
取扱説明書(1.39MB)
1個
¥2,898
税込¥3,188
翌日出荷
コンパクトサイズで使いやすい。 無段階(80~230度)の温度調節レバー付き。 プレートが外せてお手入れしやすい。 着脱式電源コードで収納もお手入れも簡単。 本体一体式ヒーター。 フッ素樹脂加工プレート。 手軽でおいしいを食卓に、いろいろな料理にチャレンジできる
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書
質量(g)約2520(ふた含む)
コード長さ(m)約1.0
定格消費電力(W)800
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)384×172×252(ふた含む)
温度調節範囲(℃)温度調整レバー:80~230
定格電圧 AC V100(50/60Hz)
取扱説明書(2.29MB)
1台
¥7,898
税込¥8,688
翌々日出荷
バックライト付。見やすいデジタル表示。フ~ッとひと吹き簡易測定。携帯に便利なポーチ付き
仕様測定準備時間:10~30秒
付属品保証書付取扱説明書、収納用ポーチ
材質ABS樹脂、PMMA
測定範囲呼気中アルコール濃度:0.000~0.950mg/L(0.025mg/L未満は0.000mg/L表示)
使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)
電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
最小表示0.025mg/L
本体質量(g)約33(電池含まず)
測定精度+0.15/-0.05mg/L(アルコール濃度0.250mg/Lでの測定時)
測定時間3~5秒
センサー半導体ガスセンサー
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)41×106×15
電池単4形アルカリ乾電池2本使用(別売)
寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー検知回数1000回以上になった場合(どちらか早い方)
電池寿命約3ケ月(1日1回測定した場合)
保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
取扱説明書(1.64MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
翌々日出荷
収納に便利な折りたたみ式
検温部の使用温度範囲、-50~300℃
オートパワーオフ(10分)機能付き
温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ
カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き
表示温度を固定するホールド機能付き
温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示)
使用温度範囲(℃)0~50
表示単位0.1℃
材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス
精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃)
電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個)
電池寿命約8ヶ月
使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243
質量(g)約50(電池除く)
付属品保証書付取扱説明書
取扱説明書(1.23MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
3日以内出荷
お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26
消費電力(W)(最大)60
仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付)
付属品保証書・取扱説明書
直径(Φmm)335
高さ(mm)170
質量(g)870
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)1000
設置場所屋内用
動画・写真・音楽などのデータ保存に
UHS-I/Full-HD対応、UHS Speed Class1、CLASS10
防水保護等級IPX7(防浸形/JIS C 0920:2003による)準拠 ※カード本体のみ
著作権保護機能 CPRM搭載
SD変換アダプター・収納ケース付き
付属品SD変換アダプター、収納ケース、保証書
質量(g)本体:約0.5、SD変換アダプター:約1.0
電源電圧(V)2.7~3.6
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体:11×15×1.0、SD変換アダプター:24×32×2.1
保存温度範囲(℃)-25~85
動作湿度(%)25~85(結露なきこと)
保存湿度(%)25~85(結露なきこと)
動作温度範囲(℃)0~70
読取速度(MB/s)70
お部屋に光のアクセント!木枠仕様でインテリアと合わせやすく、ぬくもりの空間を演出します。
フランジカップで余ったコードをキレイに収納。
2灯タイプは3段階点灯(2灯→1灯→常夜灯をプルスイッチで切替)でお部屋の表情が変わります!
口金E26
付属品保証書・取扱説明書
電圧(V)AC100(50/60Hz)
コード長さ(mm)750
フ~ッとひと吹き簡易測定。 携帯に便利なコンパクトタイプ。 シンプル簡単操作。 レベル表示(5段階)
仕様測定準備時間:約15秒
付属品保証書付取扱説明書、収納用袋
材質ABS樹脂
測定範囲呼気中口臭:レベル判定(5段階)数字とイラストで表示
使用温度範囲(℃)10~40(結露なきこと)
外形寸法(mm)(約)幅35×高さ106×奥行19
電源(V)DC3 単4形アルカリ乾電池×2本(別売)
本体質量(g)約25(電池含まず)
表示バックライト付き液晶表示
測定時間約10秒
センサー半導体ガスセンサー
寿命センサー:購入後1年経過またはセンサー使用数1000回以上になった場合(どちらか早い方)、精度の保証ができなくなります。
電池寿命約2か月(新品アルカリ電池使用、1日2回測定の場合)
保管温度範囲(℃)0~40(結露なきこと)
取扱説明書(1.54MB)
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ