10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:空冷、冷却タイプ:冷風撹拌 使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~60℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min
1個
46,980 税込51,678
3日以内出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

冷却側のファンモーターにより空気を冷却・攪拌。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・水冷式冷風攪拌型 タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌 使用温湿度範囲-10~60℃(冷却側)/0~50℃(放熱側)、80%RH以下(結露無き事) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 液温(℃)0~50 最低流量(L/min)2 許容温度(℃)最高80(冷却フィンベース)/最高80(放熱ジャケット) 使用流体精製水・水道水 材質(接液部)アルミ(一部SUS304) 耐圧力(MPa)0.5
1個
67,980 税込74,778
10日以内出荷から28日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)340(コード、フードを含む) 消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時) スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風) 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)0.84(HOTモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
1個
1,498 税込1,648
欠品中

オーム電機 パーソナルクーラー(KIS-U380PK-W)専用 交換フィルター
適合パーソナルクーラー 冷風扇 LEDライト付き(品番:08-3835、型番:KIS-U380PK-W) 入数(枚)1
1個
639 税込703
3日以内出荷

オーム電機 充電式パーソナルクーラー(KIS-U300JPK-W)専用 交換フィルター
適合充電式パーソナルクーラー 冷風扇 LEDイルミネーション付き(品番:08-3836、型番:KIS-U300JPK-W) 入数(枚)1
1個
459 税込505
3日以内出荷

「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です。押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)506(コード、フードを含む) 消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時) スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.8 温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.8(HIGHモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
1個
2,898 税込3,188
翌々日出荷

「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)350(コード、フードを含む) 消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時) スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.3(HOTモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
1個
2,398 税込2,638
翌々日出荷

オーム電機電子冷却器
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型 取付方式側面取付型 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ 温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30) 外部出力240V/1.5A 塗装色ベージュ(10GY9/1相当) 使用温度範囲(℃)0~50 使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
1台
149,800 税込164,780
翌々日出荷から10日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

セットした時刻で電源をON/OFFできます。 1コマ30分単位のギア式。 1度のセットで毎日使えます。 周波数を50Hzまたは60Hzに切り替えできます。 省エネや防犯対策に便利です。 AC100V専用。 室内用
仕様使用できる電気製品(代表例):照明器具(750W以下)…電気スタンド、防犯ライト、イルミネーション、クリスマスツリーなど・ AV機器(750W以下)…テレビ、ステレオ、ミニコンポ、CDラジカセなど・ モーターを使用した機器(400W以下)…扇風機、サーキュレーター、冷風機、換気扇など、動作数:1動作~48動作(30分単位) 質量(g)約120 外形寸法(mm)(約)幅71×高さ94×奥行67 消費電力(W)1 入力AC100V、50/60Hz(切り替え式) 容量(W)最大1500まで(抵抗負荷時) タイマー誤差:最大約15分/1日
1個
1,198 税込1,318
8日以内出荷

接液部の材質により様々な流体に対応、ロスなく吸熱。
使用場所屋内 冷却方式ペルチェ・水冷式流体冷却型 タイプ放熱タイプ:水冷、冷却タイプ:冷風攪拌 定格電圧(V)DC24±5% 使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事) 液温(℃)冷却側:50以下(氷結無き事)、放熱側:0~50 許容温度(℃)最高80(冷却ジャケット)/最高80(放熱ジャケット) 耐振動性能振動数10~55Hz/全振幅0.7mm/周期5min/XYZ方向各25min 使用流体精製水・水道水等 耐圧力(MPa)0.5(配管内)
1個
199,800 税込219,780
10日以内出荷から51日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)