使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式側面取付型
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)
外部出力240V/1.5A
塗装色ベージュ(10GY9/1相当)
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
使用場所屋内
冷却方式コンプレッサ
使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)
温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)
表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
保護等級内部循環IP54相当
関連キーワード