12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順

直径40cmのシーリングライト。明るさ4段階調光。30分・60分のオフタイマー付き。光源色は昼光色。リモコン付き。LED5年保証対象商品
付属品リモコン・リモコンケース・木ねじ×2本・単4形乾電池×2本(テスト用)・保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯…0.5、待機時…0.2 本体寸法(mm)(約)直径Φ400×高さ93 本体質量(kg)約1.0 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所室内用 演色指数(Ra)83 調光の可否 調色の可否×
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)


直径45cmのシーリングライト 。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き 。30分/60分オフタイマー付き 。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き 。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能 。明るさ最大3000ルーメン 。適用畳数は~6畳 。光源色は昼光色 。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) 消費電力(W)100%点灯時:24、75%点灯時:18、50%点灯時:12、25%点灯時:6、常夜灯:1.0 本体質量(g)約950 定格寿命(時間)約40000 本体寸法(直径Φ×高さH)(mm)(約)450×87 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時:約125、75%点灯時:約125、50%点灯時:約125、25%点灯時:約125 光束(Lm)100%点灯時:約3000、75%点灯時:約2250、50%点灯時:約1500、25%点灯時:約750 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 取扱説明書(4.05MB) 待機電力(W)0.5 調光の可否 適用畳数6畳用
1台
4,398 税込4,838
当日出荷

縦型のLEDシーリングライト左右各45°回転可能で、設置後の位置を調整できます4段階調光で明るさを調整できますリモコンと壁スイッチで調光設定が可能LEDで省エネ、長寿命30分・60分 タイマー機能付6~8畳用調光リモコン付
消費電力(W)100%点灯時…40、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.5 付属品アダプター、リモコン、リモコンケース、リモコン取り付け用ネジ、単4形乾電池(テスト用)、取扱説明書(保証書付) 幅(mm)900 質量(kg)約0.9 高さ(mm)131 奥行(mm)85 電圧(V)AC100V50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約3800 光源チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約95 使用場所室内用6~8畳 LED寿命(時間)40000
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷

四角セードタイプ。30分・60分オフタイマー付き。リモコンと壁スイッチで調光設定が可能。定格寿命40000時間の長寿命LED使用。LED5年保証対象商品
付属品リモコン/リモコンケース/木ネジ×2本/単4形乾電池×2本(テスト用)/保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯1.0/待機電力0.5 本体寸法(mm)(約)縦450×横450×高さ100 本体質量(kg)約1.75 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 調光の可否 調色の可否×
1個
6,898 税込7,588
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、常夜灯が設定できるリモコン付き。調光調色はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 調光方式10段階調光・11段階調色 調光の可否 調色の可否
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

彩りあざやか、Ra93の高演色性タイプ。卓上照度自動調節機能(明るさ検知センサー搭載)。最大出力18W(USB Type-A Type-Cポート)。JIS卓上照度規格AA準拠(直下40cm/100%点灯時)。無段階調光機能付き。45分タイマー設定機能付き。目にやさしい広角設計セード。モニターの上から照らせます
質量(g)約1700 消費電力(W)35(最大調光+最大出力) 全光束(Lm)約1500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)500(セード)×605×342 平均演色評価数(Ra)93 定格出力DC24V2A(専用ACアダプター)、USB Type-A Type-Cポート出力…合計最大18W(5V 3.5A/9V 2A) 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)約6200 照度(Lx)2500以上(直下40cm/100%点灯時)
1個
11,980 税込13,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのシーリングライト。100%/75%/50%/25%の4段階調光機能付き。30分/60分オフタイマー付き。電源ON/OFF、調光、タイマー、常夜灯ON/OFFが設定できるリモコン付き。調光はリモコンと壁スイッチで設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 消費電力100%点灯時…4575%点灯時…3450%点灯時…2325%点灯時…12 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 光源色昼光色 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約11075%点灯時…約11050%点灯時…約10825%点灯時…約104 光束(Lm)(100%点灯時)約5000/(75%点灯時)約3750/(50%点灯時)約2500/(25%点灯時)約1250 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(4.55MB) 調光の可否 適用畳数12 調色の可否×
1個
7,398 税込8,138
3日以内出荷

明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用) 消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8 定格電圧(V)100 50/60Hz 全光束(Lm)100%点灯時…約3800 本体質量(kg)約1.5 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)光源:3000~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100 使用場所室内用4.5~8畳 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)450×285×450
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

直径45cmのLEDシーリングライト。調光10段階、調色11段階機能付き。色温度範囲は電球色~昼光色相当。30分・60分オフタイマー付き。電源、調光、調色、タイマー、チャンネル、常夜灯が操作できるリモコン付き。調光調色は壁スイッチでも設定可能。LED5年保証対象商品
付属品リモコン、リモコンケース、木ネジ×2本、単4形乾電池×2本(テスト用)、保証書付取扱説明書 消費電力(W)全灯時…45、最小点灯時…6 定格電圧(V)100 電力(W)常夜灯 1.0/待機電力 0.5 本体寸法(mm)(約)直径450×高さ87 本体質量(kg)約0.95 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) エネルギー消費効率(Lm/W)全灯時…約111、最小点灯時…約100 光束(Lm)(全灯時)約5000/(最小点灯時)約600 使用場所屋内用(屋外使用禁止) 関連資料(4.05MB) 調光方式10段階調光・11段階調色 調光の可否 適用畳数12 調色の可否
1個
8,898 税込9,788
3日以内出荷

明るさ・光の色を選べる。リビング・寝室におすすめ。シェードの角度を調整可能。消灯時の明るさと色を記憶し、再点灯できる。明るさ10段階調光。光の色11段階調色。全光束3800ルーメン。リモコン付き
付属品取扱説明書(保証書付)・リモコン・リモコンケース・リモコン取り付け用ネジ2本・単4形乾電池(テスト用) 消費電力(W)100%点灯時…38、常夜灯点灯時…約1、待機電力…約0.8 定格電圧(V)100 本体質量(g)約2.0 定格寿命(時間)約40000 光源チップ型LED(交換不可) 色温度(K)光源:3000~6500 エネルギー消費効率(Lm/W)100%点灯時…約100 光束(Lm)(100%点灯時)約3800 使用場所室内用 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)800×253×150 調光の可否 適用畳数4.5~8 調色の可否
1個
18,980 税込20,878
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)