省スペース対応のコンパクトタイプ。
使用場所屋内
冷却方式空冷
タイプコンパクト
取付け方法盤内側面取付型
定格能力(W/K)9/11
定格消費電力(W)44/42
使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)
騒音レベル(dB(A))約58
適合規格UL1995
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)153×126×395
本体質量(kg)約4.2
使用場所屋内
取付け方法盤内側面取付型
冷却方式空冷
定格電圧(V)単相AC200~230
使用温湿度範囲-10~70℃(氷結無き事/20~85%RH(結露無き事)
適合規格EN55011、EN61000-3-2、EN61000-3-3、EN61000-6-2、EN60204-1
使用場所屋内
冷却方式コンプレッサ
使用温湿度範囲20~50℃/85%RH以下(結露無き事)
温度設定範囲(℃)30~45(初期設定35)
表示盤内温度/アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
外部出力アラーム出力 1a 240V 1.5A×2出力(COMMON共通)
保護等級内部循環IP54相当
毎時1000mlまでのドレン水を処理。
排出されるドレン水が多い場合に。
使用場所屋内
取付け方法据置・側面取付
処理方法ヒータ式
処理能力(mL/h)1000(温度30℃/湿度60%RHの時)
定格電圧(V)単相AC200(50/60Hz)
定格消費電流(A)4.5
消費電力(W)900
使用温湿度範囲0~50℃/35~85%RH以下(結露無き事)
出力オーバーフロー警告(無電圧接点出力)接点容量AC200V 10A 抵抗負荷
保護機能【過温度二重保護】サーモスタット(45℃自動復帰式)/温度ヒューズ(86℃溶断・交換式)
方式蒸発:水過熱による直接蒸発方式
塗装色ベージュ(5Y7/1相当)
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)400×260×340
本体質量(kg)約12.0
1個
¥149,800
税込¥164,780
10日以内出荷
使用場所屋内
冷却方式ペルチェ・空冷式冷風撹拌型
取付方式側面取付型
使用温湿度範囲0~50℃/80%RH以下(結露無き事)
表示盤内温度、アラームコード/運転ランプ/アラームランプ
温度設定範囲(℃)10~50(初期設定30)
外部出力240V/1.5A
塗装色ベージュ(10GY9/1相当)
使用温度範囲(℃)0~50
使用湿度範囲(%RH)80以下(結露無き事)
関連キーワード