「単線 1.6mm」の検索結果
特価
本日10月26日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251017
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
適合電線600Vビニール絶縁電線(IV) 600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF) 600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線 600V ポリエチレンケーブル
適合【導体太さ】 単線/1.6/2.0mm より線/2mm2
材質(本体)フェノール樹脂
口金E26
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ36×約42
定格電圧(V)300
定格電流(A)6
口金E26
適合【適用電線】600Vビニール絶縁電線(IV)600Vビニール絶縁ビニールシースケーブル(VVF)600V耐熱性ポリエチレン絶縁電線600Vポリエチレンケーブル【適用導体太さ】単線/1.6/2.0mmより線/2mm2
材質(本体)ゴム
定格300V 6A
ケーブル長(mm)約160
ソケットサイズ(mm)Φ41×約55
P.Tコネクタ(端子サイズ2.0)の5個入り
1分岐用
プライヤーで簡単に圧接できます。
種類プライヤータップコネクタ
定格電圧(V)600
定格電流(A)15
サイズ(mm2)(端子)2.0
材質コンタクト:黄銅(すずメッキ付き)、絶縁カバー:耐熱ポリプロピレン
使用温度(℃)最高105まで
適合電線範囲 単線(mm)Φ1.0~Φ1.6
適合電線範囲 撚線(mm2)1.25~2.0
1セット(5個)
¥249
税込¥274
当日出荷
電線接続用圧接形中継コネクターです。 コネクタを連結して多極としても使用可能。 電線被覆むき不要、プライヤにて簡単接続。 電線接続後の再利用は出来ません。 屋外での使用は出来ません。 単一コネクタでオス・メス接続可能
定格電圧(V)100
本体質量(g)(約)1
接続方法電線被ふくむきは不要です
作業温度範囲(℃)0~40
関連キーワード