24件中 1~24件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単2×2本)付属
用途常備灯・防災等に 長さ(mm)163 質量(g)約71(乾電池別) 最大径(Φmm)57 連続使用時間(時間)約81(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時)(20℃) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約4460(距離1m時) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
789 税込868
当日出荷

高速フラッシュ点滅で不審者に警告、不審者の存在を周囲に知らせます。使用シーンに応じて点灯モード切り替えができます。通常点灯モード…人などの動きを感知すると明るく点灯します(点灯時間は約5~20秒に調節可能)。高速フラッシュモード…人などの動きを検知すると光が速く点滅します。コンビネーションモード(通常点灯モード+高速フラッシュモード)…通常点灯をした30秒後にさらに動きを検知すると、高速フラッシュに切り替わります。検知範囲は最大約140°、最長約8m。光源色は昼光色。保護等級はIP44の防じん防まつ形。取り付け方法はネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止めの3通り。配線不要の乾電池式、電池長持ち仕様※メーカー従来品比
付属品コンクリート用スリーブ×2本、ネジ×2本、クランプ台、L形ボルト(ちょうナット、ボルトカバー付き)、保証書付取扱説明書 質量(g)約380(本体のみ) 電源単2形アルカリ乾電池×3本(別売) 全光束(Lm)650 センサー検知範囲:最大約140°最長約8m(取り付け高さ約2mの場合)向き調節可能左右各105° 保護等級IP44(防じん防まつ形) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)177×213×121(本体のみ) センサー感知方式焦電型赤外線センサー 光源色昼光色 電池寿命約2か月(点灯時間を20秒にした場合)、約7.5か月(点灯時間を5秒にした場合)※1日10回点灯の場合 設置方式ネジ止め、クランプ止め、ステンレスバンド止め 点灯時間通常点灯モード:(約)5~20秒・高速フラッシュモード:(約)10秒・コンビネーションモード:通常点灯30秒+高速フラッシュモード 取扱説明書(3.36MB) 電球の種類LED
1個
3,798 税込4,178
当日出荷

地面にさして使う、明るいセンサーライト 暗い場所で、動きを検知して自動で点灯 庭先で、玄関で、家庭菜園でご利用いただけます
材質ABS 質量(g)約177(乾電池除く) 電源単2形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約94×345×85(組み立て時/ヘッドが水平の場合) 検知範囲人感センサー:約8m、左右約90°、上下約90° 防塵防水性能IP55 センサー感知方式人感(赤外線) 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約10秒 光色昼白色 灯数1 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約40(1日10回点灯の場合、約1年間使つかえます)
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

オーム電機アルカリ電池
エコ商品
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V。水銀0使用
使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(2個)ほか
299 税込329
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

単2形乾電池×4本で使えるハンディメガホンです。(乾電池別売)。有効距離は約100m。電池寿命は約6時間。警報アラーム機能付き。
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

暗い場所で動きを検知して自動で点灯。 防水性能IPX4の防まつ型で屋外でも使用できます。 1回の電池交換で約1年使えます。(1日10回点灯の場合)
付属品壁固定用ビス×2本 質量(g)約265(乾電池除く) 電源単2形乾電池×4本(乾電池別売) 保護等級IPX4(防まつ形)JIS C 0920:2003による。あらゆる方向からの飛まつによる有害な影響がない保護レベル。 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置場所屋内外兼用 点灯保持時間約20秒 明るさ(Lm)200 光色昼白色 灯数24 電球の種類LED 外形寸法(直径Φ×高さH)(mm)Φ160×48 人感センサー検知範囲:正面約5m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

熊よけや、山菜採り山歩きのお供に。ラジオの音声が鈴の音代わりとなって、自身の存在を周囲の動物に知らせます。受信ノイズによりいち早く雷などを察知、身の安全を多面的にサポート。AM局も聴けるワイドFM対応で、選局しやすいDSP回路内蔵。土汚れも水ぬれも気にせず使える、保護等級IP66の防塵防水形。暗い場所や夜道を照らすLEDライトと、緊急事態を周囲に知らせる大音量サイレンを搭載。FMロッドアンテナ付き。口径76mmスピーカー搭載。ショルダーストラップ付き。乾電池式(単2形乾電池×4本使用※別売)
付属品ショルダーストラップ、保証書付取扱説明書 質量(g)約580(乾電池、ショルダーストラップ含まず) 電源DC6V単2形乾電池×4本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×212×95(突起物含まず) 電池寿命(時間)AM受信時:約70、FM受信時:約60、LEDライト:約40、サイレン:約15 防塵防水性能防塵6級(耐塵形)…粉塵が中に入らない、防水6級(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない 受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~99MHz アンテナAM:内蔵フェライトバーアンテナ、FM:ロッドアンテナ スピーカー部インピーダンス(Ω)モノラルスピーカー:8×1 明るさ(Lm)LEDライト:約45~50 取扱説明書(2.38MB) スピーカーサイズ(mm)口径76
1個
3,479 税込3,827
当日出荷

水に浮くフロート構造で、水などに底部が触れると自動的に赤色点滅します 3種(白色HIGH/白色LOW/赤色点滅)の点灯モード 単2形乾電池(3本)または単3形乾電池(3本)と2種類の電池で使用可能 防水保護等級はIPX6の耐水形 約2mからの落下衝撃に耐えられます 持ちやすいしっかりとしたハンドル付き 夜間作業やアウトドア、非常時の警告灯補助に
質量(g)約625 全光束(Lm)(HIGH)約560、(LOW)約120 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)139×256×100 保護等級IPX6 光源白色系LED・赤色系LED(LED交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本 又は 単3形乾電池×3本(別売) 耐衝撃性能約2m 取扱説明書(0.77MB) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)(未使用新品単2アルカリ電池)明るさ10%まで…約10/HIGHモード、約30/LOWモード、 (未使用新品単3アルカリ電池)明るさ10%まで…約4/HIGHモード、約15/LOWモード
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷

お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個 質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28 タイプ単1、単2、単3 外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
1個
879 税込967
当日出荷

オーム電機LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ53cmのレギュラーサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ530(フック部分は除く) 質量(g)約138(電池含まず) 光源LED6個 使用電池単2形乾電池×2個(別売) 防水仕様IPX3(散水に対して保護する) 明るさ(Lm)18
1個
979 税込1,077
当日出荷

オーム電機LED誘導灯
明るく鮮やかな赤発光のLED誘導灯(シグナルライト)です。長さ74cmのロングサイズです。点滅、点灯、消灯とスイッチひとつで切り替え単2電池2本(別売)使用
寸法(mm)最大径41×長さ740(フック部分は除く) 質量(g)約170(電池含まず) 光源LED10個 使用電池単2形乾電池×2個(別売) 防水仕様IPX3(散水に対して保護する) 明るさ(Lm)26
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

ASP-505N ワイヤレス耳もとスピーカー オーム電機 動画あり
テレビに送信機を接続し、スピーカーにワイヤレス通信 離れていてもテレビ音声がはっきり聞こえます ドラマやニュースの話し声を強調する「はっきりボイス」機能付き 送信機とスピーカーの最大通信距離は約10m 送信機はテレビのヘッドホン端子とRCA端子どちらにも接続できます 送信機はUSB電源、スピーカーは乾電池式 電源入ですぐにつながる自動接続機能
付属品USB電源コード(USB Type-A ーmicroUSB)、Φ3.5mmステレオミニプラグコード、RCA変換コード、USB-AC電源アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g)【送信機】約43、【スピーカー(受信機)】約288(乾電池含まず) 電源(V)【送信機】DC5(microUSB給電)、【スピーカー(受信機)】DC4.5、単2形乾電池×3本(別売) 最大出力(W)約0.5×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【送信機】52×100×14(突起物含まず)、【スピーカー(受信機)】138×151×78.5(突起物含まず) 電池寿命(時間)約49 入力端子Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー口径66mm×1 取扱説明書(2.74MB) 変調方式GFSK 通信距離(m)約10 周波数帯域(GHz)送信:無線2.4帯
1個
5,298 税込5,828
3日以内出荷

カセットテープの録音・再生※ができて、懐かしの音源が楽しめます。※モノラル音声 家庭用コンセントでも乾電池でも使用できる、2電源方式 録音/再生時にテープが終わると自動的にボタンが上がる、セミオートストップ機能搭載 録音マイク内蔵 FMロッドアンテナ付き 口径77mmスピーカー搭載 AM/FMラジオ、ワイドFM(FM補完放送)対応 Φ3.5mmミニイヤホン端子(モノラル音声出力)付き
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約855(乾電池含まず) 電源AC100V 50/60Hz、DC6V 単2形乾電池×4本(別売) 方式トラック方式:2トラック1チャンネル 定格消費電力(W)6 定格出力500mW(r.m.s) 連続使用時間(時間)スピーカー出力時:AM約22/FM約22/カセットテープ再生約20、イヤホン使用時:AM約39/FM約39/カセットテープ再生約32(新品のアルカリ乾電池使用・音量中程度の場合) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)226×126×76 スピーカー口径77mm×1個 受信周波数AM:530-1605kHz、FM:76-108MHz(ワイドFM対応) 端子Φ3.5mmイヤホン端子(モノラル) 取扱説明書(1.87MB)
1台
4,998 税込5,498
3日以内出荷

オーム電機LED懐中ライト
連続点灯時間は約60時間 明るさはメーカー旧製品(LF-231)の約7倍、約58ルーメン LEDを使用しているので長寿命・省電力です 高輝度白色LEDを採用しており、美しい輝きです 本体は耐候性に優れたABS樹脂です 家庭の常備用、レジャーやイベント、車載用にも適しています
長さ(mm)174 ホワイト 質量(g)約76(乾電池別) 最大径(Φmm)約50 連続使用時間(時間)アルカリ乾電池使用時:約60、マンガン乾電池使用時:約20(新品未使用乾電池使用時) 光源白色LED使用(LEDは交換できません) 使用電源単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 使用電池単2形乾電池2本(テスト用電池付属) 照度(Lux)約870(100cm) 光束(Lm)約58 電球の種類LED
1個
589 税込648
当日出荷

スライドフォーカス機能付き 調光機能2モード(LOW/HIGH) 保護等級はIPX6(耐水形) 1350ルーメン、10400カンデラの明るさ 電池残量インジケーター付き 携帯ストラップ付 FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
付属品ストラップ ブラック 質量(g)約315(電池別) 直径×長さL(Φmm×mm)約51.4×257 保護等級IPX6 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約4/HIGHモード、約50/LOWモード、明るさ5Lmまで:約6.5/HIGHモード、約80/LOWモード(未使用・新品のアルカリ乾電池使用時) 光源白色系LED1個(LED交換不可) 使用電池単2形乾電池×3本(別売) 光束(Lm)約1350 照射距離(m)約230 取扱説明書(1.27MB) 電球の種類LED
1個
4,998 税込5,498
当日出荷

AM/FM(ステレオ受信)ラジオ付きCDプレーヤー。手軽に持ち運べるコンパクトタイプ。外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1080(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×113×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(3.89MB) スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
7,479 税込8,227
3日以内出荷

かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×60(キャリーハンドル収納時) 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはシルバー
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1300(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17時間/カセット約18 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(5.25MB) スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
8,799 税込9,679
3日以内出荷

土にさして使う明るいセンサーライト。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯。庭先や玄関、家庭菜園などに
質量(g)約178(乾電池除く) 外形寸法(mm)(約)幅94×高さ343×奥行85(組み立て時/ヘッドが水平の場合) 電源単2形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約300 光源LED×2灯(交換不可)/昼白色 検知範囲人感センサー:約8m、 左右約90° 、上下約90° 防塵防水性能IPX55(防水防塵性能)…防水:あらゆる方向からの噴流水によっても影響がない保護レベル。防塵:粉塵が内部に侵入することを防止する保護レベル。(JIS C0920より) 数値はメーカー測定値です。 点灯保持時間約10秒(人感センサー作動時) 点灯時間1日10回点灯の場合、約6か月使えます
1個
1,898 税込2,088
3日以内出荷

洗練されたモノトーンデザイン。大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局。低音強調機能付き。口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載。イヤホン端子(ステレオ)付き。外部音声入力端子(AUXIN)付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付き。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはグレー
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売) 連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時) 受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz 出力(mW)定格:500 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ 取扱説明書(3.93MB)
1個
3,979 税込4,377
3日以内出荷

付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売) 外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時) 消費電力3W 定格出力500mW 連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間 受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ 取扱説明書(3.93MB)
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

誘導灯・ランタンとしても使用できます。給電用USBポート付きで緊急時にスマートフォンへ給電できます。3種類の点灯モード(白色HIGH/白色LOW/暖黄色)。6400カンデラの明るさ。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモードの場合)。照射距離は約160m。落下耐性は1m。暗闇でも光る蓄光帯付き。FL1 STANDARD(アメリカ ANSI/NEMA FL1-2009規格)準拠
電源単2形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約388 直径×長さL(Φmm×mm)約106×215(凸部除く) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920:2003による) 連続使用時間(時間)明るさ10%まで約13(白色HIGHモード)、約75(白色LOWモード)、約85(暖黄色モード) 光束(Lm)約450 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約160 取扱説明書(1.26MB) 電球の種類白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可)
1個
2,498 税込2,748
3日以内出荷

懐かしいカセットテープを再生できます。CDやラジオも、カセットテープに簡単に録音できます。外部機器の録音や、外部機器のスピーカーとしても使用可能。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。口径66mmスピーカー2基搭載、最大出力1W+1Wのステレオサウンド。ワイドFM(FM補完放送)対応。CDプログラム(最大20曲まで)リピートランダム再生機能付き。CD/選局液晶表示。ラジオはAM/FM(ステレオ受信)、ワイドFM対応。ヘッドホン出力端子、外部音声入力端子付き。キャリーハンドル付き。FMロッドアンテナ付き。本体カラーはホワイト
仕様【CD】CD、CD-R/RWディスクの再生に対応、【カセットテープ】トラック方式:4トラック2チャンネルステレオセミオートストップ機能、【ラジオ】AM:522~1620kHzモノラル受信(9kHzステップ)、FM:76~108MHzステレオ受信(0.1MHzステップ) 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約1300(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC9V単2形乾電池×6本使用(別売) 最大出力(W)実用:1+1(r.m.s) 定格消費電力(W)15 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)230×117×210 電池寿命(時間)スピーカー出力時:ラジオ約15/CD約13/カセット約14、ヘッドホン出力時:ラジオ約18/CD約17/カセット約18 接続端子ヘッドホン出力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニジャック スピーカー部インピーダンス(Ω)8 取扱説明書(5.25MB) スピーカーサイズ(mm)口径66×2
1台
8,799 税込9,679
3日以内出荷

スマートフォンへの給電機能付き。3種類の点灯モード(白色HIGHモード/白色LOWモード/暖黄色モード)。側面も光り、ランタンとしてもご使用できます。暗闇でも光る蓄光帯付き。明るさ450ルーメン(白色HIGHモード時)。連続使用時間は約13時間(白色HIGHモード時)。照射距離は約160m。保護等級IPX4の防まつ形。FL1STANDARD(アメリカANSI/NEMAFL1-2009規格)準拠
外形寸法(mm)(約)直径106×長さ215(凸部除く) 電源単2形乾電池4本(別売) 本体質量(g)約353(電池別) 連続使用時間明るさ10%まで…約13時間(白色HIGHモード)、約75時間(白色LOWモード)、約85時間(暖黄色モード) 保護等級IPX4(防まつ形…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。※JIS C 0920 光源白色系LED1個、暖黄色系LED1個(LED交換不可) 光束(Lm)約450 USBポート出力:500mA/5V 照射距離(m)約160 取扱説明書(1.26MB)
1個
2,598 税込2,858
翌日出荷