139件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠) 放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比) AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー 水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V 電池単3形 使用推奨期限10年
1パック(4本)ほか
179 税込197
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

落下耐久2mの耐衝撃タイプ IPX4の防飛まつ仕様 連続点灯は約26時間 すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属) 便利なハンドストラップつき
質量(g)約120(乾電池別) 保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による) 光源白色LED×1個(交換不可) 電球の種類LED 連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
999 税込1,099
当日出荷

消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります 吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます) アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に 質量(g)約40(乾電池別) 光源白色LED×1個(交換不可) 明るさ(Lm)約110 電球の種類LED
1個
599 税込659
当日出荷

すぐに使える便利な電池つき 常備灯、防災などに最適 単3形乾電池使用で軽量 明るさ約150ルーメン 消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178 質量(g)約217(乾電池別) 連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時) 光源白色LED×1個(交換不可) 使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属) 照度(Lux)約16600(距離1m時) 明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします 押すだけで点灯/消灯できるので、取り扱いが簡単です 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 明るさを2段階調節できます
付属品壁固定用両面テープ×2、壁固定用ビス×2 質量(g)約170(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)強モード時:約200、弱モード時:約100 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×29 光源昼白色LED×26個 電池寿命(時間)強モード:約20、弱モード:約40(アルカリ乾電池使用の場合の目安) 光色昼白色 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

角型薄型、コンパクトなセンサーライト 乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。 雨に濡れる場所で使用できます。 周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。 点灯時間(10秒~60秒)調整可能 8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合) 別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本 保護等級IP44 使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式赤外線 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約10秒~約60秒 使用場所屋内/屋外 電球の種類LED
1個
1,898 税込2,088
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。屋外でもご使用いただける防噴流形(IPX5)。乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。マグネット固定のほか、お手持ちの三脚や結束バンドでの固定も可能です。
質量(g)本体 約152(乾電池除く) 外形寸法(mm)本体(約)幅95×高さ97×奥行83 電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約100 機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 光源LED×6個(交換不可)/昼白色 検知範囲人感センサー:約5m 左右約90 上下約90 寿命AUTO…1日10回点灯の場合、約7か月使えます。ON…連続点灯約20(アルカリ乾電池使用時の目安) 防水性IPX5(防噴流形…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による) 点灯時間保持:約10秒
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

屋外でも使える(IPX4)、フック型明暗+人感センサーライト 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 乾電池式(単3形乾電池×6本使用)で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめ 常時点灯モード付き
質量(g)約135 スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)約200 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×193×46 保護等級IPX4(防まつ形) 検知範囲(人感センサー)正面約4m、左右約90°、上下約90° センサー感知方式明暗、人感 光源色昼白色 設置場所屋内・屋外 点灯保持時間約10秒 灯数20 電球の種類LED
1個
1,398 税込1,538
当日出荷

周囲が暗くなり、人を検知すると点灯します。離れてしばらくすると自動消灯します。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 手動でON・OFFも可能。ONモードで常時点灯もできます。 最大検知距離は約5m
付属品壁固定用両面テープ×1枚 質量(g)約103(乾電池除く) スイッチAUTO/OFF/ON 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 全光束(Lm)約80 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約185×55.5×26.6(プレート含む) 光源LED×6個 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約9か月/ONモードで約27時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内用 光色昼白色 灯数6 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
799 税込879
当日出荷

テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載 テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ 大型TVでもゆとりある5mロングコード 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載 ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g)約306(乾電池含まず) 電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売) 最大出力(W)3×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず) 電池寿命(時間)約70 接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m) スピーカー口径66mm×1 取扱説明書(1.59MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

明暗センサー+人感センサー付き 周囲が暗くなると人を検知して点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でも使える防まつ形(IPX4) 常時点灯モード付き 置き型タイプ
防塵防水性能IPX4(防まつ形) 光源色昼白色 点灯保持時間約10秒 人感センサ検出距離(m)正面約5、左右約90°、上下約90°
1個
1,398 税込1,538
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

お好みの長さにカットしてご使用できます。 。付属の両面テープまたはマグネットテープで設置します。 。暗い場所で人の動きを検知して自動で点灯します。 。乾電池式で電源の取れない場所でも使用できます。 。ON(常時点灯)/OFF(消灯)/AUTO(センサー)切換スイッチ付き 。テープライト長さ1m 。点灯色は白色
付属品両面テープ×5枚(本体用×2枚、テープライト用×3枚)、マグネットテープ×3枚(テープライト用) 質量(g)約73(乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO切替 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)テープライト:(約)1000×12×5 全光束(Lm)約100(LED×30灯点灯時) 光源LED×30灯使用(交換不可)/白色 色温度(K)約4000 使用電池単3形乾電池×4本(乾電池別売) コード長さ(cm)約30 電池寿命アルカリ乾電池仕様の場合:連続点灯 約26時間(ONモード)、1日10回点灯の場合は約12か月(AUTOモード)※乾電池の性能や使用条件により変化します 点灯保持時間約10秒(AUTOモード時) センサー感知範囲人感センサー:正面約4m 左右約90° 上下約90° 本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)34×150×22
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFも可能 明暗/人感センサー付き 常時点灯モード付き
質量(g)約172(乾電池除く) スイッチAUTO・OFF・ON 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 全光束(Lm)約210 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約83×147×76 光源LED×6個 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合:約6か月、ONモード:約25時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内/屋外 光色昼白色 灯数6 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
欠品中

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯 屋外でもご使用いただける防まつ形(IPX4) 乾電池式で配線不要。電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです 手動でON・OFFもできます 常時点灯モード搭載
質量(g)約137(乾電池除く) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×4本(乾電池別売) 全光束(Lm)約40 保護等級IPX4(防まつ形)(JIS 0920:2003) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約76×147×61 光源LED×3個(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモードで1日10回点灯の場合、約20か月/ONモードで約60時間連続点灯 点灯保持時間約10秒 使用場所屋内/屋外 光色昼白色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約90° 電球の種類LED
1個
999 税込1,099
当日出荷

単3乾電池を4個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約6Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列6用
1個
339 税込373
翌日出荷

周囲が暗くなると人感センサーが作動。人の動きを検知して自動で点灯、消灯します。 手動でON/OFFも可能。ONモードで常時点灯できます。 乾電池式で配線不要。電源がとれない場合や配線ができない場所におすすめ
質量(g)約194(乾電池を除く) スイッチON/OFF/AUTO 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 外径×高さH(Φmm×mm)約120×148 全光束(Lm)約80 光源昼白色LED×3灯(交換不可) センサー感知方式明暗/人感 電池寿命(アルカリ乾電池使用の場合の目安)AUTOモード:約9ヶ月(1日10回点灯の場合)、ONモード:約30時間 点灯保持時間約10秒(AUTOモード) 使用場所屋内用 光色昼白色 灯数3 人感センサ検出範囲正面約5m、左右約90°、上下約60° 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
1個
289 税込318
翌日出荷

単3乾電池を3個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約4.5Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列4.5用
1個
189 税込208
翌日出荷

単3乾電池を2個使用します。 直列配線になっていますので、電圧は約3Vになります。 理科工作などに使用する乾電池用ケースです
電圧(V)直列3用
1個
249 税込274
翌日出荷

シーンに合せて選べる4種類の点灯モード。・ ナイトライトモード(暖黄色)。・ 暖黄色モード。・ 白色モード。・ MIXモード(白色・暖黄色)。明るさ 約260ルーメン(MIXモード)。連続使用時間 約75時間(ナイトライトモード)。保護等級 IPX4。単3形乾電池3本使用(別売)
外形寸法(mm)(約)直径74×長さ128 電源単3形乾電池3本(別売) 本体質量(g)約118(電池別) 連続使用時間約8.5時間(白色・暖黄色/MIXモード)、約18時間(白色モード)、約18時間(暖黄色モード)、約75間(暖黄色/ナイトライトモード)※明るさ10%まで 保護等級IPX4(防まつ形)…水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C 09202003による) 光源白色系LED・暖黄色系LED(LED交換不可) 光束(Lm)約260(MIXモード)、約150(白色モード)、約140(暖黄色モード)、約15(ナイトライトモード)
1個
1,198 税込1,318
翌々日出荷

付属のオーディオケーブル(約5m)でテレビなどとつなぎ、耳もとスピーカーとしても使えるAM/FMラジオ。安定感のある箱型で、よく使う機能に特化した使いやすさ。持ち運びに便利な可倒式キャリーハンドル付き。乾電池式だから家庭用コンセント不要。音ズレによるストレスがない有線タイプ。AM/FMラジオ受信。口径57mmスピーカー。イヤホン端子付。ワイドFM(FM補完放送)対応。約5mのオーディオケーブル付属
付属品オーディオケーブル(約5m)、保証書、取扱説明書 質量(g)403(乾電池含まず) 電源(V)DC4.5 単3形乾電池×3本(別売) 最大出力(W)0.8 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×158×80(突起物含まず) 電池寿命【乾電池】スピーカー時:AM受信/約36時間、FM受信/約38時間、イヤホン時:AM受信/約44時間、FM受信/約45時間 接続端子外部音声入力:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル)、イヤホン:Φ3.5mmステレオミニジャック(出力音声はモノラル) スピーカーΦ57mm×1(8Ω) 受信周波数AM:530~1605kHz、FM:76~108MHz アンテナAM:フェライトバーアンテナ(内蔵)、FM:ロッドアンテナ 取扱説明書(1.94MB)
1個
4,398 税込4,838
翌日出荷

明暗+人感センサー付きで、周囲が暗くなり人を感知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯。屋外でもご使用いただける防噴流型(IPX5)。乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。常時点灯モード付き。着脱式三脚付き
付属品ミニ三脚 ブラック 質量(g)本体 約140(乾電池除く)、三脚 約27 電源(V)単3形乾電池×3本(乾電池別売) 本体寸法(mm)本体…(約)幅95×高さ97×奥行83、三脚…(約)幅21×高さ165×奥行23 全光束(Lm)約100 機能スイッチ切替:AUTO/OFF/ON 光源LED×6個(交換不可)/昼白色 検知範囲人感センサー:約5m、左右約90° 、上下約90° 電池寿命【乾電池】AUTO…1日10回点灯させた場合、約7か月使えます、ON…連続点灯約20時間(アルカリ乾電池使用時の目安) 点灯保持時間約10秒 防水性性能:IPX5(防噴流型…あらゆる方向からの噴流水による有害な影響がない保護レベル ※JIS C 0920:2003による)
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷

LHA-P25A5 GLEDライト 単3電池式 250lm ズーム機能付 3モード切替 オーム電機 動画あり
遠くまでキレイな光が届くLEDライト。既存のLEDライトに比べて約10倍の明るさ(ルクス)。ダークサークルが発生しにくいキレイな正円の光。ズーム操作で長距離の照射が可能(最大照射距離 約245m)。ズームアウトでワイドビームも。明るさ調節機能付き(High/Low/点滅)。全光束250ルーメン(単3形乾電池2本使用/High時)。単3電池1本でも2本でも使用可能
保護等級IPX4(防飛まつ)※水の飛まつに対して保護する。あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない。(JIS C09202003による) 光源LED(交換不可) 光束(Lm)【未使用・新品のアルカリ乾電池使用・ズームアウト時】≪乾電池2本使用≫光束(明るさ)…High 250/Low 90、≪乾電池1本使用≫光束(明るさ)…High 55/Low 15 照射距離(m)約245(最大値)
1個
2,198 税込2,418
翌々日出荷

押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。 付属の両面テープでかんたんに取付できます。 音量75デシベル※距離50cmの場合。 単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。 ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに 付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています ホワイト 本体質量(g)約60 外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70 使用電池単三乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合) 音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時) 取扱説明書(1.18MB) 動作温度範囲(℃)0~40 動作時間(s)約25(流水音が流れます)
1個
979 税込1,077
当日出荷

お手持ちの乾電池をアダプターに入れるだけでサイズを変えられます 単1・単2・単3アダプター各2セット入り
セット内容単3形アダプター×2個、単2形アダプター×2個、単1形アダプター×2個 質量(g)【単4→3】4、【単3→2】10、【単2→1】28 タイプ単1、単2、単3 外径×高さH(Φmm×mm)【単4→3】14.5×50.5、【単3→2】24.5×46、【単2→1】32×62
1個
879 税込967
当日出荷

オーム電機アルカリ電池
エコ商品
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)。性能アップで長持ち。公称電圧:1.5V。水銀0使用
使用推奨期限10年 グリーン購入法適合
1パック(8個)
299 税込329
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

明るさを好みで調整できる無段階調光機能付き 点灯色は昼白色 連続点灯時間は約72時間(明るさ最小時) 軽量、コンパクトだから持ち運びやすい 単3形乾電池×4本使用(別売) アウトドアに、地震や停電などの防災対策に
光源白色系LED×2個(交換不可) 最大径×高さH(Φmm×mm)108×130(ハンドルを立てない状態) 光色昼白色 取扱説明書(1.11MB)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

OGH-SS1 流水音発生器 センサー式 音量2段階 オーム電機 動画あり
センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています) 質量(g)約70(本体のみ) 音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合 センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合 動作時間約25秒(流水音が流れます) 動作温度(℃)0~40 取扱説明書(1.25MB)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

雨でも安心、多目的作業ライト 背面マグネットで固定できます 吊り下げフック付き 照射角度は約70° 連続点灯約7時間 防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別) 全光束(Lm)約350 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属) フック 使用場所屋内外 マグネット 防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による) 電球の種類LED
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

IPX6の防水仕様で水洗いができます。ジェル・石けん剃りも可能です。2枚刃で早剃り・深剃り対応。旅行や出張の携帯に便利なポケットサイズ。乾電池式(単3形乾電池×2本)
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書 電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売) 本体質量(g)80(乾電池を含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×95×25 動作時間1日平均3分間使用で20日 防水性IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

周囲が暗くなり人を検知すると点灯、離れてしばらくすると自動消灯します。 明るさ200ルーメン、周囲を明るく照らします。 乾電池式で配線不要、電源のとれない場所や配線ができない場所におすすめです。 1回の電池交換で約1年使えます(1日10回点灯の場合)。
付属品壁固定用両面テープ×2枚、壁固定用ビス×2本 質量(g)約173(乾電池除く) 電源単3形乾電池×6本(乾電池別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約300×60×28 センサー感知方式人感/明暗 電池寿命アルカリ乾電池使用の場合の目安:1日10回点灯の場合、約12か月※乾電池の性能や使用条件により変化します。 設置方式ねじ、両面テープ 設置場所屋内 点灯保持時間約10秒 明るさ(Lm)200 光色昼白色 灯数24 電球の種類LED 人感センサー検知範囲:正面約6m、左右約90°、上下約90°
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)(約)56×47×215(フック収納時) 連続使用時間(時間)約10(側部)、約28(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 フック 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) マグネット 取扱説明書(1.24MB) 電球の種類LED
1個
979 税込1,077
当日出荷

光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約200(乾電池別) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44 光源白色LED3灯 電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。 点灯保持時間約30秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

お好みの明るさにツマミで調節、多目的作業ライト背面+側面マグネットで固定可能吊り下げフック付き照射角度は約110°
付属品テスト用アルカリ乾電池 質量(g)約185(乾電池別) 全光束(Lm)約500(MAX点灯時) 材質(ケース)ABS 連続使用時間(時間)約8(MAX点灯時)新品未使用のアルカリ乾電池使用時 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)55×220×32(フック収納時) 光源白色LED×20個(交換できません) 使用電源単3形乾電池×6本
1個
2,198 税込2,418
当日出荷

スマートフォン用電池式充電器 乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる 電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78 定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

明暗+人感センサー(暗い場所で…人を感知して自動で点灯)切替スイッチをONにすればレンズ部プッシュで点灯/消灯もできます。廊下やベッドサイドに、クローゼットにマグネット付で着脱しやすい壁固定に便利(鉄製プレート・両面テープ付)フック付き…ひも等で吊るし、非常照明としても使えます。点灯色白色LED屋内用
付属品鉄製プレート、両面テープ 質量(g)約87(乾電池除く) 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(Φ×高さH)(mm)約84×60 光源白色LED×2個(交換不可) 連続点灯時間常時点灯時…約20時間/AUTO時…1日10回点灯で約3か月(新品のアルカリ電池使用時)
1個
1,098 税込1,208
当日出荷

小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム 約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります 保管時も安心、外刃カバー付 着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース 単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書 質量(g)約90(乾電池を含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75 コードなし 動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合) 取扱説明書(1.22MB)
1個
499 税込549
当日出荷

オーム電機センサーライト
周囲が暗くなるとスタンバイ状態、人が通ると自動点灯します。廊下や階段、クローゼットなどちょっとした明かりが必要なところへ。LED電球使用で省エネ、電池寿命は1日20回の点灯で約3ヶ月です。
質量(g)約96(乾電池を入れない状態) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)71×109×54 センサー光センサー、赤外線センサー 使用電池単3形乾電池×4本使用(別売) 電池寿命約100日(アルカリ乾電池使用時、AUTO/1日20回点灯) LED高輝度LED×1個(日本製)
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。 白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個 質量(g)約80(電池を除く) 保護等級IP44(防飛まつ) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む) 光源白色LED 使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売) 使用周囲温度(℃)-5~45 センサー感知方式明暗/人感 電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒) 検知方式赤外線受動式 点灯保持時間約45秒 使用場所屋内/屋外 灯数1 取扱説明書(2.9MB) 電球の種類LED
1個
829 税込912
当日出荷

大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます 生地を傷めにくいクロスガード付き 着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書 質量(g)約136(乾電池を含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77 コードなし 動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合) 取扱説明書(1.5MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷