「単3形アルカリ乾電池」の検索結果
特価
本日12月7日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251219
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます
生地を傷めにくいクロスガード付き
着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約136(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.5MB)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
monban CUBEシリーズ増設用
音と光フラッシュでお知らせします
電池式(単3形アルカリ乾電池×3本/別売)
送信場所お知らせランプ
ミュート機能
壁掛け&卓上置き
USB電源対応
混信防止ID学習
呼び出し音は8種類(送信機毎に設定可)
付属品取り付けネジ×1本、識別シール×1セット
質量(g)100
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×80×32.5
電源タイプ電池式
動作距離(m)約100
電池寿命(年)1日5回使用で約1
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
熱でピタッと密封。食べきれないおやつなどに。鮮度長持ち。簡単操作/押さえて3秒+スライド。セーフティロック付き。マグネット付き。電池別売(単3形アルカリ乾電池×2本使用)
付属品保証書付取扱説明書
材質本体・セーフティロック…ABS樹脂、発熱部…PTFE布・ニクロム線・セラミック
質量(g)41(乾電池含まず)
電源DC3.0V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×30×86
使用可能回数3か月(新品アルカリ乾電池使用、1日3回使用の場合)
取扱説明書(0.85MB)
1個
¥779
税込¥857
3日以内出荷
保存可能期間は10年(保存条件JIS準拠)
放電性能アップで長持ち(メーカー従来品比)
AV機器から玩具まで幅広く使えるプレミアムハイパワー
水銀0(ゼロ)使用
タイプLR6/1.5V
電池単3形
使用推奨期限10年
押しボタンを押すと流水音が約25秒間流れ、トイレの用足し音を消します。
付属の両面テープでかんたんに取付できます。
音量75デシベル※距離50cmの場合。
単3形乾電池2本で約3000回使用できます※新品アルカリ乾電池の場合。
ご使用方法シール付。
用途公衆トイレや理美容院、飲食店など各種店舗、オフィス、病院、学校、家庭などに
付属品保証書付取扱説明書、両面テープ×2枚、本体貼り付け用シール×1枚※両面テープ・シールは電池ケースの中に入っています
色ホワイト
本体質量(g)約60
外形寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)約110×21×70
使用電池単三乾電池×2本(別売)
電池寿命約3000回(新品アルカリ乾電池使用の場合)
音量(dB)約75※距離50cmの場合(新品電池使用時)
取扱説明書(1.18MB)
動作温度範囲(℃)0~40
動作時間(s)約25(流水音が流れます)
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています)
質量(g)約70(本体のみ)
音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合
センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21
使用電池単3形乾電池×2本(別売)
電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合
動作時間約25秒(流水音が流れます)
動作温度(℃)0~40
取扱説明書(1.25MB)
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
雨でも安心、多目的作業ライト
背面マグネットで固定できます
吊り下げフック付き
照射角度は約70°
連続点灯約7時間
防水性能IPX4(防まつ形)※JIS C 0920:2003による
質量(g)約168(乾電池別)
全光束(Lm)約350
材質(ケース)ABS
連続使用時間(時間)約7(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約55×220×28.5(フック収納時)
光源白色LED×20個(交換できません)
使用電池単3形乾電池×4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
フック○
使用場所屋内外
マグネット○
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
電球の種類LED
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
落下耐久2mの耐衝撃タイプ
IPX4の防飛まつ仕様
連続点灯は約26時間
すぐに使える電池つき(単3形乾電池2本付属)
便利なハンドストラップつき
質量(g)約120(乾電池別)
保護等級IPX4(防飛まつ形)(JIS C 0920:2003による)
光源白色LED×1個(交換不可)
電球の種類LED
連続点灯時間(時間)約26(新品未使用のアルカリ乾電池使用時)
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
明るいときはソーラー、暗いときは乾電池で点滅。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式(暗いとき)と、ソーラー式(明るいとき)の機能を兼ね備えており、面倒な配線もなく、簡単に取り付けができる。蛍光灯の光だけで電池なしでもLEDランプ点滅できるので、お店の万引き防止に最適。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、農作物の監視に、倉庫やガレージに。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き
付属品取り付けネジ×3本、コンクリート用スリーブ×3、防犯ステッカー1枚、保証書
質量(g)約270(本体のみ・電池別)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)260×160×80
電池寿命約14ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書(3.87MB)
1個
¥1,898
税込¥2,088
欠品中
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはブラックです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書
本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2
対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ
対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19
動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日
コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合
ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10
最大接続台数3台※同時接続はできません。
BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)2台の使用機器にペアリング設置可
取扱説明書(2.08MB)
読取方式BlueLED
通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
角型薄型、コンパクトなセンサーライト
乾電池式なので、コンセントが無い場所にも設置できます。
雨に濡れる場所で使用できます。
周囲が暗い時だけでなく、明るい時のセンサー反応点灯も可能です。
点灯時間(10秒~60秒)調整可能
8m離れた場所でもセンサー検知可能(真正面で検知した場合)
別売りクランプセット(品番:07-8285/型番:OSE-SCS1D)で柱や塀に取り付けできます。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ネジ(大)2本
保護等級IP44
使用電池単3形アルカリ乾電池4本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式赤外線
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約10秒~約60秒
使用場所屋内/屋外
電球の種類LED
小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム
約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります
保管時も安心、外刃カバー付
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約90(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.22MB)
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品USB Type-Cケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78
定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
¥1,198
税込¥1,318
当日出荷
3台のデバイスを操作可能。無線2.4GHz(1台)とBluetooth5.2(2台対応)を搭載し、パソコンやタブレットなど3台のデバイスをこれ1台で操作できます。使用環境に合わせた接続方法をボタン1つで簡単に選択可能です。※同時接続はできません。サイド横スクロールを搭載。独立のサイド横スクロールを搭載しています。ExcelやWord、Web使用時の作業効率が大幅に向上します。※Office2016以降のみに対応します。省電力Bluetooth5.2対応。Bluetoothverは省電力性を重視して開発された新規格Bluetoothver5.2に対応しています。静音設計。クリックのカチカチ音を抑えた設計で、音が気になる場所での使用にも便利です。BlueLEDセンサー。従来の赤色LEDと比べて波長が短く読み取り性能が高いため、わずかな凹凸やほこりを読み取り、快適な操作が可能です。7ボタン+2ホイール搭載。作業場面に合わせてマウスカーソルの速度を800/1200/1600dpiの3段階に切替できます。Mサイズ。本体カラーはグレーです
セット内容マウス本体、レシーバー(2.4GHz受信機)、単3形アルカリ乾電池(動作確認用)1本、保証書付取扱説明書
本体質量(g)マウス本体:約80/レシーバー:約2
対応OSWindows11/10/8.1/8、macOS10.12以降、ChromeOSAndroid7~10、iOS14、iPadOS14/13.4※Bluetoothのみ
対応機種USBポートを搭載(パソコン、タブレット)またはBluetooth5.2HOGPに対応した機種
分解能800/1200/1600dpi
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)マウス本体:(約)77×45×110、レシーバー:(約)15×6×19
動作時間2.4GHz接続時:連続動作時間/約300時間、使用可能日数/約450日、Bluetooth接続時:連続動作時間/約330時間、使用可能日数/約500日
コネクタUSBAタイプ※2.4GHz接続の場合
ボタン数7ボタン+2ホイール(標準スクロール、サイド横スクロール)
電波到達距離(m)磁性体(スチールデスクなど)の上で使用する場合:2、非磁性体(木製の机など)の上で使用する場合:10
最大接続台数3台※同時接続はできません
BluetoothBluetooth5.2Class2/Profile:HOGP(HIDOverGATTprofile)(2台の使用機器にペアリング設置可)
取扱説明書(2.08MB)
読取方式BlueLED
通信周波数帯域(GHz)2.4(2.402~2.480)
1個
¥2,979
税込¥3,277
当日出荷
水洗いができるノーズトリマー(鼻毛カッター)回流構造により、簡単に水洗いできて清潔に保てます。
電源単3形アルカリ乾電池×1個(別売)
本体質量(g)50.05(電池を除く)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)25×129.8×27
電池寿命週1回平均3分の使用で約1年
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
ワイヤレスだから面倒な配線が要らず、すぐに使えます。呼び出し音は32通り。お好きな音に設定できます。受信機の裏には、引掛けに便利なクリップが付いています。
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、CR2032リチウム電池×1個(付属)、両面テープ×1枚、保証書付取扱説明書×1枚
質量(g)【電池式受信機】69、【押しボタン送信機】31
使用温度範囲(℃)【電池式受信機】0~40、【押しボタン送信機】0~40
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【電池式受信機】88×62×40、【押しボタン送信機】45×75×23
電源(個)【電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×2本、【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※製品付属の電池は動作確認用です。できるだけ早めに新しい電池と交換してください。
電池寿命【電池式受信機】1日10回の使用で約3か月、【押しボタン送信機】1日10回の使用で約9か月
設置場所【電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(防沫型IP44)
送信周波数(MHz)【電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)
音量(dB)【電池式受信機】約75
取扱説明書(1.04MB)
動作距離(m)【押しボタン送信機】約50(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音【電池式受信機】32種類、【押しボタン送信機】32種類(設定可)
1組
¥1,596
税込¥1,756
翌々日出荷
消灯後に光る蓄光スイッチを採用、停電時にライトの位置がすぐに分かります
吊り下げフックをボディ下部に装備(折りたためます)
アルカリ乾電池(単3×2本)付属
用途常備灯・防災等に
質量(g)約40(乾電池別)
光源白色LED×1個(交換不可)
明るさ(Lm)約110
電球の種類LED
1個
¥599
税込¥659
当日出荷
しっかり握れるスリムグリップ
余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます
安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません
保管時も安心、外刃カバー付き
着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース
単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書
質量(g)約123(乾電池を含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×151×88
コードなし
動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合)
取扱説明書(1.2MB)
1個
¥799
税込¥879
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズM
質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。IR LEDセンサー搭載で電池長持ちまた、光沢面や金属面、ガラス面でもスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
質量(g)本体 約55(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
まるで本物の防犯カメラのように、明暗センサー式でLEDランプが点灯するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
付属品取り付けネジ×2本、コンクリート用スリーブ×2、ネジ取り付け用台紙、防犯ステッカー1枚、保証書
質量(g)約81(本体のみ・電池別)
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約8ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
吸収量(L/箱)116×70
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
1個
¥979
税込¥1,077
当日出荷
スマートフォン用電池式充電器
乾電池からスマートフォンへ簡単に充電ができる
電池交換ですぐ充電
付属品ライトニングUSBケーブル1m、単3形アルカリ乾電池4本
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)63×19×78
定格出力電圧DC5V / 800mAh
1個
¥1,798
税込¥1,978
当日出荷
すぐに使える便利な電池つき
常備灯、防災などに最適
単3形乾電池使用で軽量
明るさ約150ルーメン
消灯後に光る蓄光スイッチ採用
長さ(mm)178
色白
質量(g)約217(乾電池別)
連続使用時間(時間)約20(20℃)(未使用・新品アルカリ乾電池使用時)
光源白色LED×1個(交換不可)
使用電池単3形乾電池4本(テスト用アルカリ乾電池付属)
照度(Lux)約16600(距離1m時)
明るさ(Lm)約150 ※簡易的に本体を積分球に入れ、新しい電池で実測した数値
防水性IPX4(防まつ形)(JIS C 0920:2003による)
本体寸法(直径Φ×長さL×高さH)(mm)約最大100×178×107
電球の種類LED
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
暗い場所で人を感知して点灯。乾電池式でコンセント不要。屋外でも使用できます。
白色LED3個搭載のコンパクトで明るい明暗/人感センサーライトです。
付属品コンクリート用スリーブ2本、ねじ(大)2本、金属プレート、ネジ(小)2本、ナット2個
質量(g)約80(電池を除く)
保護等級IP44(防飛まつ)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×77×40(取付ベース含む)
光源白色LED
使用電池単3形アルカリ乾電池3本(別売)
使用周囲温度(℃)-5~45
センサー感知方式明暗/人感
電池寿命約6ヶ月(1日5回、点灯時間45秒)
検知方式赤外線受動式
点灯保持時間約45秒
使用場所屋内/屋外
灯数1
取扱説明書(2.9MB)
電球の種類LED
1個
¥829
税込¥912
当日出荷
高速振動・丸型ブラシで、歯垢を落とす安心・安全なナビタイマー機能付き左右反復回転高速振動で歯垢を落とす奥歯も磨きやすい丸型ブラシ水洗いOK電池別売
質量(g)約84(電池含まず)
仕様替ブラシ別売【専用交換ブラシ】型番:HB-C5836 品番:00-5837
材質本体:ABS樹脂・ブラシ部:ナイロン樹脂/ABS樹脂
電源単3形アルカリ乾電池2本(別売)
機能ナビタイマー機能・2分経つと自動でOFF・30秒ごとに一時停止でお知らせ
電池寿命約2か月、1日2回/1回2分 使用時(新品アルカリ乾電池使用時)
振動数約6000回/分(無負荷時)
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)29×208×40
1個
¥999
税込¥1,099
当日出荷
赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に、農作物の監視に、倉庫やガレージに
質量(g)約235(本体のみ・電池別)
外形寸法(mm)(約)幅230×高さ174×奥行80
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、屋外(防雨型)
取扱説明書(1.51MB)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
レジューム機能搭載で語学学習に便利です
手もとで操作できるコントローラーなど、使いやすい機能が充実
乾電池とUSBの2電源対応(microUSB端子付)
プログラム再生、リピート、ランダム再生ができる
電源ON時に前回の続きから再生できる、レジューム再生機能付き
MP3ディスク対応
音飛び防止(ESP)機能付き
ボタンの誤動作を防ぐホールド機能付き
専用コントローラー、ステレオイヤホン、USB充電コード付属
本体色はシルバーです
仕様再生可能ディスク:CD、CD-R、CD-RW/CD-DA、MP3形式
付属品ステレオイヤホン、コントローラー、USB電源コード、保証書、取扱説明書
色シルバー
質量(g)約260(乾電池/付属品含まず)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)、外部電源 DC5V 1A(USB給電…microUSB端子)
チャンネル数2チャンネルステレオ
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×140×29(突起物除く)
機能【ESP音飛び防止】CD-DA 約60秒、MP3 約120秒
周波数特性20Hz~20kHz
出力端子イヤホン出力(Φ3.5mmステレオミニプラグ)
電池使用時間(時間)約8(アルカリ乾電池新品使用時)
最大出力(mW)実用15+15(イヤホンジャック)
1台
¥5,898
税込¥6,488
当日出荷
左右ボタンとホイールボタンにサイレントスイッチを採用クリックのカチカチ音が気にならない静音設計ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズM
質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
ブルーLEDセンサー搭載マウスパットを使わずに様々な場所でスムーズかつ正確に操作できます。無線周波数2.4GHz帯使用マウスがPCから離れても(最大10m)安定したレスポンスを実現ワイヤレスだからデスクすっきり、携帯にも便利です。
ボタン数3ボタン
セット内容マウス本体、レシーバー、取扱説明書(保証書付)、単3形アルカリ乾電池1本(動作確認用)
サイズM
質量(g)本体 約50(電池含まず)、レシーバー約2
対応OSWindows 10/RT8.1/8.1/7、Mac OSX(10.10以降)
接続方式無線
分解能(dpi)800/1200/1600dpiの3段階切替
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)本体…約 58×38×103、レシーバー…約 19×15×6
対応機種USBポートを搭載したWindowsパソコン、Macintosh
使用電池単3形乾電池×1本(動作確認用電池付属)
プラグ形状USB Aタイプ
通信距離(m)最大約10(非磁性体)、2(磁性体)
用途に合わせて2種類のヘッドが選べます
ノーズトリマーヘッド:鼻毛をすっきりカット
シェーバーヘッド:顔や眉毛などのお手入れに
コンパクトなシェーバーで、スタイリングしやすい
顔周りから身体の細かいうぶ毛までお手入れ可能
付属のまゆコームをシェーバーヘッドに取り付ければ眉毛カットもできます
まゆコームは向きを変えることで、3mm/6mmと長さを使い分けできます
キャップ付きで持ち運びに便利
お掃除ブラシ付き
付属品シェーバーヘッド、ノーズトリマーヘッド、まゆコーム、各ヘッド用キャップ、お掃除ブラシ、保証書付取扱説明書
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(g)約60(ヘッド部と乾電池を含まず)
外形寸法(mm)本体:幅26×高さ109、シェーバーヘッド:22×53、ノーズトリマーヘッド:19×30
電源DC1.5V(単3形アルカリ乾電池×1本/別売)
防水仕様IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによる有害な影響がない)
取扱説明書(1.67MB)
1個
¥1,298
税込¥1,428
当日出荷
アタッチメントをスライドさせるだけで簡単に長さを調整できます。カット長さは2mm~18mmまで2mm単位で9段階に調整可能。お子様の小さな頭や耳周りも簡単にカットできます。アタッチメントと刃は水洗い可能、掃除用ブラシ付きでお手入れも簡単。乾電池式
付属品掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
材質ABS樹脂、ステンレス鋼
質量(g)91(本体のみ)
電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)39.5×156×39.5(本体のみ)
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、人感センサー送信機と電池式受信機のセット。人の動きを検知して離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。スポット検知機能※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット
電源【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【人感センサー送信機】単4形アルカリ乾電池×3本(別売)
本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【人感センサー送信機】約83(スポット検知カバーを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【人感センサー送信機】61×123×35.5(スポット検知カバーを含む)
使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【人感センサー送信機】0~50
電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【人感センサー送信機】1日5回使用で約1年間
設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【人感センサー送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)
関連資料使用シーン(0.47MB)
音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能
送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【人感センサー送信機】314.8(FM方式)
取扱説明書(1.71MB)
動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【人感センサー送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【人感センサー送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1組
¥3,898
税込¥4,288
翌々日出荷
防水(IPX6)仕様により水洗いできて清潔。ジェル・石けん剃りも可能。3枚刃で早剃り・深剃りに対応。もみあげなどをきれいに仕上げるキワゾリ刃付き。外刃はチタンコーティング。乾電池式 単3形×2(別売)。旅行や出張の際の携帯に便利なコンパクトサイズ。お手入れブラシ、ソフトケース付き
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書
電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)114(乾電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×111×38
動作時間1日平均3分間使用で30日
防水仕様IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
1個
¥1,398
税込¥1,538
翌々日出荷
ワイヤレスチャイム、押しボタン送信機と電池式受信機のセット。送信機のボタンを押すと離れた場所へ音と光フラッシュで知らせます。玄関と部屋間・受付・店内の呼び出し、ご家庭での介護に。1台の受信機で最大4台までの送信機を設定できます。呼び出し音8種類(送信機毎に設定可能)。混信防止ID学習機能付き。防水IP44(防まつ形、JISC0920:2003による)※送信機のみ。発信確認ランプ※送信機のみ。電池交換お知らせランプ※送信機のみ。送信場所お知らせランプ※受信機のみ。ミュート機能※受信機のみ。壁掛け&卓上置き※受信機のみ。USB電源対応※受信機のみ
付属品取り付けネジ×1本(受信機用)、取り付けネジ×2本(送信機用)、両面テープ×1個(送信機用)、識別シール×1セット、CR2032リチウム電池×1個(動作確認用)
本体質量(g)【光フラッシュ電池式受信機】約100、【押しボタン送信機】約26(取り付けホルダーを含む)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【光フラッシュ電池式受信機】80×80×32.5、【押しボタン送信機】33×74.5×19.5(取り付けホルダーを含む)
電源(個)【光フラッシュ電池式受信機】単3形アルカリ乾電池×3本(別売)、MicroUSBケーブルにて外部常時電源対応※USBケーブル及びACアダプターは付属しておりません。市販の標準仕様のものをお使いください。【押しボタン送信機】CR2032リチウム電池×1※ブルーのランプが点滅する場合は電池を交換してください。
使用環境温度(℃)【光フラッシュ電池式受信機】-20~50、【押しボタン送信機】-20~50
電池寿命【光フラッシュ電池式受信機】1日5回使用で約1年間、【押しボタン送信機】1日5回使用で約1年間
設置場所【光フラッシュ電池式受信機】室内、【押しボタン送信機】室内、室外(IP44防まつ形、JISC0920:2003による)
関連資料使用シーン(0.47MB)
音量(dB)【光フラッシュ電池式受信機】4段階(70~90)、ミュート機能
送受信周波数(MHz)【光フラッシュ電池式受信機】314.8(FM方式)、【押しボタン送信機】314.8(FM方式)
取扱説明書(1.58MB)
動作距離(m)【光フラッシュ電池式受信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)、【押しボタン送信機】約100(直線見通し・遮蔽物の無い環境)
内蔵音【光フラッシュ電池式受信機】8種類(送信機毎に設定可)、【押しボタン送信機】8種類(送信機毎に設定可)
1組
¥3,398
税込¥3,738
翌々日出荷
IPX6の防水仕様で水洗いができます。ジェル・石けん剃りも可能です。2枚刃で早剃り・深剃り対応。旅行や出張の携帯に便利なポケットサイズ。乾電池式(単3形乾電池×2本)
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書
電源DC3V、単3形アルカリ乾電池2本(別売)
本体質量(g)80(乾電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×95×25
動作時間1日平均3分間使用で20日
防水性IPX6(耐水形)…あらゆる方向からの強い噴流水による有害な影響がない ※JIS C 0920:2003による
1個
¥1,198
税込¥1,318
翌々日出荷
電池式だから、いつでもさっと使えます。剃り刃は切れ味長持ちの鋭角ブレード使用。5段階の刈り高調整ダイヤル付き。短髪用、長髪用の2種類のコーム付き。コームの使い分けで10段階の刈り高調整が可能。スキ刈りも可能、自然な仕上がりに。剃り刃は取り外して水洗いOK ※本体は水洗い不可
付属品短髪用コーム(本体取付済)、長髪用コーム、掃除用ブラシ、保証書付取扱説明書
材質ABS、ステンレス
質量(g)124(本体のみ)
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
連続使用時間45分(アルカリ乾電池新品使用の場合)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)48×179×41(本体のみ)
色(本体)ブラック
1個
¥1,698
税込¥1,868
翌々日出荷
安全ガード付きのロータリーカッターで、しっかり奥まで鼻の毛をカット。カットした毛クズの掃き掃除が簡単にできる、お掃除ブラシ付き
付属品お掃除ブラシ、キャップ、保証書付取扱説明書
材質ABS樹脂、ステンレス
質量(g)44(乾電池を含まず)
電源DC1.5V 単3形アルカリ乾電池×1本(別売)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×123×30
1個
¥589
税込¥648
翌々日出荷
旅行や出張など持ち運びに便利なサイズ。切れ味スムーズで肌にやさしい回転刃。振動が少なく動作音が静か。ヒゲくずが飛び散りにくい。もみあげなどを整えるキワゾリ刃付き
付属品お手入れブラシ、ソフトケース、保証書付取扱説明書
電源DC3V 単3形アルカリ乾電池×2本(電池別売)
本体質量(g)78(乾電池を含まず)
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)42×112×54
動作時間1日平均3分間使用で30日
1個
¥989
税込¥1,088
翌々日出荷
赤色LEDランプ24時間常時点滅タイプ。24時間常にLEDランプが点滅するので、威嚇効果があります。本物の防犯カメラそっくりのボディを採用。電池式なので面倒な配線もなく、簡単に取り付けができます。「防犯カメラ作動中」のステッカー付き。空き巣対策に、しつこい訪問販売対策に、お店の万引き防止に
質量(g)約81(本体のみ・電池別)
外形寸法(mm)(約)直径116×奥行70
電源単3形アルカリ乾電池×2本(別売)
電池寿命約10ヶ月(アルカリ乾電池・新品使用の場合)
動作温度(℃)0~45
使用場所屋内、玄関、軒下など雨水のかからない場所
取扱説明書(0.6MB)
1個
¥779
税込¥857
翌々日出荷
関連キーワード
1
2
次へ