43件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
4ポートのうち1ポートが独立しています。パソコンからの電源だけで動作するバスパワー専用タイプです。ハブ本体にケーブルプラグを格納して、スタイリッシュに持ち運びできます。
インターフェイスUSB(USB1.1インターフェイスに接続した場合はUSB1.1互換での動作) ケーブル長(mm)約40(コネクターを除く) 付属品取扱説明書 ポート数4 本体質量(g)本体質量:約30g 対応OSWindows7、Vista、XP(SP1以降)、Mac OSX(10.4以降) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約85×12×30(USB A収納時) 転送速度(Mbps)480(USB2.0ハイスピードモード理論値) USBポート数4 最大供給電力(mA)バスパワー(4ポート最大合計400mA) インターフェイス-アップストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) インターフェイス-ダウンストリームUSB 2.0(USB 1.1インターフェイスに接続した場合はUSB 1.1互換での動作) コネクタ形状-アップストリームUSB A コネクタ形状-ダウンストリームUSB A
1個
799 税込879
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1gからすばやく量れる。最大計量 1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示。本体カラーはホワイト
ホワイト 材質(本体)ABS樹脂 電源(V)DC3.0 最小表示(g)1 本体質量(g)約130(電池含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22 使用電池単4乾電池×2本(別売) オートパワーオフ約5分 計測精度1~250gまで/±2g・250gを超えて1000gまで/±3g 取扱説明書(1.78MB) 計量範囲1~1000g ひょう量単位g
1個
999 税込1,099
当日出荷

USB充電式のコードレスだからどこでも使えます 残量ゼロから約4時間でフル充電 パワフル吸引、吸引力は2段階(強/標準)に調整可能 最長約20分の連続使用が可能(標準モードの場合) 使い分け自在のブラシ兼用すき間ノズル付き 紙パック不要、水洗いができるダブルフィルター付き 省スペースに収納、立ててしまえるスタンドカバー付き
取扱説明書(6.12MB) 電源タイプ充電式(USB Type-C給電:5V/1A) バッテリーリチウムイオン電池(7.4V 2000mAh) 充電入力電源(V)AC100(50/60Hz) 充電出力電源(V)DC5/1A 充電時間(時間)約4 動作時間強モード約15分、標準モード約20分 集塵方式フィルター式 集塵容量(mL)45 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)296×71×71 質量(g)約500(付属部分を含まず) 付属品ブラシ/すき間兼用ノズル、充電コード(USB Type-A/Type-C、コード長約0.9m)、USB-AC電源アダプター、保証書付取扱説明書
1台
4,998 税込5,498
当日出荷

軽量&コンパクトで、持ち運びもラクラクカメラもビデオもどちらにも使えて大活躍座りながらの撮影にちょうどいい高さ水平状態を確認できる水準器カメラ・ビデオをワンタッチで着脱できるクイックシューエレベーター機能で微妙な高さ調節ができる4段階で高さ調節が可能ゴム製石突き
最大積載量(kg)2 質量(g)約525 付属品取扱説明書、ストラップ付き収納ケース 寸法(mm)(最伸高)約1290(最縮高)約390(収納時)約410 段数4段 材質(パイプ)アルミ
1個
1,698 税込1,868
当日出荷

数値が見やすい大型表示使いやすいフットスイッチ薄型で収納もスマート
付属品保証書付き取扱説明書 質量(kg)約1.4 電源6.0V直流 単4形乾電池×4個(別売) ひょう量(g)150 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)310×270×30 最小表示単位5~50kg…0.1kg 50~100kg…0.2kg 100~150kg…0.5kg 電池寿命約1年(アルカリ乾電池使用、室温20℃、1日4回測定時) 測定範囲(kg)5~150 精度保証温度(℃)23.5℃±5℃
1個
2,298 税込2,528
当日出荷

1gからすばやく量れる。最大計量1kg。追加計量(0表示機能)付き。コンパクトサイズで収納しやすい。オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。収納しやすい小型設計。オーバーロード表示、低電力表示
付属品保証書付取扱説明書 材質(本体)ABS樹脂 電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売) 本体質量(g)約130(電池含まず) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22 取扱説明書(1.78MB) 計量範囲1~1000g 計量精度±2g(1g~250gまで)、±3g(250gを超えて1000gまで)
1個
1,198 税込1,318
当日出荷

小さくて軽い手のひらサイズのたまご型フォルム 約32mm外刃ですみずみまで毛玉を取ります 保管時も安心、外刃カバー付 着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース 単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書 質量(g)約90(乾電池を含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)52×99×75 コードなし 動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合) 取扱説明書(1.22MB)
1個
499 税込549
当日出荷

車載のドリンクホルダーに収まるコンパクトな円柱形デザイン シックな黒を基調とし赤のラインが映えるスタイリッシュなボディカラー タイプCポート搭載の充電式。USB(Type-A/Type-C)ケーブル付属 3種のアタッチメント付き ブラシ・フラットノズル(布やすき間の掃除に) ホースノズル(エアコンの上やソファーの下の掃除に) バキュームスロット(圧縮袋の吸い込みに) アタッチメントを送風口に取り付けてブロワーとしてもご使用できます。 ゴミはダストカップに集められます。 本体とアタッチメントを収納できる袋付き 家で、職場で、ペットの抜け毛の掃除にも。気軽に使えて便利です。
付属品USBケーブル(USB Type-A入力端子/USB Type-C出力端子、約0.8m)、ブラシ・フラットノズル、ホースノズル、バキュームスロット、収納袋、保証書付取扱説明書 容量(mL)約90(ダストカップ) 電源DC5V/ 2A(ACアダプター別売) 本体質量(g)約465 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約65×65×215 バッテリー充電式リチウムイオン電池 バッテリー電圧(V)3.6 集塵方式ダストカップ 充電時間(時間)約3.5 バッテリー容量(mAh)2500(×2本) 使用可能時間(分間)約12 取扱説明書(1.84MB)
1台
6,498 税込7,148
当日出荷

HIGHESTモードで2400ルーメンの明るい大型ランタン NIGHTLIGHTモードで115時間の長時間点灯 ひもなどにフックを引っ掛けてつり下げできます フックとハンドルは収納可能 広範囲照射の面発光LED採用 5段階に明るさ調整できます
付属品保証書付取扱説明書 長さ(mm)282 外径(Φmm)168 本体質量(g)536 保護等級IPX4 連続使用時間(時間)明るさ10%まで:約3.5(HIGHEST)、約5(HIGH)、約15(MID)、約25(LOW)、約115(NIGHT LIGHT) 光源白色LED 使用電池単1形乾電池4本(別売) 光束(Lm)2400 電球の種類LED
1個
2,898 税込3,188
当日出荷

おしゃれな持ち運びハンドルがついた保冷保温庫。 容量4リットルのポータブルサイズ。 保温・保冷の切り替えでオールシーズン活躍します。 保温55℃±5℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 保冷 5℃±3℃(周囲温度25℃の場合)。ACアダプター/DC電源コード使用時。 家庭用ACコンセントの他、車のシガーソケットからの給電も可能 。12V車専用。 専用のUSB電源コードを使えばPCやモバイルバッテリーなどのUSB端子付き機器(5V/2A以上)からも電源が取れます 。USB電源の場合、保温40℃±5℃、保冷 11℃±3℃(周囲温度25℃の時)となります。 保冷保温はスイッチで簡単に切替できます。 取り外し可能な棚板付き。 棚板を外せば、高さ20cmまでの缶やペットボトルを収納できます。 フードやドリンクだけでなく、スキンケア用品やサプリメントの保存にも。 ご家庭やオフィス、アウトドアに、幅広くご活用いただけます。 専用ACアダプター、専用DC電源コード、専用USB電源コード付属。 本体カラーはホワイト
1台
6,098 税込6,708
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

光センサー+人感センサーのWセンサー式のLEDライトです。配線不要の乾電池式なので、コンセントのない場所でも簡単に設置できます。「壁掛け」「卓上」「マグネット」と様々なシーンに対応できます。
付属品ネジ(2本)本体乾電池ボックスに収納、取扱説明書(保証書付) 質量(g)約200(乾電池別) スイッチON・OFF・AUTO 電源単3形乾電池×3本(乾電池別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)220×64×44 光源白色LED3灯 電池寿命アルカリ乾電池を使用した場合、常時点灯(ON)モードで約22時間点灯可能。また、自動点灯・自動消灯(AUTO)モードでスタンバイ状態から1日10回の点灯で、約4ヵ月使用可能。(1日30秒間点灯した場合)※ 乾電池の性能や使用条件により変化します。 点灯保持時間約30秒
1個
1,998 税込2,198
当日出荷

衣類や靴の乾燥ができるハンガー型衣類乾燥機 温風&送風で衣類を乾燥します。 靴用アタッチメントを使用して靴の乾燥もできます。 セラミックヒーター使用 温風、送風の切替が可能 自動停止機能付き フック付き洗濯ばさみ付属 付属の収納袋にコンパクトに収納でき、軽くて持ち運びにも便利です。
用途お子様の上履きや運動靴の乾燥に。国内の出張や旅行のお供に。 セット内容本体、衣類用アタッチメント×2(左右)、靴用アタッチメント×2(左右)、フック付き洗濯ばさみ×4、ポーチ、保証書付取扱説明書 寸法(mm)本体:150×120×70、衣類用アタッチメント:185×45×19、靴用アタッチメント:240~400×49×45 質量(g)約614 種類乾燥機 消費電力(W)150 定格100V 50/60Hz 耐荷重(kg)5 電源コード(cm)180 取扱説明書(1.86MB)
1台
4,898 税込5,388
当日出荷

大型48mm外刃で一度でたくさんの毛玉が取れます 生地を傷めにくいクロスガード付き 着脱式でお手入れ簡単な大容量毛玉収納ケース 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 単3形アルカリ乾電池2本使用(別売)
付属品クロスガード、お手入れブラシ、取扱説明書 質量(g)約136(乾電池を含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)64×144×77 コードなし 動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合) 取扱説明書(1.5MB)
1個
999 税込1,099
当日出荷

1gからすばやく量れる。 最大計量 1kg。 追加計量(0表示機能)付き。 コンパクトサイズで収納しやすい。 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。 収納しやすい小型設計。 オーバーロード表示、低電力表示
付属品保証書付取扱説明書 ピンク 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約130(電池含まず) 電源DC3.0V 単4乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)110×160×22 目量1g オートパワーオフ約5分 取扱説明書(1.78MB) 計量範囲1~1000g 計量精度【計量範囲】1~250gまで(±2g)・250gを超えて1000gまで(±3g)
1個
999 税込1,099
翌日出荷

周辺機器や小物を立体的に収納、デスク上を広々使用できます。 環境に応じていろいろな設置方法が可能です。 ケーブル類やヘッドホンなどをスッキリ収納できます。 デスクにしっかり固定でき、スペースをとらないクランプ式。 ヘッドホンハンガー1個、ハンガー3個、ケーブルフック6個付属。 ケーブルフックとハンガーはボードのお好みの穴位置に設置可能です
付属品製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書 材質スチール・プラスチック 厚さ(mm)クランプ対応天板:約10~50 質量(kg)約0.95 製品サイズ(mm)(約)幅271×高さ499×奥行180 ※組み合わせによる 最大荷重(kg)1.5
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

しっかり握れるスリムグリップ 余裕ある約42mm外刃で一度にたくさん毛玉が取れます 安全スイッチ付きで外刃を外した状態のときは電源が入りません 保管時も安心、外刃カバー付き 着脱式でお手入れ簡単な毛玉収納ケース 単3乾電池2本使用(電池別売)
付属品外刃カバー、お手入れブラシ、取扱説明書 質量(g)約123(乾電池を含まず) 電源DC3V 単3形アルカリ乾電池2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)61×151×88 コードなし 動作時間約80分(新品アルカリ乾電池使用の場合) 取扱説明書(1.2MB)
1個
799 税込879
当日出荷

お部屋を照明で衣替え!スチール製のシンプルでお洒落なデザイン。ダイニング、食卓の照明に。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。工事不要簡単取付。
口金E26 消費電力(W)(最大)60 仕様【推奨電球】[商品番号]06-0293 [型番]LDG6L-G H9/LED電球 ボール球形(60形相当/718lm/電球色/G95/E26/広配光230°)、[商品番号]06-3366 [型番]LDA7L-G AS25/LED電球(60形相当/880lm/電球色/E26/広配光240°/密閉形器具対応)、[商品番号]06-0108 [型番]LDA7L-G/D AH9 明るさ3段切替え!/LED電球(60形相当/851lm/電球色/E26/広配光220°/密閉形器具対応/調光機能付) 付属品保証書・取扱説明書 直径(Φmm)335 高さ(mm)170 質量(g)870 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)1000 設置場所屋内用
1個
4,498 税込4,948
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コンパクトで気軽に使えるハンドシュレッダー。 紙はもちろん、CD、DVD、カードも細断できます。 ダストボックスが紙とCD・カードに分かれているので分別も簡単です。 省スペースで収納にも便利です
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ヘッド部、ダストボックス、ハンドル、CD/DVD、カード専用トレー…ABS樹脂、刃…スチール 質量(kg)約1.2 ホワイト 外形寸法(mm)(約)幅198×高さ188×奥行128 ダストボックス容量(L)紙用…約2.5、CD/DVD・カード用…約0.6 細断寸法(mm)紙…クロスカット 3×20、CD/DVD…3分割、カード…最大3分割 投入口幅(mm)紙…115、CD/DVD・カード…125 最大細断枚数紙…A6コピー用紙2枚、CD/DVD…1枚、カード…1枚
1個
1,898 税込2,088
翌日出荷

充電式でくりかえし使えます。 LEDライト付き。 風量は3段階(弱・中・強)に調節できます。 逆さ噴射にも対応しています。 折りたたんでコンパクト収納
用途ほこり吹き、空気入れ、空気抜きの1台3役、パソコンやサッシなどのほこり吹きに、浮き輪などの空気入れに、圧縮袋の空気抜きに、エアーベッド、ボートなどの空気入れ・空気抜きに 仕様モータースピード:最大50000rpm 付属品ノズル6種類(1個は本体に装着済)、充電用USB Type-Cケーブル、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 ブラック 消費電力(W)75 本体寸法(mm)(約)幅148×高さ181×奥行59(ノズル除く) 本体質量(g)約446(ノズル除く) 入力DC5V/3A 騒音値(dB)≦80 保存温度(℃)-20~60 連続使用時間(分)約30(弱モードの場合) バッテリーリチウムイオン電池 風量調整3段階 充電時間(時間)約2.5(2Aの場合) USBケーブル長(cm)約60 動作温度(℃)0~40 バッテリー容量(mAh)6000(2000×3)交換不可
1個
7,398 税込8,138
翌日出荷

OA-SML01-K モニターLEDライト ノートPC用 オーム電機 動画あり
厚さ10mmまでのモニターに対応。クリップ式で簡単設置。10段階(約100~10%)調光、3段階(電球色/白色/昼光色)調色機能付き。90°角度調節可能。USB給電(Type-A)。ウェブカメラが隠れない設計。コントローラー、収納ポーチ付
セット内容本体(USBケーブル約550mm)、収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)約81 定格消費電力(W)5 平均演色評価数(Ra)86(最大) 色温度(K)約3000/4400/6400 製品サイズ(mm)(約)幅260×高さ50×奥行43 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)白色LED27、暖色LED27(交換不可) 定格入力5V /1A(USBより給電) 取扱説明書(1.2MB) 電球の種類LED
1個
2,698 税込2,968
当日出荷

耳もとで音楽再生・音量・着信応答をコントロールできます 大口径40mmドライバーによる迫力サウンド 左右折りたたみ式でコンパクトに収納できます 通話マイク内蔵でスマートフォン通話ができます マルチポイント機能で2台のスマートフォンを待ち受けることができます 連続再生は約10時間(50%音量) 外部音声入力端子付き(コード付属) 付属の充電コードで本体のUSB Type-Cポートに接続して充電 Bluetooth標準規格 Ver.5.1(Bluetooth正規ライセンス品)
付属品専用充電コード(約30cm)、外部音声入力コード(約120cm)、保証書、取扱説明書 型式口径40mm ダイナミック・密閉型 ブラック 質量(g)約150 電源(V)DC5(USB給電:USB Type-C入力端子) 連続使用時間(時間)再生:約10(50%音量) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)155×180×70 通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.1 バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 300mAh) 再生周波数帯域(Hz)20~20k(A2DP) 充電時間(時間)約3(残量ゼロからフル充電まで) 動作湿度(%)20~80(結露なしにて) 指向性全指向性(感度:-42dB) インピーダンス(Ω)32 最大入力(mW)25 取扱説明書(2.9MB) 音圧感度(dB)115 変調方式GFSK 通信距離(m)見通し約10(Class2) 動作温度範囲(℃)0~40 周波数帯域(GHz)2.402~2.480 連続待受時間約80時間 対応コーデックSBC 連続通話時間(時間)約7(50%音量) マルチポイント2台 対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP
1個
2,798 税込3,078
当日出荷

収納に便利な折りたたみ式 検温部の使用温度範囲、-50~300℃ オートパワーオフ(10分)機能付き 温度設定機能付き、設定温度に達するとアラームでお知らせ カウントアップ、カウントダウンタイマー機能付き 表示温度を固定するホールド機能付き
温度範囲(℃)-50~300(-50℃未満「LLL」、300℃を超えると「HHH」表示) 使用温度範囲(℃)0~50 表示単位0.1℃ 材質本体:ABS/アクリル樹脂、センサー部:ステンレス 精度(℃)±1(0~100℃)・±2(100~200℃)・±3(-50~0℃、200~300℃) 電源DC3.0V(ボタン電池CR2032×1個) 電池寿命約8ヶ月 使用時の寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約38×23×243 質量(g)約50(電池除く) 付属品保証書付取扱説明書 取扱説明書(1.23MB)
1個
1,198 税込1,318
3日以内出荷

お部屋に光のアクセント!木枠仕様でインテリアと合わせやすく、ぬくもりの空間を演出します。 フランジカップで余ったコードをキレイに収納。 2灯タイプは3段階点灯(2灯→1灯→常夜灯をプルスイッチで切替)でお部屋の表情が変わります!
口金E26 付属品保証書・取扱説明書 電圧(V)AC100(50/60Hz) コード長さ(mm)750
1個
5,898 税込6,488
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

旅行や出張に便利なコンパクトサイズ。約340グラムの軽量設計。折りたたみ式で持ち運びや収納に便利。温風・冷風の切替ができます。温風温度は髪にやさしい約85℃。安全装置(サーモスタット・温度ヒューズ)つき
付属品フード、保証書付取扱説明書 ホワイト 質量(g)340(コード、フードを含む) 消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時) スイッチOFF-COOL(冷風)-HOT(温風) 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)85(HOTモード使用時で、周囲温度30のとき) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)0.84(HOTモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)152×208×69(フードを含む)
1個
1,498 税込1,648
翌日出荷

作動音約50dB※の静音設計 ※本体正面1mの距離にて測定。 収納量が確認できるウィンドウ付きダストボックス。 対応サイズA4。 最大細断枚数はA4コピー用紙5枚。 細断サイズは約4×27mmのクロスカット。 ダストボックス容量10L
セット内容シュレッダー本体(ダストボックス含)、保証書付取扱説明書 材質ABS、PP、MBS、スチール 質量(kg)約3.6 外形寸法(mm)(約)幅304×高さ350×奥行148 電源(V)AC100、50/60Hz 消費電力(W)100 定格電流(A)1 電源コード(m)約1.2 ダストボックス容量(L)約10 細断速度約2m/分 定格時間約5分(休止時間60分) 細断寸法(mm)紙…4×27 クロスカット 投入口幅(mm)220 最大細断枚数紙…A4コピー紙(64g/m2)5枚
1個
6,898 税込7,588
翌日出荷

WEB会議やライブ配信の顔映りを明るく、見やすく。 20~50°に角度調節が可能。3段階(2750K/5000K/9000K)調色、11段階調光機能付き。彩りあざやか、Ra96(最大)の高演色。クリップ式と三脚スタンド式の2Way。三脚スタンドは2段階に高さ調整が可能。クリップはウェブカメラが隠れない設計。USB給電(Type-A-Type-C)。調光調色、電源スイッチ付きコントローラー。本体収納ポーチ付きで、持ち運びに便利
付属品ランプ、コントローラー付きUSBケーブル(Type-A-Type-C、USBケーブル長さ約1.5m)、三脚スタンド、クリップ、本体収納ポーチ、保証書付取扱説明書 材質ABS 質量(g)(約)95(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 外形寸法(mm)(約)幅280×高さ44.5×奥行19.5(クリップ、三脚スタンド、ケーブル除く) 定格消費電力(W)9.5 平均演色評価数(Ra)96(最大) 色温度(K)約2750/5000/9000 光色電球色/白色/昼光色 LED使用数(個)66(交換不可) 定格入力5V/2A(USBより給電) 取扱説明書(1.63MB) 電球の種類LED
1個
3,598 税込3,958
3日以内出荷

スイッチを回してお好みの明るさに調整できる無段階調光機能付き。 白色/電球色/昼光色の3つのモードに調色できます。 それぞれの点灯モードで無段階調光ができます。 キャリングハンドル付きで持ち運びに便利。 ハンガーフック(収納可)付きで掛けても使用できます。 防水保護等級はIPX4の防まつ形
質量(g)約344(電池別) 保護等級IPX4(防まつ形:あらゆる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を及ぼしてはならない ※JIS C 0920:2003による 使用電池単1形乾電池3本(別売) 照度(Lx)距離50cm:約207、距離100cm:約50(白色モードで明るさ最大の場合) 光束(Lm)白色モード:約35~530、 電球色モード:約20~370、昼光色モード:約25~480 外寸(Φ×長さ)(mm)約121(最大)×約231(ハンドルを立てた状態)/約197(ハンドルを折り畳んだ状態) 取扱説明書(1.13MB) 電球の種類白色系LED4個、暖色系LED4個(LED交換不可) 連続点灯時間(時間)【未使用・新品アルカリ乾電池使用(明るさ最大時)】白色モード:約16/電球色モード:約23/昼光色モード:約21※ 各モードの明るさ最小時は約300
1個
3,398 税込3,738
3日以内出荷

0.5g単位ではかれます(2g~200gまで)。 ご飯のカロリーも表示できます。 オーバーロード表示、低電力表示。 オートパワーオフ(電源切り忘れ防止)機能付きの省エネ設計。 地域設定で重力の誤差を解消。 追加計量(0表示機能)付きで追加材料のみの計量や容量の重さの差し引き計量ができます。 コンパクトサイズで収納しやすい
付属品保証書付き取扱説明書 材質(本体)ABS樹脂 質量(g)約200(電池含まず) 電源DC3V 単4形乾電池×2本(別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)135×173×27.5 目量0.5g(2g~200gまで)、1g(200g~2000gまで) オートパワーオフ約5分 取扱説明書(1.21MB) 計量範囲2~2000g
1個
1,398 税込1,538
翌日出荷

「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。持ち運びに便利な軽量コンパクトサイズ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい74℃の温風温度です。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)350(コード、フードを含む) 消費電力(W)1200(HOTモード時)/160(COOLモード時) スイッチHOT(温風)-COOL(冷風)-OFF 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.7 温風温度(℃)74(HOTモードで、周囲温度25時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.3(HOTモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)169×219×70(フードを含む)
1個
2,398 税込2,638
翌日出荷

底部マグネット、吊り下げフック付き。照射角度は約65°。連続点灯は約10時間。COB LED使用
質量(g)約161(乾電池別) 外形寸法(mm)(約)幅56×高さ215×奥行47(フック収納時) 全光束(Lm)約200(側部)、約50(端部) 材質(ケース)ABS 連続使用時間約10時間(側部)、約28時間(端部) 光源LED×1灯(側部)、LED×1灯(端部)※交換不可/昼光色 使用電源単3形乾電池×3本 照度(Lux)約115(側部)、約58(端部) 取扱説明書(1.24MB)
1個
979 税込1,077
翌々日出荷

「大風量」と「マイナスイオン」でうるおいのある、さらつや髪へ。温風・冷風の切替ができます。髪・頭皮に優しい79℃の温風温度です。押している間だけ冷風が出る「冷風ショットボタン」でヘアセット長持ち。吹出口が狭いので髪を乾かしやすいです。ハンドル折りたたみ式でコンパクトに収納できます。内部が過熱状態になると安全装置(サーモスタット)が働きます。フック穴付
付属品フード、保証書付取扱説明書 質量(g)506(コード、フードを含む) 消費電力(W)1300(HIGHモード時)/600(LOモード時) スイッチOFF-LOW-HIGH、冷風ショットボタン 電源AC100V(50-60Hz) コード長さ(m)1.8 温風温度(℃)79(HIGHモードで、周囲温度25時) 安全装置温度過昇防止装置(サーモスタット・温度ヒューズ) 風量(m3/min)1.8(HIGHモード時) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)239×263×84(フードを含む)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

センサー式だから、触れずに使えて衛生的。手をかざすと流水音が約25秒間流れます。設置の向きを上下左右自由に選べます。本体貼付用「ご使用方法シール」付き。音量は大(75db)/小(65db)2段階。単3形乾電池2本で約3000回使用できます(新品アルカリ乾電池使用の場合)。付属の両面テープ/ネジでかんたんに取付できます(電池ケース内に収納されています)
付属品保証書付取扱説明書、本体貼り付け用シール×1枚、両面テープ×2枚、固定用ネジ×2本(電池ケース内に収納されています) 質量(g)約70(本体のみ) 音量約75dB (音量大)/約65dB(音量小)※距離1mの場合 センサー約5cm(手をかざす場合のセンサー検知距離) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)120×70×21 使用電池単3形乾電池×2本(別売) 電池寿命約3000回 ※新品アルカリ乾電池使用の場合 動作時間約25秒(流水音が流れます) 動作温度(℃)0~40 取扱説明書(1.25MB)
1個
1,198 税込1,318
翌日出荷

テレビの音がはっきり聞こえる耳もとスピーカー 人の声や会話を強調する「はっきりボイス機能」搭載 テレビと本機の両方から音声を出力できる変換アダプター(RCA赤/白⇔Φ3.5mmステレオミニ)付属 音ズレが起きずストレスなく楽しめる有線タイプ 大型TVでもゆとりある5mロングコード 約70時間の連続使用ができる電池長持ち仕様 実用最大出力3W、口径66mmスピーカー搭載 ツマミを回すだけで電源入/切と音量調節ができます 5mロングコードは本体にスッキリと巻き取り収納できます
付属品変換アダプター、保証書、取扱説明書 質量(g)約306(乾電池含まず) 電源(V)DC6、単3形乾電池×4本(別売) 最大出力(W)3×1 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)138×108×74.5(突起物含まず) 電池寿命(時間)約70 接続端子Φ3.5mmステレオミニプラグ(コード長:約5m) スピーカー口径66mm×1 取扱説明書(1.59MB)
1個
2,498 税込2,748
当日出荷

クランプ式、スタンド式の2タイプ仕様。 用途に合わせて3通りの設置方法が選べます。・ デスクサイドにクランプを固定すれば、物を置いたり作業したりするスペースを横方向に拡張できます。・ デスクの奥側にクランプを固定すれば、机とスタンドの下に隙間ができるため、キーボードなどが収納できます。・ クランプを使用せず、デスクのお好みの場所に設置すれば、自立式スタンドとしての利用が可能です。 ディスプレイの位置を調整して姿勢を改善できます
セット内容製品本体(組み立て式)、六角レンチ、取扱説明書 材質スチール、合板 質量(kg)約2.53 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)380×186~236×250 天板厚さ(mm)クランプ対応:約10~50 最大荷重(kg)20
1個
4,898 税込5,388
翌日出荷

停電時の予備照明、懐中電灯、ナイトライトの1台3役 3モード切替スイッチ付き コンセント充電式 明暗センサー付き
質量(g)約85 電源(V)AC100(50/60Hz) センサー光センサー:約5ルクス以下でナイトライト点灯 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)49×98.5×35.5(プラグ収納時) 光源オレンジLED2灯(予備照明・ナイトライト)、白色LED1灯(懐中電灯) センサー感知方式明暗 消費電力(mW)約148 内蔵電池ニッケル水素充電池 灯数2 取扱説明書(0.74MB) 電球の種類LED
1個
1,298 税込1,428
当日出荷

かんたん便利、放送局をオートで選局&メモリー雑音の少ない、デジタルチューナーコンセントでも電池でも使用できる2電源対応ワイドFM(FM補完放送)対応DSP デジタルチューナー照明付液晶表示ATSオート選局&メモリー(AM/FM各30局メモリー)FMロッドアンテナ大型操作ツマミキャリーハンドル付口径76mmスピーカー(モノラル)イヤホン端子(ステレオ)外部音声入力端子専用電源コード付属
受信周波数AM…522ー1629kHz、FM…76ー108MHz 付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC…100V(50/60Hz)、DC…6V単2形乾電池×4本(別売) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×60(キャリーハンドル収納時) 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ
1個
5,798 税込6,378
当日出荷

洗練されたモノトーンデザイン。大きめ選局表示と大型操作ツマミで、らくらく選局。低音強調機能付き。口径76mmスピーカー(モノラル音声)搭載。イヤホン端子(ステレオ)付き。外部音声入力端子(AUXIN)付き。ワイドFM(FM補完放送)対応。電源ランプ、FMロッドアンテナ、キャリーハンドル付き。コンセント、電池の2電源対応(専用電源コード付属、電池別売)。本体カラーはグレー
付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 消費電力(W)3 電源AC100V(50/60Hz)、DC6V単2形乾電池×4本使用(別売) 連続使用時間(時間)【乾電池】スピーカー出力時:AM受信/約75、FM受信/約65、外部音声再生/約52、イヤホン使用時:AM受信/約113、FM受信/約121、外部音声再生/約91(※アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)233×136×62(キャリーハンドル収納時) 受信周波数AM:530-1700kHz、FM:76-108MHz 出力(mW)定格:500 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ 取扱説明書(3.93MB)
1個
3,979 税込4,377
3日以内出荷

付属品専用電源コード、 保証書付取扱説明書 質量(g)約570(乾電池含まず) 電源AC100V(50/60Hz)、DC6V 単2形乾電池×4本使用(別売) 外形寸法幅233×高さ136×奥行62mm(キャリーハンドル収納時) 消費電力3W 定格出力500mW 連続使用可能時間(アルカリ乾電池新品使用、音量中程度の場合の目安)【スピーカー出力時】AM受信…約75時間、FM受信…約65時間、外部音声再生…約52時間【イヤホン使用時】AM受信…約113時間、FM受信…約121時間、外部音声再生…約91時間 受信周波数AM…530-1700kHz、FM…76-108MHz 端子イヤホン端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ、外部音声入力端子…Φ3.5mmステレオミニプラグ 取扱説明書(3.93MB)
1台
3,898 税込4,288
3日以内出荷

PCでの作業を快適にサポート。 コンパクトで持ち運びに便利な折りたたみ式。 優れた放熱性。熱伝導率の高いアルミ製、熱を逃しやすい中空設計
付属品取扱説明書、収納ポーチ 材質アルミ合金、シリコン 寸法(mm)折りたたみ時…縦245×横61.4×厚さ8、最大伸長時…縦245×横198.5×高さ150 適合サイズ~15.6インチまでのノートPC 最大荷重(kg)15 角度調節5段階(14°、21°、27°、32°、38°)
1個
2,898 税込3,188
翌日出荷

付属品専用電源コード、保証書付取扱説明書 質量(kg)1.3(専用電源コードを含む) 定格電圧AC100V(50/60Hz) コード長さ(m)1.4 本体寸法(mm)【収納時】162×118×145【使用時】202×181×145 定格消費電力(W)550 内寸(mm)【鍋】140×75(最大50)×140 最大容量(L)0.8
1個
8,288 税込9,117
5日以内出荷

関連キーワード