AACコーデック対応骨伝導イヤホン。耳をふさがないので、周囲の音や人の声にも気を配りながら、高音質ステレオサウンドが楽しめます。耳もとのボタンで多彩な操作。音楽…再生/一時停止、音量を上げる/下げる、スキップ。通話…電話に出る/切る、音量を上げる/下げる、リダイヤル、着信を拒否する。軽量29g、最長9時間連続再生・通話
仕様●マイク指向特性/感度:全指向性/-38dB●許容動作温度/湿度(℃):温度…0~40、湿度…20~80%(結露なしにて)●最大登録可能台数:8台●変調方式/周波数帯域:GFSK/2.402~2.480GHz
付属品専用充電コード、耳栓(2個)、保証書、取扱説明書
型式骨伝導
質量(g)約29
電源DC5V 170mA(USB-C給電)
外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)113.8×45.5×145.5
通信方式Bluetooth標準規格 Ver.5.3
バッテリー充電式リチウムポリマー電池(3.7V 180mAh)
充電時間約1.5時間(残量ゼロからフル充電まで)
連続使用可能時間約9時間(50%音量)
再生周波数帯域(Hz)100~15k(A2DP)
インピーダンス(Ω)8/103dB
防水性IPX4(防まつ形…いかなる方向からの水の飛まつによっても有害な影響を受けない ※JIS C 0920:2003による。)
取扱説明書(3.01MB)
通信距離(m)見通し約10(Class2)
対応コーデックSBC、AAC
マルチポイント同時待受 最大2台
対応プロファイルHSP、HFP、A2DP、AVRCP、AVDTP
1個
¥4,898
税込¥5,388
欠品中
関連キーワード