「圧着端子 y型 1.25」の検索結果

3件中 1~3件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください
材質銅(すずメッキ)、絶縁体:塩化ビニール 定格電圧(V)300 端子形状Y型 使用温度(℃)-20~75(但し、電線の定格温度範囲内) 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.3~1.65 スタッド径(Φmm)4(4.3mm)
1袋(7個)
148 税込163
当日出荷

オーム電機Y型端子 Y1.25-3
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)3(3.7mm)
1袋(15個)
158 税込174
当日出荷

オーム電機Y型端子 Y1.25-4S
電線接続用 専用圧着工具で電線をかしめてください 簡単に接続できるY型です
材質銅(すずメッキ) 定格電圧(V)600 端子形状Y型 電線抱合範囲(単線)(mm)0.57~1.44 公称断面積(mm2)1.25 使用電流(A)電線の許容電流に基づく 電線抱合範囲(撚線)(mm2)0.25~1.65 使用温度電線の定格温度に基づく スタッド径(Φmm)4S(4.3mm)
1袋(15個)
158 税込174
3日以内出荷