1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
コードレスだから、場所を選ばず新鮮密封。 便利な開封カッター付き。 小分け保存に便利です。 密封で臭い移りを防止します。 食品の酸化を軽減します。 パックのまま調理ができます ※専用袋・専用ロール袋使用の場合。 衣類等の圧縮もできます
仕様脱気圧:約60kPa(450mmHg) 付属品保護材、保証書付取扱説明書、USBケーブル(USB Type-A 入力端子/USB Type-C 出力端子)1m 質量(g)約786 電源DC5V/2A(ACアダプター別売) 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(約)376×58×75 シール時間(sec)脱気+シール時…約30、シール時…約10 接着部の温度(℃)約140 シール可能幅(mm)約300 脱気+シール…専用袋/専用ロール袋、シールのみ…専用袋/専用ロール袋、ポリエチレン袋(厚さ:0.02~0.06mm) 充電時間(時間)約5 内蔵電池充電式リチウムイオン電池(交換不可) 取扱説明書(3.37MB)
1個
6,898 税込7,588
翌々日出荷